43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

他メーカー対応のアダプター付き
仕様ビス・各メーカー適合アダプター(4種)・湯/水用キャップ付き 材質ABS樹脂 色(キャップ)青・赤
1個
559 税込615
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷



水道の蛇口ハンドルに取りつけて、開閉作業をラクにします。 取りつけも簡単で、ご家庭の蛇口ハンドルをそのままレバー式に変えられます。 直径47~54mmの蛇口ハンドルに取つけられます。
TGK品番680-87-28-16 材質ABS樹脂 寸法(mm)70×23×97
1個
999 税込1,099
当日出荷

他メーカー対応のアダプター付き
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き 材質メタクリル樹脂 色(キャップ)青・赤
1個
679 税込747
当日出荷


1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
559 税込615
当日出荷

既存の回転ハンドルをレバーハンドル式に交換することができます。 レバーの上下操作で吐水量を調節できます。 軽い力で開閉でき、ハンドル操作が楽になります。 指で触れずに手の甲や肘で開閉できるので、手洗い後も指を清潔に保てます。大人数が使用する学校や施設に最適です。
用途呼13の蛇口の回転ハンドルを上下操作のレバーハンドルに変えるための後付け用上部です。 付属品上部パッキン1個 材質黄銅、亜鉛 呼び径(mm)13 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様ハンドルアダプター3付、湯・水用キャップ付き 材質ABS樹脂
1個
669 税込736
当日出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光沢があり、曲線が手にフィットするハンドルです。
付属品赤ポイント 材質PMMA、ABS 色(キャップ)青・赤
1個
689 税込758
当日出荷

1個
969 税込1,066
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷

◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。 仕様節水固定コマ仕様 付属品H表示ビス 適合JIS規格水栓呼13 材質黄銅 高さ(mm)60.5 適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

止水、吐水レバーでワンタッチ。アダプター付きでほとんどのメーカーに取付可能。
仕様湯・水用キャップ付、ハンドルアダプター4付 材質ABS樹脂
1個
429 税込472
当日出荷

◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。 付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個) 材質アクリル樹脂 寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ) 適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷

呼13の蛇口にほとんど取付けできます。 ビスが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 材質黄銅 呼び径(mm)13 本体形状三角 色(キャップ)青・赤
1個ほか
579 税込637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手にフィットしやすい形状のハンドルです。 ハンドル下のナットまで隠すことができます。 各メーカーに対応したアダプターとビスがついているので、ほとんどの水栓に取付けることができます。 ポイントが2色付いているため、湯・水どちらにも使用できます。 止水栓を止めずに既存のハンドルから簡単に交換できます。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途呼13の蛇口用交換ハンドルです。 付属品赤ポイント1個、ワッシャー付きビス3個、アダプター4個 材質アクリル樹脂 呼び径(mm)13 色(キャップ)赤・青
1個
859 税込945
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
799 税込879
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質黄銅、ニトリルゴム 呼び径(mm)20 呼び径20 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット
239 税込263
当日出荷

スマートな形状で、使いやすさとデザイン性を両立させました。
用途アダプター、赤ポイント付き 材質ABS樹脂 アズワン品番64-6492-80
1個
619 税込681
欠品中

既存のシングルレバ水栓の上部交換用分岐金具。KVK専用。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓は水側のみ接続できます。
仕様KVK専用、分岐止水栓は水側のみ接続できます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷

JIS規格のツールバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。 ハンドルの根元から分岐したい場合に使用します。
仕様下部のパッキン/PP13-1S-13 材質黄銅
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

カクダイ衛生コック
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。+CS54CS54:CT54 材質黄銅 取付ねじサイズW26山20
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

カクダイ衛生コック
呼13の万能ホーム水栓、カップリング付き横水栓用 いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付ねじサイズW26山20
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

湯と水の2つのハンドルで温度と流量を調節するツーバルブ混合栓です。 シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単にできます。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 ハンドルが正面を向いているタイプ。
用途キッチンの水栓として 適合場所キッチン 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 取付ねじサイズPJ1/2
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

カクダイ衛生コック
呼13の泡沫横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付ねじサイズW22山20
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

カクダイ衛生コック
呼13のカップリング付き横水栓用 パッキン付き いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。 材質黄銅 取付ねじサイズG1/2
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単です。また、交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 パイプが上向きなのでシンクが広々使えます。
用途キッチンの水栓として 呼び13 適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 取付ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 取付ねじサイズPJ1/2 吐水口長さ(mm)200 商品タイプ壁付タイプ
1台
10,980 税込12,078
翌日出荷

【特長】シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。
用途浴室用シャワー付き混合栓 適合場所浴室 取付穴径(mm)23~27 ホース長さ(cm)160 ホース長さ(m)1.6 取付穴径(Φmm)23~27 商品タイプ台付タイプ
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水モレした際の補修が簡単です。 また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。【定番のツーバルブ混合栓】お湯と水と分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。シャワー・カラン切替部での一時止水機能はありません。
用途浴室の水栓として ホワイト ピッチ(mm)取付:120~220 適合場所浴室 ホース長さ(m)シャワー:1.6
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の補修が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く、補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 カランがなく、シャワーからの吐水のみ。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)1600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)100 適合場所浴室 取付ねじPJ1/2 使用地区一般地
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)236 高さ(mm)148 質量(g)3400 奥行(mm)199 適合場所浴室 取付穴径(Φmm)23~27 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)湯水配管:85 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 取付穴径(mm)23~27
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水が分かれていて、ハンドルを回すだけの簡単な吐水法です。様々な世代から支持されています。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能なし パイプが上向きなのでスペースが広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)270 高さ(mm)123 質量(g)2000 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~220 奥行(mm)274 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地・寒冷地共用 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷