29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順



1個
249 税込274
当日出荷


呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(10個)ほか
559 税込615
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP 材質合成ゴム 厚さ(mm)4 内径(Φmm)9.5 外径(Φmm)22 関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
459 税込505
当日出荷




1個
639 税込703
4日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

三角パッキンとパッキン受けのセットです。 呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットの2個入りです。 仕様呼13用 材質ニトリルゴム、ステンレス 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット(2個)
289 税込318
当日出荷


P42A-1-13 水栓上部パッキン SANEI 動画あり
1個
42 税込46
当日出荷



水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
199 税込219
当日出荷

水栓、シャワー、ガーデンまわりの補修用パッキンセット セット内容 ・Oリングセット…1セット ・ハンドシャワーパッキンセット…1セット ・ゴムパッキン(13用)…1個 ・水栓ハンドル内パッキン13用…1個 ・自在パイプ取付パッキン(小)…1個 ・泡沫金具用パッキン…1個
材質NBR EPDM ステンレス POM
1セット
499 税込549
4日以内出荷


1個
209 税込230
当日出荷

これ一つあれば呼13の蛇口の修理は安心です。 吐水口からの水もれはゴムつきケレップまたは水栓パッキンで補修できます。 パイプの根元からの水もれは自在パイプ取付パッキンで補修できます。 ハンドル下ナットからの水もれは水栓ハンドル内パッキンで補修できます。 水栓と壁の間からの水もれはシールテープ(1m)で補修できます。 シールテープ(1m)使用時に水栓の角度が合わせやすい調整パッキンつき。
用途自在水栓の修理に必要な部材のセットです。 材質ゴムつきケレップ:エチレンプロピレンゴム、黄銅水栓パッキン:エチレンプロピレンゴム自在パイプ取付パッキン:ニトリルゴム水栓ハンドル内パッキン:ニトリルゴム調整パッキン:ニトリルゴムシールテープ:ふっ素樹脂 呼び25・32・38 アズワン品番64-5156-99
1セット
509 税込560
当日出荷


三角パッキンとパッキン受けのセットです。 水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。 呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。 材質黄銅、ニトリルゴム 呼び径(mm)20 呼び径20 使用温度(℃)1~80 最高使用温度(℃)80
1セット
239 税込263
当日出荷

1セット
269 税込296
当日出荷

エスコ品番EA124MC-11 セット内容水道用ゴム付ケレップ、水栓パッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個 呼称13用
1セット
440 税込484
翌日出荷

これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。 セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。 材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

仕様寒冷地用 エスコ品番EA124MC-13 セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個 呼称13用
1セット
440 税込484
翌日出荷