こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー
モノタロウ
¥939~
税込¥1,033~
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様調整(段階):5
材質/仕上クロムバナジウム鋼
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質クロムバナジウム鋼
各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。
取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250
寸法B(mm)12
強力ジョイントバネで、口開き8段階。
ナットの4面をガッチリグリップします。
混合栓などの水量調節に。
ドライバーとして使用できます。
用途ハンドル化粧用ビス取付け。ケレップの取出し。各種ザルボの取付け。立水栓用
サイズ(mm)250
最大口開き(mm)43
トラスコ品番750-8590
質量(g)425
呼び寸法(mm)250
締付能力(ナット)12~43mm
口幅8段階
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ドライバー付
サイズ(mm)250
使用範囲(mm)ナット:12~43
トラスコ品番750-8140
質量(g)350
呼び寸法(mm)250
締付能力(ナット)12~43mm
口幅8段階
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。
寸法(mm)257
種類ねじプライヤ
最大口開き(mm)41
全長(mm)257
切断能力(Φmm) 鉄線2
材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼
質量(g)410
ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1
硬度HRC(タテ溝)60±2
適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(8.37MB)
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
全長(mm)252
呼び寸法250
最大口開き(mm)47
材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理
質量(g)325
表面処理カチオン電着塗装
先端厚さ(mm)10
口開調節5
8段階調節が可能なワイドな口開き !!
狭い場所での作業もラクラク !!
はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。)
バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220
最大開口(mm)丸 70 、角 65
口開調節8段階
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに
全長(mm)252
最大口開き(mm)47
質量(g)360
寸法L(mm)252
呼び寸法(mm)250
寸法T(mm)10.0
調整方法5段階
プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
種類ウォーターポンププライヤ
最大口開き(mm)50
全長(mm)250
質量(g)385
調整機能24段階
材質クロムバナジウム
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
わずか280g
全長225mmのショートタイプ
ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。
ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番212-2031
質量(g)280
寸法H(mm)50
寸法A1(mm)43
寸法A2(mm)52
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。
柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
用途各種配管作業に
最大口開き(mm)47
仕様開口調整5段階
全長(mm)255
材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ
質量(g)280
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

ウォーターポンププライヤー ドライバー付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。
口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。
柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。
柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。
全長(mm)253
くわえられる加工物寸法(mm)48まで
トラスコ品番408-8191
質量(g)300
呼び寸法(mm)250
口幅調節9段階
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。
狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに
全長(mm)233
呼び寸法230
最大口開き(mm)76
材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理
質量(g)300
表面処理ニッケルクロームメッキ
先端厚さ(mm)9.5
口開調節5
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。
加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。
柄が長いので作業時に力を込めやすいです。
ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。
付属品ピンセット
材質本体:鋼ピンセット:ステンレス
アズワン品番64-5156-97
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用
材質鋳鉄
対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。
ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455
対辺(mm)(ナット)10~32
適合管3/8~1-1/4
アズワン品番65-2352-54
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初!
先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。
適応ネジサイズが広がりました。
軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。
6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。
安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。
ショートタイプ。
ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。
全長(mm)225
最大口開き(mm)43
トラスコ品番375-9091
質量(g)280
適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180
全長(mm)297~472(3段階伸縮調整)
質量(g)600
最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2]
寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。
仕様ドライバー付
材質鋼材
くわえられる加工物寸法(mm)0~47
1本
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
水道修理や工事に欠かせない必須のプライヤー。アゴ部に焼入処理を施し強力に挟めます。機械溝構造により口の開きサイズが調整出来ます。滑らずしっかり握れるビニールグリップ。水道などのパイプや蛇口のパッキン交換に。
関連キーワード