不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質黄銅
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
不要な配管を閉じる場合などに使用
材質青銅
形状プラグ
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用します。
材質ポリプロピレン
湯・水のシールが貼れるため後日、配管が一目で確認できます。
材質黄銅
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
材質黄銅
六角対辺(mm)12.5(穴径)
六角穴対辺(mm)12.5
材質快削黄銅棒
水栓工事中、水栓ソケット、継手などを保護するプラグです。
呼13のみ強化材質を使用。
外ネジ部内側に六角部分があり、ネジの根元からの破損でもプラグを外すことができます。
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
材質黄銅
対辺(mm)(スパナ)19
ねじサイズR1/2
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
プラグ 可鍛鋳鉄製管継手 白
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
材質可鍛鋳鉄
形状プラグ
規格JIS B2301相当品
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
RoHS指令(10物質対応)対応
給水栓ねじ(PJねじ)。不要となった既設管を塞ぎます。
材質黄銅
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水
最高許容圧力(MPa)1.75
用途不要な水栓をはずしたあとの配管の止水用
材質黄銅
不要な配管を外した後の配管の止水用
材質黄銅
1個
¥829
税込¥912
翌日出荷
こんなお得な商品も!
蛇口側コネクタセット 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥369
税込¥406
蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番452-3989
質量(g)68.5
適合ホース外径(Φmm)16~20
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)16~20
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
ネジ部分にシールテープを巻付けて、不要な配管の穴にねじ込んで止水します。
壁面とフラットになるので、上から壁紙を貼っても目立ちません。
水栓穴用です。
対辺12ミリの六角スパナでねじ込みます。
用途蛇口を取外したあとの配管穴をカバーできるプラグ(キャップ付き)です。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
材質黄銅
呼び径13
取付ねじPJ1/2
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
大きめの給水栓プラグ。不要になった水栓をふさぐ。
用途配管部材
材質黄銅、ステンレス
1個
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓する予備給水栓プラグです。
材質黄銅(クロムメッキ)
六角対辺(mm)19
仕様キャップ付
材質黄銅
六角穴対辺(mm)12.5
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
自在水栓接続用継手。【自在蛇口用】首振り蛇口につなぎます。自在蛇口のパイプを外して取付けます。自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付けできます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 自在水栓接続用継手
取付ねじG1/2
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状自在水栓(首振り)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
用途不要な水栓を外した後の配管の止水用に使用
仕様黄銅継手
材質黄銅製
形状プラグ
接続ねじ種類PJ
1個
¥619
税込¥681
翌々日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口につなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。ソケット(ホース側継手(別売))が直接接続できます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
適合自在水栓1/2呼(13)(ネジ部はW26山20サイズ)の蛇口に取り付け可能
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじW26山20
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状万能水栓(首振り)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
丸めるだけで耳内のかたちや輪郭にぴったりフィットします。
材質シリコン
アズワン品番8-7316-01
1箱(4個)
¥799
税込¥879
当日出荷
ガス管等を外した後の配管端部を隠す化粧用キャップです。
適合ねじRc1/2・Rp1/2
適合レンチ六角面幅12mm
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
水栓を取外した後に不要になった配管穴をふさぐプラグです。
出っ張りが少ないので、すっきりとした外観になります。
青・赤リング付きなので、水・お湯で色分けができるので便利です。
対辺12ミリの六角レンチで取付けができます。
用途蛇口を取外した後の配管穴をカバーできるプラグです。水回りの修繕やリフォームなどを行う際の補修部材として便利です。
付属品湯水表示リング2個
材質黄銅
用途呼び13管用めねじの止水
材質黄銅製
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
不要な配管を外した後の配管の止水用、シールテープ付
材質黄銅
ねじサイズR1/2
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
1個
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
水栓を取外したあとの止水用としてご使用ください。
付属品シールテープ1m付き。温水表示リング付き。
材質黄銅
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部の化粧プラグです。
材質接水部/黄銅製クロームメッキ
使用しない、または今後使用予定の給水配管端部を閉栓するフラット型予備給水栓プラグです。
付属品キャップシール(湯・水)各1
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13
1個
¥889
税込¥978
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ