用途水栓上部からの水モレ補修用
材質EPDM
1パック(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
上部パッキンのみ、座金は付属していません。
材質EPDM
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
適合水栓13(1/2)用
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途スピンドル用20(4/3)用パッキン
適合20(3/4)用
材質合成ゴム、C2680R
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
三角パッキンとパッキン受けのセットです。
水栓ハンドル内のパッキンを簡単に交換できます。
呼20の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓などに使用できます。
用途蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質黄銅、ニトリルゴム
呼び径(mm)20
呼び径20
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット
¥239
税込¥263
当日出荷
水栓上部からの水漏れを止めるパッキン
外径(Φmm)22
適合13mm一般水栓全般
厚さ(mm)4.8
1袋(2組)
¥278
税込¥306
当日出荷
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP
材質合成ゴム
厚さ(mm)4
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)22
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
仕様パッケージ品
内径(Φmm)11.5
寸法d(mm)11.5
外径(Φmm)18.5
寸法D(mm)18.5
材質EPDM
厚さ(mm)2
寸法t(mm)2
最高使用温度(℃)80
1箱(50個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
水栓の故障時に便利なセット。
セット内容三角パッキン、ケレップ、水栓パッキン、水栓取付調節パッキン、シールテープ各1個入
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
直径(mm)15
材質EPDM
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
JISおよび同等品に合います。呼び13用。
適合JISおよび同等品に合います、呼び13用
高さ(mm)14
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×15(パックサイズ)
適合パイプ径(Φmm)10
ねじサイズW24山20
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
レバーハンドル上部やパッキンなど厨房の水栓補修に必要なパーツセット
レバーハンドル上部はJIS規格水栓呼13用です。
材質亜鉛、黄銅
1セット
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
立水栓、アングル止水栓などにツバなしパイプを取付ける時に使用。
材質NBR
1箱(15個)
¥979
税込¥1,077
当日出荷
呼13の泡沫横水栓用
パッキン付き
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズW22山20
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
呼13のカップリング付き横水栓用
パッキン付き
いたずら防止のためD式上部(790-700)に交換、もしくは三角ハンドルを外すことをおすすめします。
用途ディスタンス水栓(手洗い・うがいをより安全に行える水栓)で菌との距離を保ち、手洗いをもっと安全に。
材質黄銅
取付ねじサイズG1/2
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
JIS規格のツーバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。ノンライジングには使用できません。下部のパッキン PP13-1S-13
材質青銅
1個
¥4,298
税込¥4,728
欠品中
関連キーワード