セット内容パッキン、ビス各3個入
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
セット内容パッキン、ビス各3個入
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個(3個)
¥249
税込¥274
当日出荷
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス
タイプ寒冷地対応
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
1袋(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
寒冷地蛇口の固定コマ仕様に使用できます。
用途吐水口からの水もれを補修する固定コマ(ケレップ)の2個入りです。
仕様呼13用
材質エチレンプロピレンゴム、ステンレス
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
1セット(2個)
¥259
税込¥285
当日出荷
1個(3個)
¥369
税込¥406
当日出荷
材質EPDM
硬度85°
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
商品タイプ平
1袋(100個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
今お使いの水栓のこまと交換するだけで節水効果が得られます。
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥298
税込¥328
当日出荷
直径(mm)15
材質EPDM
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(6個)
¥249
税込¥274
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
仕様792-819のパッキンのみ
材質NBR
1パック(20個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
上部パッキンのみ、座金は付属していません。
材質EPDM
1個
¥42
税込¥46
当日出荷
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
用途スピンドル用20(4/3)用パッキン
適合20(3/4)用
材質合成ゴム、C2680R
1セット
¥269
税込¥296
当日出荷
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質黄銅
全長(mm)52
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
使用地区寒冷地用
商品タイプ右ねじ
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
固定コマ仕様。泡沫吐水。9074水栓パッキンで補修できます
材質青銅
色三毛猫柄
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
1個
¥20,880
税込¥22,968
4日以内出荷
仕様寒冷地用
エスコ品番EA124MC-13
セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
関連キーワード