仕様支持部はΦ4.5ミリ穴2ヵ所固定、ビス(4×20ミリ)2本付き
材質ステンレス
1個
¥4,350
税込¥4,785
翌日出荷
ビスなしでも固定できます。パッキン3枚、ビス3本付
材質黄銅
穴径(Φmm)ツバ部:46
六角穴対辺(mm)12.5
はさみ込み厚さ(mm)18以下
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
付属品パッキン2枚、ビス3本付き
トラスコ品番438-5594
材質黄銅
規格JWWA適合品
六角対辺(mm)12.5
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
ユニットバス等の壁穴を利用した水栓の後付に使用します。
壁、床を剥がすことなく水栓の後付ができるからリフォームに最適です。
壁を金具で挟み込むだけの簡単施工です。
ユニットバス壁だけなく間仕切り壁等にも使用できます。
適合(水栓エルボ)WEAK-10(13)A-15
セット内容本体(固定リング×1、固定板×1、接続ゴム×1)×1、パッキン×1、化粧リング×1、ロックナット×1、固定ねじ×5、継手キャップ×1
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
立水栓(呼13)を洗面器などに取り付ける時に使用するパーツのセットです。
セット内容パッキン2枚、ワッシャ、締付ナットの4点セットです。
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
仕様★ベランダや外構のブロック塀を挟んで固定します。
材質ステンレス、青銅
設置寸法(mm)55(W)×219.5(D)×142.5(H)mm
1個
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み46mm以下
材質青銅
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
角型水栓柱を固定する金具
材質SUS304
1個
¥869
税込¥956
翌日出荷
ボイドスリーブΦ75、Φ100にも対応しています。
貫通孔のセンターズレが30mmあっても取付可能です。
ベランダやバルコニーへ取り出す外壁の配管固定に、水栓への取り付けに使用し、外壁の厚さにあわせて、伸縮させ、付属の小ねじで固定することにより、外壁の厚さが100~200の広い範囲で使用可能です。(調整ピッチは5mmです)
材質SPG
軽量間柱間に水栓エルボを200mmピッチで取り付ける場合に使用します。
固定バー、支持金具、アタッチメントをセットで取り付けます。
適合(水栓エルボ)4型
1個
¥939
税込¥1,033
翌々日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。
壁面とのすきま(20mm)があっても施工可能なスペーサーつき。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
色ミカゲ
材質ポリ塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5156-76
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
HI VPパイプ用、主に給水配管の呼び13水栓取付け部として使用、固定用座付き
材質塩化ビニル樹脂
形状エルボ
種類塩ビ管用継手
接続ねじ種類Rp
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
適合管径(Φmm)樹脂管:13
適合管PEX、PB
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
L-CHジョイント7B/10B/止水栓等とクリップヘッダーのユニオンとを固定する金具。
1袋(20個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
パイプハンドルにクロック等を取付ける時に便利です。
ハンドル操作で独立して吐水・止水
796-006、796-007止水栓固定金具対応
エルボは回転式(45°毎に固定)
材質青銅
水栓柱を壁面に固定するための金具です。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。
60角(対辺60mm)の水栓柱に使用できます。
ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。
ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレス
アズワン品番64-5156-71
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥489
税込¥538
4日以内出荷
軽量間柱に座付き水栓エルボを取付ける場合に使用します。
固定バー支持金具、固定バー支持具とセットで使用します。
材質発泡樹脂製
固定用の穴は、ビス止め仕様の製品です。
用途水栓柱を固定する金具です。
材質SUS304
寸法d(mm)4.5
板厚t(mm)2
板幅(mm)25
仕様パッキン付
材質青銅
厚さ(mm)挟込/13以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
水栓柱を壁面に固定するための金具です。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
壁面との距離を調節できるアジャスト機能つき。
70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。
ステンレス製なのでどんな色調の水栓柱にも違和感なく取付けできます。
ビスは別途お買い求めください。
材質ステンレス
アズワン品番64-5156-72
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
水栓柱を壁面などに固定する金具です。
仕様●材質:SUS304
水栓柱を壁面に固定するための金具とスペーサーのセットです。
水栓柱をしっかりと固定することで、ぐらつきを防ぎます。
70角(対辺70mm)の水栓柱に使用できます。
壁面とのすきま(10mm)があっても施工可能なスペーサーつき。
白御影石調なので、明るい色調の水栓柱に最適。
色ミカゲ
材質ポリ塩化ビニル樹脂
アズワン品番64-5156-75
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
水栓胴長アダプターを鋼管支持金具で固定する場合の防振、電食防止に使用します。
適合鋼管支持金具
1箱(10本)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。
用途浴室内・洗濯機など
材質パイプ=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式レバー式吸盤
耐荷重(kg)4
水圧の力を利用して蛇口に取り付ける画期的なコネクターです。ビスがないため工具も不要、蛇口に挿し込み水を出すだけで簡単に固定できます。外す時は固定されて出てきた2本耳を押すと、中の固定金具が外れ、簡単に取り外しが可能です。21~25mmの蛇口に取り付けされます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45 × 45 × 60
材質ABS
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
切込寸法Φ90ミリ
専用排水上部セット・陶器製化粧キャップ付き
固定金具付き※水栓、排水金具(排水上部セット付きの場合は、排水トラップ)、止水栓は含まれておりません。※製造上の理由により、外観・寸法にバラつきがございます。ご了承ください。
仕様●切込寸法Φ90ミリ
アズワン品番67-9135-61
1個
¥92,980
税込¥102,278
8日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用胴長単水栓(横水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥7,598
税込¥8,358
6日以内出荷
レバーの力でしっかり固定できる、強力吸盤フックです。押し込みやすいレバー形状にリニューアル。シャワーヘッドや水栓金具に合わせたステンレス系の色味です。
用途浴室内・洗濯機など
材質リング=ステンレス鋼管、支持部・レバー=ABS樹脂(メッキ仕上げ)、スペーサー=ポリスチレン、吸盤=塩化ビニル樹脂
取付方式レバー式吸盤
耐荷重(kg)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×55×110
1個
¥1,288
税込¥1,417
7日以内出荷
樹脂製の丸みを帯びた白いハンドルがかわいい蛇口です。
庭の水まわりのプチリフォームに最適です。
泡沫金具(G1/2ネジ仕様)付きです。
固定コマ仕様になります。
一般地・寒冷地どちらにも使用できます。
用途ホワイトクロスハンドルがオシャレなガーデン用単水栓(横水栓)です。
材質青銅、AES樹脂
呼び径13
1個
¥7,398
税込¥8,138
6日以内出荷
小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。
スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。
25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。
壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。
排水穴径:Φ41ミリ
陶器製ハンドル付きの立水栓です。
節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。
陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。
付属品専用バックハンガー(取付金具付き)
材質陶器、青銅
色ホワイト
アズワン品番64-5157-87
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ