70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

用途MYM製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。 適合MYM 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

M24×1.0内ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
仕様パッキン付き 材質黄銅 接続ねじW22山20(16mmパイプ・W23山20内ねじ・M22×1外ねじ・M24×1内ねじ用アダプタ有) アズワン品番64-6493-58
1個
659 税込725
当日出荷

水栓穴変換アダプター SANEI 動画あり
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カウンター穴径が大きい場合に使用するアダプターです。
用途水栓穴のサイズ変換用アダプターとして。
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SAN-EI製取替用混合栓をKVK社、KAKUDAI社製のナットの無い偏心管に取付する際に使用するアダプター。
材質黄銅
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

M24×1.0内ネジ、M22×1.0外ネジ、W23山20内ネジ、先端にふくらみのある外径16ミリのパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターセットです。
仕様2171エコ泡沫金具付き、パッキン付き 材質黄銅、POM アズワン品番64-6493-51
1セット
999 税込1,099
当日出荷

M24×1内ネジ、M22×1外ネジ、W23山20内ネジ、16ミリパイプをW22山20ネジへ変換できるアダプターです。
材質POM アズワン品番64-6493-62
1個
449 税込494
当日出荷

用途KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。 適合KVK製(一部) 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷


M24×1.0内ネジをG1/2ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
729 税込802
当日出荷


M27×1.0外ネジをW22山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
669 税込736
当日出荷

パイプ外径19ミリの水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(W30山20)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途大きいサイズの蛇口に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。 取付ねじサイズW26 材質黄銅 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-28
1個
839 税込923
当日出荷

用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。 適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

用途KAKUDAI製・KVK製(一部)の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。 適合KAKUDAI製・KVK製 壁付2ハンドル混合栓
1パック(2個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

W26山20ネジからGネジに変換する吐水口アダブタです。
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法W26×G1/2
1個
689 税込758
当日出荷

1個
699 税込769
翌々日出荷

取付の穴が大きい場合でも、このアダプターをご使用いただくことで、SANEIのEY507シリーズを取付いただけます。穴径35~37mmに対応しています。
用途水栓の取付穴が大きい時に使用するアダプターとして
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷


カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けできます。 取付ネジ 蛇口側メスネジ(G1/2)Xパイプ側オスネジ(W26山20) ネジを変換することで取付けできるパイプの幅が広がります。
用途カップリング付き水栓に外径16ミリのパイプを取付けるためのアダプターです。 仕様G1/2ネジ用 16ミリパイプ取付 材質黄銅 アズワン品番64-5157-29
1個
779 税込857
当日出荷

GARDENA水栓コネクターに取り付けて使用。噴流水を穏やかで泡沫を含む均等な水流に変換するアダプター
用途泡沫水栓として。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/泡沫/泡沫蛇口アダプター/水栓コネクタ/アダプター/耐久性/品質/水道/水流/使用 材質プラスチック 質量(g)30 保証期間最大5年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3.5×3.5×5
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

16ミリパイプをW22山20ネジに変換できるアダプター
材質POM アズワン品番64-6493-63
1個
309 税込340
4日以内出荷

流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。 ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様呼40VP・VU管外面接続 材質PP
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


W22山20外ネジをW26山20ネジに変換するアダプターです。
材質黄銅 パッキンパッキン付き
1個
949 税込1,044
当日出荷

排水金具38を洗浄管32に変換が可能!。排水金具38のオネジ(G11/2)を部品バリエーションが豊富な32洗浄管(W38山16)と接続できるので現場の対応もしやすくなります!。。ネジ先端にパッキンあたりを設けているので平パッキンでも接続が可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

泡沫式自在用パイプの先端のW22山20のネジをW26山20に変換するための継手です。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR 寸法W22×W26
1個
999 税込1,099
当日出荷



1個
2,498 税込2,748
当日出荷

◆呼20のカップリング付き水栓に取付けネジG1/2の水やり(潅水)機器やシャワーホースを接続できるブッシングです。◆農業施設での潅水コンピューターの設置や工業施設で掃除用ノズルを使用する際に便利です。◆大きい蛇口(呼20)は厨房や農園、施設のトイレによく設置されている水栓です。◆色は地面や草木などの自然に溶け込みやすいブラウンカラー(茶色)です。
用途呼20(G3/4)のオネジと呼13(G1/2)のメネジを接続できるジョイントです。 材質ポリプロピレン 使用圧力(MPa)0.05~0.6 使用温度(℃)1~40
1個
479 税込527
7日以内出荷

パイプの先端をW22山20のネジに変換するアダプターセットです。 M22×1.0外ネジ、M24×1.0内ネジ、W23山20内ネジ、先端のふくらんだ16ミリパイプをW22山20に変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 4種のアダプターがセットになっており、ほとんどのパイプに対応可能です。
材質ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5155-35
1セット
559 税込615
当日出荷

他社サーモスタット付水栓から交換時に、取付脚を残したままLIXIL製のサーモスタット式水栓に交換が可能になるアダプターです。
関連資料(1.11MB)
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。 取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。 取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。 仕様ネジなしパイプ 材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 アズワン品番64-5157-30 取付ねじサイズW22
1個
309 税込340
当日出荷

GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)真鍮製水栓 外用 金色 モデナ
イタリア製のシンプルな真鍮製の水栓です。 屋外でお使いの場合は、真鍮磨き仕上げはすぐに変色をしていきます。レトロ感あるデザインと、真鍮独特の色調の変化をぜひお楽しみください。 ワンタッチニップルを取り付けることができます。 (ワンタッチニップルをお使いいただくことで簡単にホースを取り付けることができます。)
用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品G1/2変換アダプター 材質真鍮 金色 仕上真鍮磨き仕上げ 寸法(高さH×奥行D)(mm)130×133
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

パッキン付き。水栓金具先端の泡沫金具を取外し、散水ホース接手を接続するためのアダプター。変換アダプターセット(791-407)と組合わせることでほとんどの泡沫水栓に取付できます
材質POM 取付ねじW22山20 流路内径(Φmm)9
1個
429 税込472
当日出荷