下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)HI管
色御影
アイボリー・ミカゲの2色で壁色を選びません。
シンプルなデザイン。
塩ビ製ですので錆びの心配がありません。
配管は下給水の塩ビ管です。
材質HIPVC
下給水用の水栓柱
材質(水栓柱)塩化ビニル樹脂、(内部)ウレタン、(内部給水管)VP管
色アイボリー
こんなお得な商品も!

水栓柱
モノタロウ
¥2,398~
税込¥2,638~
接続ねじRp1/2
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
材質(給水管)PVC
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
配管は下給水の塩ビ管です。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
こんなお得な商品も!

水栓柱 ミカゲ
モノタロウ
¥2,598~
税込¥2,858~
材質(表面)PVC
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ900ミリ・対辺60ミリ)です。
ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。
下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-64
1個
¥9,698
税込¥10,668
5日以内出荷
下給水タイプ。
※本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
仕様●材質:表面:PVC/保護材:硬質発泡ウレタン/金具:黄銅/給水管:PVC(HI仕様)
アズワン品番67-9138-21
1個
¥5,298
税込¥5,828
8日以内出荷
断熱性、保温性に優れた水栓柱で、研ぎ出し流しと同じ材質、表面肌です。
剛性が高く、使用時の安定が優れています。
材質レジンコンクリート、保温材:発泡ウレタン、給水管:VP、外筒:みかげ調レジンコンクリート、エンドキャップ:PVC
幅(mm)74
奥行(mm)74
配管接続方向下出し
PVC製で一般的な水栓柱です。アイボリー色なのであらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色アイボリー
サイズ70角
接続ねじRp1/2
シンプルなデザインのステンレス水栓柱(高さ1200ミリ・対辺60ミリ)です。
ヘアライン仕上げで、光沢のないツヤ消しの表面が落ち着いた雰囲気を演出します。
下給水式なので、エルボで施工することで360°どの給水方向にも対応できます。
屋外での使用において若干の色落ちが発生する場合があります。
本体部に衝撃を与えないでください。破損の恐れがあります。
付属品給水ネジ:呼13(Rp1/2)、給水管外径:18ミリ
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:ポリ塩化ビニル樹脂(HI仕様)
使用温度(℃)1~40
アズワン品番64-5156-65
1個
¥13,980
税込¥15,378
6日以内出荷
624-610S、624-660Sは湯水兼用。下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
寸法A(mm)1200
材質表面:ステンレス、保護材:硬質発泡ウレタン、金具:黄銅、給水管:PVC(HI仕様)(624-610S、624-660Sの金具、給水管はステンレス)
PVC製で一般的な水栓柱です。ミカゲ色なのでシンプルで落ち着いており、あらゆる場面にもマッチします。
用途屋外用水道設備
材質本体:PVC、給水管:VP、TS給水栓エルボ、充填剤:ウレタン
色ミカゲ
サイズ70角
接続ねじRp1/2
水道用HI塩ビ管配管下取出し。アクセントとして正面に5本、左右に3本のヘアラインが本体を彩るみかげ調。
下給水タイプ。ヘアライン仕上げ。
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。配管は下給水の塩ビ管です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。温水には使用できません。
仕様●材質:SUS304 給水管/HIPVC、●※内部充填/発泡ポリウレタン
アズワン品番67-7274-55
1個
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
材質(表面)ステンレス
材質(金具)黄銅
保護材ウレタン
ステンレス製ヘアライン仕上げですので高級感を漂わせ、コンクリート製水栓柱、塩ビ製水栓柱に比べ強度が抜群です。
硬質発泡ウレタンフォームを注入しておりますので、給水管を凍結から守ります。
材質SUS304、給水管/HIPVC、内部充填/発泡ポリウレタン
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート
色みかげ
タイプ下出しタイプ
口径(Φmm)(取出)R3/4
各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
こんなお得な商品も!

ガーデニングパン 樹脂製
モノタロウ
¥6,298~
税込¥6,928~
材質PP
関連キーワード