32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ジョイントバネで、口開き8段階。 ナットの4面をガッチリグリップします。 混合栓などの水量調節に。 ドライバーとして使用できます。
用途ハンドル化粧用ビス取付け。ケレップの取出し。各種ザルボの取付け。立水栓用 サイズ(mm)250 最大口開き(mm)43 トラスコ品番750-8590 質量(g)425 呼び寸法(mm)250 締付能力(ナット)12~43mm 口幅8段階
1個
3,500 税込3,850
欠品中

UU4150NA ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ ロブスター(ロブテックス) 動画あり
小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。 全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番375-9091 質量(g)280 適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ナットを締付ける、パイプをつかむなどさまざまな用途に使用できます。 加え幅は5段階調整、Φ43ミリの径まで対応可能。 柄が長いので作業時に力を込めやすいです。 ケレップなどの取出しに便利なピンセットつき。
用途水まわりの修理に最適なプライヤーです。 付属品ピンセット 材質本体:鋼ピンセット:ステンレス アズワン品番64-5156-97
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。ガッチリと噛む!パイプ・六角ナット・板材、すべてに理想的な歯型形状。口開き5段階調節、最大口開き約47mm。先端部は水栓作業に便利なドライバ付
全長(mm)252 呼び寸法250 最大口開き(mm)47 材質クロームバナジウム鋼/完全無酸化処理 質量(g)325 表面処理カチオン電着塗装 先端厚さ(mm)10 口開調節5
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターポンププライヤー モノタロウ 動画あり
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。 材質クロムバナジウム鋼
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバー付
サイズ(mm)250 使用範囲(mm)ナット:12~43 トラスコ品番750-8140 質量(g)350 呼び寸法(mm)250 締付能力(ナット)12~43mm 口幅8段階
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。 仕様調整(段階):5 材質/仕上クロムバナジウム鋼
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


網目状のクロスカット加工により、従来品(横溝のみ)と比べ滑りに強く、縦・横・斜め方向ともに強力に掴んで離しません。JISマーク付きの日本産業規格認証商品です。口開きは2段階調節でき、対象物に合わせて口幅調整が可能です。
用途家庭内のメンテナンスから水道蛇口等の水まわり作業、自動車や機械の整備作業。 材質高炭素鋼S55C
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
呼び寸法250 寸法B(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
全長(mm)225 最大口開き(mm)43 トラスコ品番212-2031 質量(g)280 寸法H(mm)50 寸法A1(mm)43 寸法A2(mm)52
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

水廻りのメンテナンスに便利です。角軸を採用している為、力が入りにくい時は、ウォーターポンププライヤ等を使用すれば楽にゆるめる事が出来ます。
用途混合栓のストレーナー付き逆止弁の脱着等、水回りのメンテナンス。 材質(グリップ)樹脂 種類グリップドライバー 材質(軸)クロームバナジウム鋼 商品構成単品 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
789 税込868
当日出荷


立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合対辺23・25mm用 材質鋳鉄 対辺(mm)(ハンドル部六角スパナ)12
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロブテックス エビカランプライヤ
ドライバー付で水まわりの多彩な作業に最適です。5MM間隔で口の開きは8段階、あらゆる物を握りやすい柄幅でガッチリ掴みます。角型のくわえ部はすべらず、傷つけず、しかも4面をしっかり掴むため、トルクが十分かけられます。使用中のジョイントのスリップズレは皆無の安全機構でバネの力で柄は自動的に開き、連続作業も楽に出来ます。150MMドライバーは、止水栓のフタ開けに、また、強く締まったネジなど普通のドライバー以上にトルクが出ます。先端は溝付きのため、水道蛇口のケレップ(コマ)もスッと取出せます。
用途ハンドル化粧用ビス取付、ケレップの取出し、各種ザルボの取付、立水栓用等。 付属品バネ 材質鋼材 全長(mm)250 締付能力(ナット)12~43mm 口幅8段階
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷

ロブテックス エビタテカランプライヤ
ドライバー付で水まわりの多彩な作業に最適です。強力ジョイントバネで、口開き8段階になっています。ナットの4面をガッチリグリップします。混合栓などの水量調節にも使用でき、ドライバーとしても使用出来ます。
用途ハンドル化粧用ビス取付、ケレップの取出し、各種ザルボの取付、立水栓用等。 材質鋼材 全長(mm)250 締付能力(ナット)12~43mm 口幅8段階
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷

ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。5段階調整。日本製
用途水道・ガス等の配管工事、自動車、産業機械のメンテナンスに。止水栓の開閉、水道メーターや缶の蓋開けに 材質機械構造用炭素鋼・焼入/無酸化全体焼入れ・【表面処理】ニッケルクロームメッキ
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

水道修理や工事に欠かせない必須のプライヤー。アゴ部に焼入処理を施し強力に挟めます。機械溝構造により口の開きサイズが調整出来ます。滑らずしっかり握れるビニールグリップ。水道などのパイプや蛇口のパッキン交換に。
1個
849 税込934
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。 付属品ドライバー付き トラスコ品番340-4278 材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC 全長(mm)211 タイプばね付 深さ(mm)くわえ部:37 最大口開き(mm)51 パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51 頭部厚(mm)9 頭部幅(mm)48 調整方法5段階 柄幅(mm)45 切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷


特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
寸法(mm)250 口開(範囲)(mm)0~46 トラスコ品番125-0442 質量(g)350 タイプバネ付 呼び寸法(mm)250 アゴの深さ(mm)36
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

PZ-63 ネジザウルスWP(ポンプザウルス) エンジニア 動画あり
2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
用途水廻りの作業に。 寸法(mm)257 種類ねじプライヤ 最大口開き(mm)41 全長(mm)257 切断能力(Φmm) 鉄線2 材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼 質量(g)410 ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1 硬度HRC(タテ溝)60±2 適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.37MB)
1本
3,298 税込3,628
当日出荷

洗面器・洗面台等の配管施工時に!。手の入れにくい狭小スペースに最適!。ハンドル部3段階伸縮(全長:297~472mm)、コンパクトヘッド、 首振り角度180°、六角コマ(13mm)付きクロスバー
トラスコ品番400-5180 全長(mm)297~472(3段階伸縮調整) 質量(g)600 最大許容トルク(N・m[kgf・m])100[10.2] 寸法S(mm)(くわえられる加工物)10~32 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。 軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)205 トラスコ品番363-5015 質量(g)215 寸法l(mm)60 寸法W(mm)16~68
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ロブテックス エビアンギラス
ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業はおまかせの口幅調整5段階です。水道の蛇口等水まわり作業、ボルト・ナットの締め付け取り外し、線材のネジリ、曲げ、引っ張り、ドライバー部でのねじの締付、取り外し、バール的な使い方に最適です。ウォーターポンププライヤの柄の部分にマイナスドライバーを付け、バールのような使い方も出来る様に特殊熱処理を施してあります。
用途パイプ等の配管作業に。 仕様ドライバー付 材質鋼材 くわえられる加工物寸法(mm)0~47
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 質量(g)360 寸法L(mm)252 呼び寸法(mm)250 寸法T(mm)10.0 調整方法5段階
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷

ロブスター(ロブテックス)ポンプラスケルトン
溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに 寸法L(mm)252 仕様口開(範囲)0~43mm 質量(g)380 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)43 寸法T(mm)9.0
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
寸法(mm)220 最大開口(mm)丸 70 、角 65 口開調節8段階
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

BROWN(平井工具)幅広ドライバーS
水廻りのメンテナンス・大きめのマイナスネジの脱着に最適です。混合栓のストレーナー付逆止弁の脱着・清掃に最適です。大きめのマイナスネジの脱着に便利です。力が入りにくい時は、角軸の為スパナやプライヤ等で掴んで廻せば楽に廻す事が出来ます。
用途大径のすりわり溝ネジの締め付け・緩め作業。 材質最高級工具鋼 色(柄)オレンジ 商品構成単品
1本
429 税込472
当日出荷

トップ工業ファミリーツールブルー
エコ商品
家庭でもっとも多く使われる工具を厳選した家庭用工具セットです。 外観は豪華で、内容が実用的ですから贈答用としても最適です。 セット内容は充実の16点です。
用途贈って喜ばれる家庭用工具セットです。 家具の組み立てから水廻りの補修作業まで家庭での困ったをこのセットで解決します。 入組点数16 セット内容モンキレンチ(H-200)、コンビネーションレンチ(P-200)、ウォーターポンププライヤ(WP-250G)、ラジオペンチ(RA-150)、強力ニッパ(NI-150)、マイナスドライバー(-75mm、-100mm)、プラスドライバー(+No.1、+No.2)、カッター、ネールハンマー、コンベックス(2m)、ライナースパナ(ヤリ形・ミリ/L-8×9・L-10X12)、セットドライバー(7pcs)(鋲抜・-5mm・+No.1・No.2・キリ・のみ・ハンドル)、小物入れ【 水道蛇口パッキン(ゴム付ケレップ、ゴムパッキン 各1ケ)、 洋灯吊 4ケ・洋折吊 4ケ 】、ケース(H:270mm×L:360mm×T:70mm) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
29,980 税込32,978
翌日出荷