呼び13水栓の補修用のスピンドルです。
JIS規格品、同等品に合います。
用途呼び13水栓用
材質黄銅
呼び径(mm)13
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用
全長(mm)50
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
適合55mm胴長止水栓(+15mm埋込)
全長(mm)109
ねじD:TW13山8
寸法A(mm)109
寸法C(mm)33
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
回転ハンドル用の部品です。
材質黄銅
タイプ-
適合止水栓/一般地・寒冷地併用ダライバータイプ専用
全長(mm)36.5
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
呼び径(mm)13(1/2)用
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
右回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーハンドルを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
JISおよび同等品に合います。
材質黄銅
呼び径(mm)13
材質黄銅、EPDM
タイプ-
使用地区寒冷地用
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
用途左ネジ用
材質黄銅、EPDM
タイプ左ネジ用
アズワン品番64-6492-77
商品タイプ左ねじ
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
適合LF-1、LF-3、LF-3S、LF-7-13、LF-7K-13、LF-7R-13、LF-12-13、LF-13-13、LF-14-13、LF-15-13、LF-16-13、LF-70R-13、他13mm一般水栓全般
全長(mm)45
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
仕様スピンドル(品番):792-806
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
適合M320、M325、M341、M371、MC(S)364、MC(S)365、MW838、MW818
形状浮きコマ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
適合BF-4093C-U,BF-7093C-U,BF-M093C-U
呼び13水栓用、左ねじで反時計まわり止水です。
サイズ・仕様をお確かめください。
固定コマ仕様、左ハンドル用です。
元栓を閉めてお取替えください。
JIS規格品、同等品に合います。
用途水栓内部の部品として
幅(mm)15.8
全長(mm)57
高さ(mm)57
質量(g)47
奥行(mm)15.8
呼び径(mm)13
呼び13
使用地区寒冷地
商品タイプ左ねじ
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
SANEI厨房水栓用のスピンドル。
左回りで止水するタイプ。
吊りコマ仕様。
レバーを大きく回すことなく吐水・止水が可能。
スピンドル上部のねじのサイズ:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分
スピンドル下部二条ねじサイズ:TW19山6です。
用途厨房用水栓補修用として
仕様厨房用、二条ネジ
全長(mm)49.5
呼び径(mm)13
ねじサイズスピンドル上部:W3/16山24、直径9.5セレーション 16等分、スピンドル下部二条:TW19山6
商品タイプ左ねじ
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
ケレップは、別途GA-HJ001(2個入)、GA-HJ002(10個入)、GA-HJ003(30個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)です。
材質黄銅
長さ(mm)45
全長(mm)45
使用温度(℃)1~80
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
寸法A(mm)124
寸法C(mm)48
関連資料(1.38MB)
ねじ径DTW13山8
1個
¥3,098
税込¥3,408
5日以内出荷
呼13の万能ホーム水栓、自在水栓、横水栓、2ハンドル混合栓などに使用できます。
冬期に水抜きができる固定コマ仕様のため、寒冷地用水栓の補修に最適です。
補修用パッキンは、別途GA-HJ004(2個入)をお求めください。
用途呼13の蛇口用交換スピンドル(右回り)の固定コマ仕様です。
材質黄銅
全長(mm)52
呼び径(mm)13
使用温度(℃)1~80
使用地区寒冷地用
商品タイプ右ねじ
1個
¥589
税込¥648
6日以内出荷
仕様ワン押え、Oリング付
適合55mm胴長止水栓(+45mm埋込み過ぎ用)
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
仕様スピンドルガイド、スピンドルガイド、こま、Oリング
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6488-77
1個
¥6,798
税込¥7,478
4日以内出荷
適合BF-1105KN,BF-4606-U,BF-615HA-GS(N),BF-651-RU-U,BF-7115H(N),BF-7405-U(N),BF-M115H(N),BF-606-U,SF-M405-U(N),SF-63KQ(N),SF-M63RQ(N)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
青・赤表示リング付き
材質青銅
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
パイプ形状Sパイプ
商品タイプ立形
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
取付厚(mm)5~35
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
レバーハンドルの補修部品
材質黄銅、EPDM
回転ハンドル用の部品です。
用途左ネジ用
長さ(mm)45
材質黄銅
全長(mm)45
タイプ左ネジ用
アズワン品番64-6492-76
商品タイプ左ねじ
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
呼び13
材質青銅
アズワン品番64-6486-86
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
パイプは別売
青・赤表示リング付き
呼び13
材質青銅
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
90°開閉制限仕様
材質青銅
呼び13
アズワン品番64-6488-79
1個
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
長さ(mm)30.5
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。給水側が呼13で吐水側が呼20のため、大流量を得られます。整流器付き
二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)。レバーハンドル内の六角インサートは金属製
仕様スピンドル(品番):792-806
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ