壁や床から止水栓やフレキ管をコンパクトに接続できる。送り座付のニップルです。直接止水栓に接続できるので継手の接続箇所を減らす事ができ。送り座で調整も可能です。壁からフレキ等で配管できます
材質黄銅製クロームメッキ
形状ニップル
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合蛇口外径(Φmm)20以内
1個
¥378
税込¥416
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
大口径の丸蛇口に適合します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番337-6737
高さ(mm)58
質量(g)45
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手
材質(プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム
使用流体水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)60
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質ABS
全長(mm)約48
取付ねじG1/2・G3/4
使用流体水(常温)
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
台所などの泡沫蛇口にホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用。
付属品各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番381-3916
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)33
質量(g)25
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状泡沫蛇口用
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
エスコ品番EA469DF-6A
1個
¥290
税込¥319
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
適合蛇口外径(Φmm)14~20
トラスコ品番818-7349
材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1mシールテープ付
材質黄銅製
接続呼び13管用めねじと呼び20管用めねじ
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
G701、GCA12の交換用部品です。
トラスコ品番337-9152
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番792-9226
材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)50
質量(g)37
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番381-4157
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)51
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
トラスコ品番609-3866
高さ(mm)130
適合品番R010TNB
適合コネクタタカギ製コネクタ
適合蛇口外径(Φmm)14~18
最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エスコ品番EA469DC-3A
1個
¥575
税込¥633
翌日出荷
パッキン付き
用途内径15mmのホース用
材質黄銅
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、洗濯機給水ホースの抜けを防止します。
材質黄銅製クロームメッキ
取付ねじW26
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
万能ホーム水栓の吐水部を交換し、洗濯機給水ホースのツメが。掛かるツバ付に出来ます。ワンタッチで着脱でき、万が一洗濯機給水ホースが。外れた場合でも自動で給水を停止します。
材質黄銅製クロームメッキ
取付ねじW26
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途止水栓用
ねじサイズR1/2
材質銅
呼び径13
パイプ外径(Φmm)20.6
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番172-6561
材質ABS樹脂
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G1/2
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途蛇口取付用ニップル。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番381-3991
寸法(mm)85×189×40
質量(g)62
取付ねじG1/2
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7517
質量(g)47
内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番792-9269
材質ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)346
接続方式ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×45×187
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ネジ込み
モノタロウ
¥149
税込¥164
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。
適合蛇口外径(Φmm)21~25
トラスコ品番361-1591
材質ABS樹脂
幅(mm)35
高さ(mm)40
質量(g)15
奥行(mm)35
適合コネクタG079・G079SH・G096・G0124
適合蛇口ねじ径(Φmm)G3/4
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口)
トラスコ品番004-1335
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。
横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7495
高さ(mm)93
質量(g)107
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7492
高さ(mm)39
質量(g)10
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG3/4
トラスコ品番381-4165
材質真鍮
高さ(mm)35
質量(g)57
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
蛇口にホースを接続します。
バンド締めタイプなので蛇口を傷めることなく取り付けられます。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7491
高さ(mm)107
質量(g)42
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番381-3908
寸法(mm)97×188×40
質量(g)95
適合ホース外径(Φmm)~21
適合ホース内径(Φmm)12~16
適合蛇口外径(Φmm)14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
横水栓・立水栓に取り付け可能です。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口)
トラスコ品番337-6770
材質ポリアセタール(POM)
高さ(mm)53
質量(g)47
適合コネクタG079・G079SH・G096・G124
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!

蛇口側コネクタ 散水用 ビス止め
モノタロウ
¥259
税込¥285
蛇口につなぐスタンダード品、コネクター(別売)との脱着がワンタッチになります。
蛇口に差し込みネジで固定します。
適合丸型蛇口
材質樹脂
寸法(mm)55×50×50
質量(g)50
適合ホース外径(Φmm)約14~18
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
蛇口にホースを接続します。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質ABS樹脂
トラスコ品番818-7486
質量(g)45
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
アングル・ストレート止水栓の長いニップルが不要な場合、本体に取付け、床や壁にしっかり固定できます。
12mmの六角レンチで止水栓にねじ込めるので取付けが簡単です。
化粧座付なので安定度が増し、化粧カバーも不要です。
材質黄銅製クロームメッキ
寸法13
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
トラスコ品番338-8303
適合品番R220(330550)TBR、R110(115)BR、R1410(1415)BR
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
お庭の景観を損なわない、おしゃれカラーです。ワンタッチタイプで装着が簡単です。
用途蛇口とホースの接続。
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合ホース外径(Φmm)20まで
材質ポリプロピレン
1個
¥609
税込¥670
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ