カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(243)
    • 単水栓(17)
    • 水栓部品(89)
    • 止水栓(8)
    • 混合栓(29)
    • 洗面排水用品(1)
  • 農業・園芸資材(23)
    • 散水栓・蛇口(4)
  • 住設機器(113)
  • 空調・電設資材(18)
  • 厨房用品(15)
  • 清掃用品(11)
  • 洗剤・除去剤(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
  • 日用品(3)
  • 作業工具(2)
  • 電気材料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ

「水栓金具」の検索結果

446件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
激落ちくん 浴室金具用 もこもこ泡のウロコ取り LEC(レック)激落ちくん 浴室金具用 もこもこ泡のウロコ取りLEC(レック)
1,398税込1,538
1セット
9日以内出荷
クエン酸+研磨材配合の泡パックで簡単キレイ!傷つけにくい浴室金具用のウロコ取り。クエン酸パックで溶かして研磨材で落とす!研磨用シート付き。月1回の鏡リセット 約6ヶ月分※30cm幅の浴室の蛇口に対して約5秒で噴射した場合。
用途浴室金具の清掃成分研磨材、界面活性剤(アルキルグルコシド)、キレート剤、クエン酸、pH調整剤材質研磨用シート:ポリエステル不織布(アクリル樹脂、クエン酸)(1枚)内容量(mL)80液性弱酸性
掃快シリーズ 水栓金具汚れ落とし ラグロン掃快シリーズ 水栓金具汚れ落としラグロン
549税込604
1個(60g)
4日以内出荷
蛇口のまわりや水まわりについた白い汚れ(ウロコ状痕・水垢類)など、毎日の掃除では落ちない汚れを落とします。ワックス効果で汚れの再付着を防止します。
いつでもクエン酸シート まめいたいつでもクエン酸シートまめいた
399税込439
1セット(30枚)
5日以内出荷
水だけで落ちる!汚れたらポイッ!毎日使える!ちょこっとお掃除シート。水を含ませるとクエン酸が徐々に溶け出し、汚れを浮かせて、ゴムラテックスの摩擦力で汚れを簡単にかき取ります。1枚ずつ切り離して使うシートです。シンクまわりや水栓金具の水アカのお掃除に。日本製。
用途キッチン 掃除用 使い捨て スポンジ たわし クリーナー材質ポリエステル不織布、ゴムラテックス、クエン酸寸法(mm)約50×100×2(1枚あたり)耐熱温度(℃)80
両面使えるブラシスポンジ アズマ工業両面使えるブラシスポンジアズマ工業
529税込582
1個
5日以内出荷
2種類の面で汚れまるごとおまかせ!
用途直径7センチ両面使えるブラシスポンジ洗面台用汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシ洗面台(シンク、カウンター、水栓金具、排水口等)のお掃除に!スポンジを水またはぬるま湯で濡らしてからご使用ください。しつこい汚れの場合は洗剤と併用すると、より効果的に落とせます。※使用後はスポンジをよく洗ってから水気を切り、風通しの良い所で乾燥させてください。※使い始めは遊び毛が落ちることがあります。材質スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル、ナイロン質量(g)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×17
両面使えるブラシスポンジ アズマ工業両面使えるブラシスポンジアズマ工業
589税込648
1個
5日以内出荷
2種類の面で汚れまるごとおまかせ!
用途直径8センチ両面使えるブラシスポンジキッチン用汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシシンク、三角カゴ、ドレーンカゴ、水栓金具等のキッチンまわりのお掃除に!材質スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル・ナイロン質量(g)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×25
両面使えるブラシスポンジ アズマ工業両面使えるブラシスポンジアズマ工業
629税込692
1個
6日以内出荷
2種類の面で汚れまるごとおまかせ!
用途両面使えるブラシスポンジ浴室用汚れをかきだし拭き取るW繊維、凹凸に入り込むツンツンブラシ浴室の凹凸のある床や壁、すりガラス、浴槽、湯おけ、風呂椅子、シャワーヘッド・ホース、水栓金具、浴室小物、排水口等のお掃除に!材質スポンジ:ポリウレタン 生地:ポリエステル・ナイロン質量(g)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×17×160
水栓金具のらくらく鱗状痕落とし 建築の友水栓金具のらくらく鱗状痕落とし建築の友
598税込658
1セット
6日以内出荷
こすらず約10秒塗るだけの簡単作業で汚れを落とします。(約20x20cmのサイズを作業する時間が10秒程度)汚れに浸透する(有機酸)+汚れを溶かす(無機酸)+汚れを浮かして引きはがす(界面活性剤)のトリプルパワーで頑固な汚れも簡単に落とせます。水栓金具(カラン)、蛇口をキズつけません。(ダイヤモンドパットや研磨材で削らず、汚れを溶かして落とすため)作業後は水で洗い流すだけの簡単作業です。水で洗い流した後は、汚れもつきにくくなります。手に触れても安心安全で、刺激臭のない強力洗浄剤です。※手肌の弱い方の為に念のため、手荒れ防止手袋が付属されています。そのまま流しても排水等に影響しない、人にも環境にもやさしい洗浄剤です。
用途鱗状(うろこ汚れ)、水垢、石鹸カス等の汚れを塗って溶かす強力洗浄剤。成分無機酸混合・有機酸混合・界面活性剤(10%ポリオキシエチレンアルキルエテール)・植物エキス・無機酸混合水セット内容水栓金具のらくらく鱗状痕落とし6ml・塗りスポンジ小・手荒れ防止手袋液性酸性使用量一般的な水栓金具3~5回分正味量6mL
WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ オンダ製作所WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプオンダ製作所
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。・平行めねじ(Rpねじ)・角度調整用9孔付45°タイプ・床取出し金具を取付けた後でも調整可能なため、現場状況に応じて止水栓の向きを合わせたい場合に便利です。
材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95ツバ径(Φmm)58使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチン GAONA(ガオナ)これエエやん 【まとめ買い】 泡沫キャップ用パッキン 10個入 蛇口 先端 水もれ補修 W22山20 キッチンGAONA(ガオナ)
339税込373
1セット
4日以内出荷
◆取付ネジW22山20の泡まつ金具がついたカクダイの水栓に使用できます。◆水ハネ防止や節水に使用される泡沫器の補修部材です。◆台所によく使用されているシングルレバー混合栓の補修によく使用されています。◆集合住宅などでの複数取替えに便利です。◆マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。
用途蛇口先端についている、泡沫キャップの隙間からの水もれを補修するパッキンです。吐水時に泡沫金具接続部から水もれする際に交換してください。適合取付ネジW22山20の泡まつ金具付水栓(カクダイ製)材質ニトリルゴム使用温度(℃)1~80寸法(外径×内径×厚さ)(mm)20.5×15×1.5入数10個
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
479税込527
1個
10日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどによく使用されている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質ポリアセタール使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチ GAONA(ガオナ)泡沫金具用ネジ口金 W22山20用 ワンタッチGAONA(ガオナ)
829税込912
1個
5日以内出荷
◆W22山20ネジに接続できるワンタッチネジ口金です。◆バスルームや台所、スロップシンクなどについている水栓の泡沫金具と取換えることができます。◆室内の混合栓とホースをつなぐことで、水道がない室外などに何度もバケツで水を運ぶ手間がなくなります。◆子ども用プールの水溜めやガーデニングの散水、ベランダの掃除などで水を室内から室外に運びたい時にオススメです。◆浴室の混合栓からホースを引くことで温かい水を屋外で使用でき、冬場のベランダ掃除が快適です。◆工具を使わず、手締めで簡単に取付けできます。◆泡沫金具(取付けネジサイズ:W22山20)がついたカクダイ、SANEI、TOTO、LIXIL(INAX)、KVKなどの水栓に取付けできます。◆ガオナまたはカクダイのホーセンドとワンタッチで接続できます。◆別売りホーセンドとセットでご使用ください。◆普通ホース用ホーセンド(内径11~15×外径16~20ミリ):GA-QA006(樹脂)、GA-QA030(金属)
用途お風呂やキッチンの蛇口先端(泡沫金具ネジ部分)とホースをワンタッチでつなぐためのジョイントです。材質黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.6使用温度(℃)1~40
自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ 日本イトミック自動水栓一体型 壁掛3L電気温水器ESWMシリーズ日本イトミック
99,980税込109,978
1台
10日以内出荷
自動水栓一体型の適温出湯電気温水器です。手洗い用の壁掛小型電気温水器です。配管本数が少なく小型のため、狭小スペースでも無理なく設置可能です。用途によってお選びいただけるように、2種類の自動水栓を用意しています。
用途パブリックな手洗い用途や洗面台に。オフィスビル、福祉施設や病院などの個室、公共施設の共有部の洗面スペースなどに。付属品自動水栓×1、取付金具×1、ワンタッチチューブコネクタ×1、ノンアズベストパッキン×1適合貯湯量:3Lタイプ自動水栓:壁付電源(V)単相100消費電力(W)600方式沸き上げ:貯湯式(元止め)本体寸法(mm)奥行150本体寸法(mm)高さ292本体寸法(mm)幅230
瓶洗浄装置 テラオカ瓶洗浄装置テラオカ
77,980税込85,778
1台
9日以内出荷
ホースを蛇口に取り付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が吐出します。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。ストレーナー付中間コネクタにより、水道水からの粗ゴミや異物をキャッチします。
付属品ホース(ストレーナ付)約1m、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)トラスコ品番504-8073材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上げ)幅(mm)150型式ANXS-25高さ(mm)174.35奥行(mm)150
シングル混合栓用分岐金具 KVKシングル混合栓用分岐金具KVK
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
既存のシングルレバ水栓の上部交換用分岐金具KVK専用レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓は水側のみ接続できます。
仕様KVK専用、分岐止水栓は水側のみ接続できます。
吐水パイプ先端アダプター カクダイ吐水パイプ先端アダプターカクダイ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
水栓の泡沫金具ネジ(M16.5×1.0内ネジ)をW22山20外ネジに変換するアダプター
材質黄銅
ステンレスシャワー水栓柱(ペット用) カクダイステンレスシャワー水栓柱(ペット用)カクダイ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
双口水栓(固定コマ仕様)・シャワーセット付きペット用の洗い流し、泥落としに最適シャワーヘッド:ワイド・スポット、流量調節機能付き鏡面仕上げシールテープ1m付き
材質表面:ステンレス(SUS304)、保護材:硬質発泡ウレタン、双口水栓:青銅、シャワーセット:ABS、PVC、金具:青銅、給水管・継手:PVC(HI仕様)ホース長さ(m)0.8
Goodna 水だけでウロコもとれる鏡ぴかぴかシート アールGoodna 水だけでウロコもとれる鏡ぴかぴかシートアール
369税込406
1個(20枚)
4日以内出荷
水だけでウロコや石けんカスがとれてピカピカに、1枚2役の鏡磨きシート。ざらざら素材の青い面で汚れをとって、不織布素材の白い面で拭き上げます。研磨剤が含まれていないので水栓金具のステンレスなどにも使えます。ガラスにも使用可能。薄いシートなので、細かいところや狭い隙間の掃除におすすめです。20枚加工してある特殊ガラスや特殊鏡、液晶・プラズマディスプレイの画面ワックスがけしているフローリング漆器、ニス塗り、塗装面、白木、桐、畳布・革製品、しんちゅう製品、車のボディ水がしみこむもの長期間放置した頑固なウロコや汚れは、落とせないことがあります。火気のそばや高温になるところでの使用や保管はおやめください。水に溶ける素材ではありませんので、使用後は排水口やトイレに流さないでください。過度に擦るとキズがつく恐れがあります。
材質ポリプロピレン、パルプ寸法(幅W×奥行D)(cm)15×15
混合栓まわりキレイプレート カクダイ混合栓まわりキレイプレートカクダイ
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
取付ピッチ100~102ミリ取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。厚さ1ミリのり付き
材質ステンレス
スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカスーパーアネックス瓶洗浄装置テラオカ
87,980税込96,778
1台
3日以内出荷
中型容器(平底・R底・球底容器)の洗浄。ホースを蛇口に取付け後、水道栓を開き容器の口を十字金具に押し込むと、洗浄ノズルから水が扇状に噴射します。洗浄はやや深めの流し台やコンテナ内でご利用下さい。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業が出来ます。
付属品ホース(ストレーナ付) 約1m ・蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド)材質【逆噴射部】真鍮(クロムメッキ仕上)寸法(mm)150×150×174材質(ベース)ステンレスSUS304(ゴム足付)
薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト) 日本アンテナ薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト)日本アンテナ
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
26素子相当の薄型のUHFアンテナです。
付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット
水栓金具 LINUS-S ライナスS BLANCO(ブランコ)水栓金具 LINUS-S ライナスSBLANCO(ブランコ)
94,980税込104,478
1台
6日以内出荷
プレーンで空間に溶け込むスタイリッシュなデザイン。主張を抑えたシンプルな佇まいなので、シンク周りがスッキリとした空間にまとまります。
仕様泡沫吐水材質塗装仕上げ長さ(mm)【スパウト】270タイプホース引き出し式寸法H(mm)284首振角度(°)140各種認証JWWA認証取得済み取扱説明書(2.81MB)
水栓金具 AVONAS-S アヴォナS BLANCO(ブランコ)水栓金具 AVONAS-S アヴォナSBLANCO(ブランコ)
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
高さを抑えたコンパクトなサイズなので、設置スペースを選びません。スクエア形状のヘッドが、スタイリッシュな印象を与えアクセントになっています。
仕様整流吐水材質塗装仕上げ長さ(mm)【スパウト】235タイプホース引き出し式寸法H(mm)273各種認証JWWA認証取得済み取扱説明書(2.81MB)
コンパクト沐浴ユニット コンビコンパクト沐浴ユニットコンビ
569,800税込626,780
1個
5日以内出荷
お子さまの乗せ降ろしなど、沐浴の作業性を考慮し設定したカウンター高850mm24ヵ月児まで使用できる広々シンクしっかりつかまれるハンドルグリップ必要な長さで使用できる収納ホースサーモスタット付水栓金具保育室やさまざまな施設にあわせやすいサイズとカラーリング高さ300mm(シンク底面から600mm)のサイド・バックパネルで安心ガード。壁への水はねの心配もありませんシンク底面には滑り止めエンボス付き※給湯、給水、排水工事が必要です。MU31と一緒に「Combi エンジェルKおむつ交換台」を併設すると便利です。おむつ交換台の上に敷けて、水に溶けず、引っ張りにも強い「Combi 直接触れない ペーパーシート」を別途ご用意しています。
材質キャビネット本体・扉/化粧合板(ポリエステル)・カウンタートップ/FRP質量(kg)44ライトベージュ外形寸法(mm)W1,040×D615×H1,150深さ(mm)浴槽:229(最大)対象使用対象月齢:生後0ヵ月~2才(24ヵ月)まで
すっごい水垢取り ガナ・ジャパンすっごい水垢取りガナ・ジャパン
1,198税込1,318
1個(120mL)
4日以内出荷
光沢のあるステンレス用の水垢取りです。対象面の傷付きを抑えながら水垢などの汚れをしっかりと取り除き、ステンレス本来の光沢感を取り戻します。ステンレス製のシンク、カウンター、カトラリー、食器、鍋、ポット、浴槽、水栓金具、シャワーヘッド、タオルハンガー、表札、インテリア雑貨などに付着する水垢汚れの除去。
用途ステンレス用水垢取り材質シラスバルーン、炭酸カルシウム、水(ナノバブル)、安定化剤内容量(mL)120
AM用屋外整合器 日本アンテナAM用屋外整合器日本アンテナ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
屋外用の整合器で、AMラジオ帯の電波を低損失で、TV帯のインピーダンスに変換します。
付属品取付ねじ2本、取付金具1セット、防水キャップ2個、F型接栓(5C)2セット周波数帯域(MHz)AM (0.5~2)適合マスト径(Φmm)22~50電圧定在波比3以下挿入損失(dB)2以下
大流量散水栓(自動接手つき) カクダイ大流量散水栓(自動接手つき)カクダイ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き
大流量散水栓 カクダイ大流量散水栓カクダイ
8,198税込9,018
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)
泡沫立形自在水栓 カクダイ泡沫立形自在水栓カクダイ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
水栓設置面直径約41ミリ上部:070-000泡沫金具付き(取付ネジW22山20)
大流量横水栓(カップリングつき) カクダイ大流量横水栓(カップリングつき)カクダイ
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。0764-20付き(取付ネジG3/4)送り座仕様
呼び径(mm)20
大流量横水栓(自動接手つき) カクダイ大流量横水栓(自動接手つき)カクダイ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
呼20二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)水栓本体は呼20サイズで、少ない開閉操作でも通常の呼13の水栓金具より大流量を得られます。7939-20付き送り座仕様
呼び径(mm)20
そろばん継手 アバカス継手 水栓支持金具 東尾メックそろばん継手 アバカス継手 水栓支持金具東尾メック
639税込703
1個
7日以内出荷
そろばん玉転造ネジ方式、工具レス、レンチにての施工、給水、給湯、冷温水、 空気配管、消防配管用継手、適用管種:JISG3448(一般配管用規格:ステンレス鋼管)、適用管種:JWWAG115(水道用規格:ステンレス鋼管)、規格:ステンレス協会規格 SAS322認定品
水栓柱支持金具 WPシリーズ ミヤコ水栓柱支持金具 WPシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
水栓柱を壁面などに固定する金具です。
仕様●材質:SUS304
立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズ ミヤコ立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズミヤコ
3,398税込3,738
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
横型パイプ15AS用 HR15ASN_13Xシリーズ ミヤコ横型パイプ15AS用 HR15ASN_13Xシリーズミヤコ
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7273-90
泡沫式立型自在栓用パイプ HR136SNシリーズ ミヤコ泡沫式立型自在栓用パイプ HR136SNシリーズミヤコ
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
泡沫式131BS用パイプ HR131BSNシリーズ ミヤコ泡沫式131BS用パイプ HR131BSNシリーズミヤコ
3,798税込4,178
1個
8日以内出荷
横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7273-79
床点検口 M44FTシリーズ ミヤコ床点検口 M44FTシリーズミヤコ
6,998税込7,698
1個
8日以内出荷
バルブの点検の開閉に取付される金具です。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)、点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。フタの形状はサイズにより異なります。《ご注意》点検口のため気密性、止水性能はありません。他の用途での使用はしないでください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
浴室用水栓金具 クロマーレS INAX(LIXIL)浴室用水栓金具 クロマーレSINAX(LIXIL)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
サーモスタット付シャワーバス水栓 エコフルシャワー
適合場所浴室用
分岐水栓   NSP-SMVB8 ナニワ製作所分岐水栓 NSP-SMVB8ナニワ製作所
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
シングル分岐水栓G1/2ネジ接続タイプミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。取り付け後約41mm高くなります。代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。
分岐コックセット   NSQ-SK ナニワ製作所分岐コックセット NSQ-SKナニワ製作所
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
G1/2ネジ接続タイプ※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら