32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。 セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
849 税込934
当日出荷

止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

JIS規格のツールバルブ混合栓や単水栓の上部と交換して分岐。 ハンドルの根元から分岐したい場合に使用します。
仕様下部のパッキン/PP13-1S-13 材質黄銅
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナニワ製作所分岐水栓 NSP-SMVB8
シングル分岐水栓。。。G1/2ネジ接続タイプ。ミズタニバルブ製のシングルレバー式(デッキタイプ)に適合します。取り付け後約41mm高くなります。代表機種: MKZ520MM、MKZ520MMDAH、MKZ620MM、MKZ620MMDAH。※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※食器洗い乾燥機に接続するには、別売部材「Au・ADセット」が必要となります。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。※この商品はNSJ-SMVB8の後継品です。
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

G1/2ネジ接続タイプ。。※お使いの水栓金具により、適合する製品が異なります。事前にサポートセンター(06-6974-7033)で、適合機種のご確認をお願いいたします。※凍結の恐れのある所への設置はお避けください。水洩れの恐れがあります。※給水圧力0.6MPa(6kgf/cm2)以上ある場合は市販減圧弁にて0.2MPa(2kgf/cm2)程度に減圧してください。
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

SANEI製のキッチン混合栓を分岐する際に使用する金具です。湯側・水側、同時に分岐が可能です。また、分岐口は360度回転させることができるのでお好みの位置に取り付けられます。※用途に合わせて接続用のニップルをご用意していただく場合があります。(食洗器の場合:PT3320 洗濯機用ニップル・浄水器の場合:T2810-13 ホースニップル)。適合品番:K87120系・K87121系(仕様変更により下記見分け方をご参照の上、適合する分岐金具をご購入ください。)。<見分け方について> 1分岐金具を取り付けたいワンホール混合栓の右側面下部を確認してください。 2ロットシールの上にQRコードシールがある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 32でQRコードのシールが貼付されていない場合、ロットシールの表記を確認し、左下に「E」または「N」がある場合、B98-AU3Aをご購入ください。 ※QRコードシール、「E」、「N」の何れもない場合、B98-AU3をご購入ください。
用途SANEIの混合栓の分岐用金具として
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

既存のシングルレバ水栓の上部交換用分岐金具。KVK専用。レバーハンドル・カートリッジ・固定ナットは既存のものを使用します。分岐止水栓は水側のみ接続できます。
仕様KVK専用、分岐止水栓は水側のみ接続できます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷


用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷


止水栓の止水部が内ネジ仕様や上部分岐バルブの取り付けスペースが無い場合に使用、洗浄便座用。
材質青銅
1個
2,098 税込2,308
翌日出荷

シンク下や洗面下の止水栓と混合栓の給水・給湯ホースなどを接続する継手です。 食洗機や浄水器などの分岐に最適です。 止水栓から水栓金具までの距離が短く、給水・給湯ホースを施工し難い場合でも、45°にすることでホースの折れを防ぎ接続しやすくなります。 パッキン付き。
用途止水栓周りの配管の角度調整に便利な、一方がナット付きの45°チーズです。 材質黄銅 形状チーズ 内ネジG1/2 外ネジG1/2・G1/2 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。 玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。 陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。 水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具 種類片開き 間口(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800 推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓) 材質(洗面ボウル)陶器製 認定取得F☆☆☆☆
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドルで全方向同時に吐水、止水できます
呼び13 仕様共用形 アングル型
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

レバー操作で直射と泡沫吐水の切替えができます。止水栓と給水管の間に付属の分岐金具を取り付けて使用。止水は蛇口側で行います(本体に止水機能なし)
付属品分岐金具付き 材質ABS樹脂・黄銅・青銅 ホース長さ(m)1.3
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

ハンドルを閉めると分岐側のみ止水します。
呼び13 仕様796-006、796-007 止水栓固定金具対応、JIS規格 材質青銅
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スピンドルを閉めると分岐側のみ止水します。
呼び13 仕様796-006、796-007 止水栓固定金具対応、JIS規格 材質青銅
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KVK製流し台シングルレバー混合栓の上部に取り付ければ、食器洗い乾燥機・浄水器などへ給水・給湯ができます。 新設はもちろん、既存のKVK製水栓の上部の交換だけでカンタンに分岐付水栓に早がわりします。 別売のZ108分岐ジョイントとK1011分岐止水栓を取り付ければ給水・給湯が同時に行うことができます。
仕様KVK専用 適合品番KM5011(T)、KM5041(T)、KM5091(T)
1個
7,398 税込8,138
当日出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。 水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など その他井戸水ではフィルター寿命が短く、純水度も(30%ほど)悪化します。 ろ過工程水道水→前処理フィルター→イオン交換樹脂→純水出水 最高使用圧力(MPa)フィルター:前処理×1本、イオン交換樹脂×3本、フレーム本体、流量調整ニードル、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(水道用Φ1/2”分岐栓)、ファイナルフィルター(0.22μ)付出水ガン、紫外線殺菌装置 サイズ20インチ フィルター前処理×2本、RO(逆浸透膜)×3本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本、フィルター(0.22μ)付出水ガン ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→紫外線殺菌装置→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水で、0.1~0.3MPaの水圧を要す 質量(kg)約25(未通水時) 純度(MΩ)(最高)18.2、(平均/16~17.5) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約440×260×1000
1台
349,800 税込384,780
9日以内出荷

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など サイズ20インチ セット内容フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等 その他ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。) フィルター前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本 ろ過工程水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水 最高使用圧力(MPa)0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃)2~40 使用水上水道又はそれに準ずる水 質量(kg)20(未通水時) 純度(MΩ)(最高)17、(平均/10~17) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×260×850
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷