41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吐水部が肉厚のためビス止めに適しています。
適合呼13の混合栓、万能ホーム栓、自在水栓用 トラスコ品番322-9599 材質黄銅 質量(g)56.5 肉厚(mm)1
1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ先端径(Φmm)17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

間口(mm)750 使用地区寒冷地 適合ミラーキャビネット:MK1X4-753KXJU / MK1X4-753TXJU / MK1X4-753TXSU 材質扉/ダップ化粧板、洗面器/人造大理石(ポリエステル系樹脂) グロスホワイト タイプ 容量(L)洗面器:20 排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口) 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


吐水口取付位置の位置を高くして懐寸法を確保。 鍋などの使い勝手が向上します。
適合場所キッチン グリーン購入法適合 仕様エコハンドル、泡沫、お掃除楽々台座、抗菌ハンドル、クイックワン施工、クイックジョイント 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)235
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)170(取付部中心より吐水口中心まで) ねじ径WW27-20 パイプ径(Φmm)17.5 パイプ外径(Φmm)17.5
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。
グリーン購入法適合 仕様泡沫、抗菌ハンドル、クイックジョイント 吐水口長さ(mm)145 取付カウンター厚さ許容範囲(mm)5~20
1個
29,980 税込32,978
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




適合場所キッチン 使用地区一般 仕様逆止弁 付属品カートリッジ(JF-21ほか) タイプ微細シャワー 呼び径(mm)13 ハンドル抗菌 機能エコハンドル、シャワー切替、お掃除楽々台座、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)(水栓)37±2 吐水口長さ(mm)244
1個
19,980 税込21,978
11日以内出荷

PA1110-60X-16 角吐水口 SANEI 動画あり
混合栓に適した角吐水口。
パイプ長(mm)170 取付ねじサイズW26山20 仕様ソフト整流 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

タイプ(吐水口)カップリング ハンドル形状三角ハンドル カップリング対応 グリーン購入法適合
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

S-531ANC用の水栓金具です。
タイプ非自動 水栓タイプ単水栓 適合場所一般水栓 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)27±2 吐水口長さ(mm)自在110
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100T型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)140 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC4100TC型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様吐水口固定式 材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)165 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃ 材質黄銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)134 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 電源(V)AC100 規格JIS認定品 適合場所洗面所 仕上マットブラック 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)196 給電方式電源式 取付ビス無し 浴室使用可否可能 水栓タイプ単水栓
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100S型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)100 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS規格品 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~35 ハンドル形状レバーハンドル 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
19,980 税込21,978
10日以内出荷

高温のお湯だけが出ないように湯側の開度を規制する水栓金具です。 排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。ポップアップ式排水金具(ワイヤータイプ)と組合わせてご使用ください。
グリーン購入法適合 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様ポップアップ式(ワイヤータイプ)、洗面器用(FC/ワンホールタイプ)、泡沫、クイックジョイント 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)110
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

RELIANCE(リラインス)単水栓 FC1100T-MB型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
材質パイプ:真鍮、本体:青銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)140 タイプ省エネやエコに配慮した節水タイプ 規格JIS認定品 仕上マットブラック 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
57,980 税込63,778
8日以内出荷

RELIANCE(リラインス)センサー立水栓 FCV1700L3型
パウダールームを美しく演出する水栓金具です。
仕様給水栓用:1℃-40℃ 材質黄銅 寸法(mm)(吐水口からの出寸)134 取付方式全交換(台付) 呼び径G1/2 電源(V)AC100 規格JIS認定品 適合場所洗面所 仕上クロムメッキ 取付穴径(Φmm)22~25 使用地区一般地 吐水口高さ(mm)196 給電方式電源式 取付ビス無し 浴室使用可否可能 水栓タイプ単水栓
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷

適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁 規格JIS規格 ホース長さ(m)(引出)478 取付穴径(Φmm)PJ1/2 関連資料分解図(TKS05314J) 吐水口長さ(mm)187 商品タイプ壁付
1台
28,980 税込31,878
欠品中

【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。 【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。 【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。 【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。 【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 使用地区一般地 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170 商品タイプ壁付タイプ
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

「ただいま」のその前に。 家に入る前の手洗いを、ありふれた光景にするコンパクトなガーデンシンク。 大切な人を守るための行動はこれからのスタンダードです。 シンプルなデザインでどこにでも馴染みます。 立った姿勢のまま使える外の手洗い場としてオシャレに使えます。 サイズ:[スタンド]幅53×高さ1,050(1,350)×奥行53mm[ポット]Φ300×高さ831(1,131)mm 上部には「プレーンフォーセットハイジーン」、下部には「プレーンフォーセットフラワー」が付いています。※市販ホースのワンタッチジョイントが使用できます。 吐水口の下についているハンドルをまわして、水を出します。 使用時、常にハンドルが洗い流されているため、清潔に保つことができます。 ガーデンシンクに付属するポットはゴム栓付きですので、水をためてお使いいただけます。
付属品上部蛇口、下部蛇口(ホース用アダプター付)、ストッパー金具、ゴム栓 材質[スタンド]アルミ、[ポット]ステンレス 質量(kg)5.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×1050(1350)×53
1個
77,980 税込85,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として ホース長さ(m)1.6 取付ピッチ(mm)120~200 パイプ長(mm)170 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)170
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 シャワーヘッドとシャワーホースがブラックなのでシックな印象に。 触れても熱くない断熱キャップ付き。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)271 高さ(mm)125 質量(g)2600 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)283 適合場所浴室 機能ワイドシャワー、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー 使用地区一般地 パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。 水の吐水、止水が簡単に操作できます。 手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。 水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。 メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。 切替ハンドルにクリック機構を採用。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓 幅(mm)280 高さ(mm)107 質量(g)3200 ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200 奥行(mm)280 適合場所浴室 機能手元ストップ、熱帯防止 ハンドル形状リングレバー パイプ長(mm)170 吐水口長さ(mm)170 対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ万能口金(大)
呼20の先端にネジのない水栓に取付けできます。対応吐水口外径18~23mm
材質POM 流路内径(Φmm)9
1個
769 税込846
4日以内出荷

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
取付方式全交換(台付) 呼び径(mm)13 使用工具KG-23 適合場所洗面所 流量(L/min)約2.5(吐水) 使用地区一般地 吐水口長さ(mm)108 給電方式電源式
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

節湯C1節湯B対応
用途キッチン用水栓金具 適合場所キッチン用 使用地区一般 仕様エコハンドル 長さ(mm)吐水口:自在235 寸法(mm)配管:13 取付穴径(Φmm)水栓:24±2(2ケ) 湯水芯々(mm)203 吐水口泡沫(泡沫口 W22山20)
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GA-BA006 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-5153-62 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷

GA-BA001 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)220 アズワン品番64-5149-73 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)220 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

GA-BA001K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ220ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)220 アズワン品番64-5153-66 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)220 グリーン購入法適合
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

GA-BA006K 赤札見つけ シングルレバー混合栓 キッチン用 (壁付 パイプ170ミリ 節水 寒冷地用) GAONA(ガオナ) 動画あり
壁付のシングルレバー混合栓です。 よく使用するハンドル中央部では水が出ます。またハンドル操作中に水と湯で切り替わる感覚があるので、無意識のお湯のムダ使いを削減できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 取付けに必要なシールテープ(5m)付きです。寒冷地で必要な、水抜きができる仕様です。
付属品シールテープ5m、六角レンチ 使用圧力(MPa)0.05~0.75 接続部ねじW26山20 保証期間2年間 パイプ長(mm)170 アズワン品番64-5153-63 カートリッジ101-999(カクダイ品番) 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷