カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
    • エアレーション(8)
    • 加熱/冷却機器(9)
  • 学童・教育用品(29)
    • 人体/標本/生物(11)
    • 算数(7)
    • その他学童用実験器具/実験用品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(105)
    • アクリル樹脂板・シート(100)
  • 塗料(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 農業・園芸資材(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ

「水槽 アクリル」の検索結果

173件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防設備表示板『M型標識』 石井マーク消防設備表示板『M型標識』石井マーク
11,980税込13,178
1セット(5枚)
翌日出荷
アクリル製(MDX)タイプは高級感があり、屋外での耐候性にも優れるため、長期間にわたって美観と判読性を保ちます。透明樹脂板の内側から印刷されており、表記内容は外部に露出せずに封入された形になるため消えにくく、汚れても拭きとりやすい仕様です。裏テープ付 透明アクリル+裏印刷 4辺面取り加工
材質アクリル製関連資料(0.35MB)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)300×100×2.0
光学用水そう SR ナリカ光学用水そう SRナリカ
9,300税込10,230
1台
11日以内出荷
円筒形水槽に半分水を入れ、いろいろな角度からLED光源を当てることで、水と空気の境界面で起こる光の反射・屈折を観察することができます。水槽の裏面には磁石が付いているので、黒板上に貼付けて演示実験をしたり、ホワイトボードを利用してグループ実験もできます。
付属品光源装置(スリットライト・赤)RB-YR(光源部:線形LED、大きさ:165×18×22mm)材質アクリル樹脂(水槽)、プラスチック(枠)型式SR寸法(mm)Φ130×28(全体)、Φ90×23(水槽)目盛円周360°、1目盛5°
実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズ アドウィン実習で学ぶ!制御工学応用編 AKMシリーズアドウィン
739,800税込813,780
1個
62日以内出荷
eーテクノプライマー サンコーテクノeーテクノプライマーサンコーテクノ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。トラスコ品番144-1610材質アクリル樹脂白色容量(g)100危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
LED PGライナー450 マルカン ニッソーLED PGライナー450マルカン ニッソー
7,598税込8,358
1箱
4日以内出荷
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!さらに明るく!美しく!水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。 アルミボディ耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!タッチパネルスイッチ軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザインフレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅45cm(~50cm)の水槽材質アルミ、ABS、アクリル、銅ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×85×80
LED PGライナー600 マルカン ニッソーLED PGライナー600マルカン ニッソー
9,698税込10,668
1箱
4日以内出荷
高輝度LED採用鮮やかさクラス最強!さらに明るく!美しく!水槽内全体を抜群の透明感で、魚や水草を色濃く照らします。アルミボディ耐久性、耐腐食性に優れたアルミボディを採用しました。ブルーラインパイロットランプ点灯時にほのかに光るブルーラインがアクアリウムのアクセントに!タッチパネルスイッチ軽く触れるだけでON/OFFできるタッチセンサースイッチを採用。ラウンドデザインフレームレス水槽にも、曲げ水槽等の樹脂枠水槽にもピッタリ!上部フィルターにも合わせやすいデザインです。リフトアップスタンド取り外し可能。枠付き水槽には直置きも可能です。
適合幅60cm(~65cm)の水槽材質アルミ、ABS、アクリル、銅ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×85×80
SEIKO S-480S  防水試験器 SEIKO治工具SEIKO S-480S 防水試験器SEIKO治工具
269,800税込296,780
1台
4日以内出荷
万一防水不良の場合でも時計の内部に水が入ることがありません。ミニガスカートリッジ( 炭酸ガス)を用いて空気中に加圧後、水中減圧する方式なので時計内部に水が入ることがなく安心してご使用いただけます。不良個所が目で確認できます。透明のアクリル水槽ですので、不良個所からの気泡が目で見て確認できます。操作が簡単です。時計を内部操作レバーに取付け水槽内の水没しない位置に固定します。ミニガスカートリッジを用い、所定の圧力値になるまで加圧(空中加圧)したあと、内部操作レバーを押し時計を水没させます。水中で減圧することにより、漏れを確認します。
用途仕様外 形 寸 法:径150mm 高さ320mm (Max427mm…内部操作レバー引き上げ時)内 容 積:約880ml外 側:ステンレス 90A 溶接鋼管内 側:透明アクリルキャスト(内径Φ70mm 肉厚10mm 高さ215mm)耐 圧:12 [kgf/cm2]レギュレター:使用圧力範囲 0~9.0± 1.0 1.5 [kgf/cm2]圧力計:表示圧力15 [kgf/cm2]ミニガスカートリッジ:炭酸ガス 98mlカートリッジチューブ:ナイロンΦ4mmチューブ(クイックジョイント接続)総重量:約8.0kg(ミニガスカートリッジ、水を除く)※当試験器で使用するガス圧は10気圧未満のため、「高圧ガス保安法」の適用除外となります。関連資料使用方法データ1(1.75MB) 使用方法データ2(1.55MB)
防水シール バスコークN セメダイン防水シール バスコークNセメダイン(18件のレビュー)
759税込835
1本(50mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
嫌なニオイの少ない、環境にやさしいアルコール硬化タイプのシリコーンシーラントです。 洗面所や水周りの防水・すきま補修に広く使えます。 アクリルやポリカーボネートへの接着性に優れ、割れやくもりが起きにくいです。 マスキングテープ・ヘラ・ノズル・絞り器がセットになっているので、これ1つで補修できます。 硬化後は柔軟性を持つゴム状になり防水性能を保ちます。
用途浴室や水まわり目地の防水補修に。 洗面台目地、タイル目地、排水管の水漏れ補修、サッシまわり、シャワーヘッドの水漏れ補修など。付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズルセット内容マスキングテープ、ヘラ、ノズル、絞り器主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~120危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性耐湯、耐熱、耐寒、高耐久被着材の素材タイル、ガラス、プラスチック(アクリル、ポリカーボネート対応)、金属等
バスボンド エスコバスボンドエスコ
1,460税込1,606
1本
翌日出荷
防カビ剤入。浴室・ガラスまわりの防水やプラスチック、アクリルの浴槽補修に。密着性に優れたシリコーン樹脂使用。仕上がり時間スピードUP(メーカー比)。水・熱(+150℃)・寒さ(-40℃)・洗剤などの薬品に強い。チューブから押し出しやすく、簡単に補修できる。
用途浴槽・窓ガラス・洗面台・飼育用水槽・金属製排水管。浴室・ガラスまわりのすき間の防水シールに材質シリコン樹脂系透明使用温度範囲(℃)10~35内容量(mL)100硬化時間(分)90(23℃)危険物の類別非危険物
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(FRP貯水槽外面塗装システム) ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(FRP貯水槽外面塗装システム)ニッぺ(日本ペイント)
15,980税込17,578
1セット(3.2kg)ほか
3日以内出荷
貯水槽の藻の発生を抑えます。「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ・FRP貯水槽外面塗装システム」ファインシリコンフレッシュⅡは、FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。1. 太陽光線の遮断効果にすぐれています。 エポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」と耐久性にすぐれた「ファインシリコンフレッシュⅡ」との組み合わせにより太陽光線を効果的に遮断することができます。2. 高耐候性を有します。 強固なシロキサン結合により光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。3. 超低汚染性を有します。 セラミック成分による親水化技術により、優れた汚染性を実現します。4. 鉄部面への防食性にすぐれています。 下塗りに弱溶剤2液のエポキシさび止め塗料「ハイポンファインプライマーⅡ」を使用するため、貯水槽付帯部などの(鉄部面)に対する防食効果があります。5. 日塗工標準色よりFRP貯水槽の外面に塗装されているアイボリー系、ベージュ系、イエロー系の色をご用意いたしました。 貯水槽用アイボリー(22-90D・2.5Y9/2) 貯水槽用ベージュ(19-80D・10YR8/2) 貯水槽用クリームイエロー(22-90H・2.5Y9/4) その他の色をご希望の方は「ファインシリコンフレッシュⅡ 調色対応品」よりお選びください。6. 防藻・防かび性を有します。 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。強力防カビ機能を追加した商品もご用意いたしました。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ
用途用途FRP製貯水槽外面塗装、架台塗装(FRP部、鉄部及び亜鉛メッキ部)適用下地FRP、鉄、溶融亜鉛めっき、アルミ仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(2.12MB) 塗装仕様書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つやつや有り
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ホワイト ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ホワイトニッぺ(日本ペイント)
14,980税込16,478
1セット(3.2kg)ほか
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」の白原色です。つや有りホワイト、3分つや有りホワイト、5分つや有りホワイトの3種類よりお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など適用下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など適用素材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP仕様●1液/2液:2液●ポットライフ(23℃:時間):6●塗り回数(回):2●塗り重ね乾燥時間(23℃)(時間以上):4●希釈率(%) はけ、ウールローラー塗り:0~10●希釈率(%) エアレススプレー塗り:5~10●水性/溶剤:弱溶剤系●系統:超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り色調危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14
ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー) ニッぺ(日本ペイント)ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料) ニッペ推奨色(NDカラー)ニッぺ(日本ペイント)
29,980税込32,978
1セット(16kg)
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」のニッペ推奨色(NDカラー)です。日本ペイント推奨色(NDカラー)46色からお好きなカラーをお選びください。新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫等の外部壁面、内外部鉄構造物など適用下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など適用素材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP成分超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆塗布面積(m2/缶)57~67主な用途外装用希釈剤塗料用シンナーA危険等級使用場所屋外工程上塗り危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応関連資料商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14つやつや有り
【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)16kgセット ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)16kgセットニッぺ(日本ペイント)
28,900税込31,790
1セット(16kg)
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫仕様2液種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿16kgセット:塗料液14kg、硬化剤2kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP塗布面積(m2/缶)11~13(1缶当たり)希釈剤塗料用シンナーA危険等級乾燥時間(時間)4(23℃)工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1458.7mL適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り)色相淡彩色~濃彩色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー可使時間(時間)6(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りサービス分類オーダー・加工
【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)3.2kgセット ニッぺ(日本ペイント)【オーダー】調色 ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ(高耐候・超低汚染 外壁用塗料)3.2kgセットニッぺ(日本ペイント)
13,900税込15,290
1セット(3.2kg)
3日以内出荷
高耐候性・超低汚染性・使い易さ 三拍子揃った外壁用塗料「ニッペ ファインシリコンフレッシュⅡ」 新設・塗り替えを問わず、外部、鉄部、付帯部などの塗装に幅広くご使用いただけます。 〔高耐候性〕 強固なシロキサン結合により、光沢低下や変色が極めて少なく高耐候性を発揮します。 〔超低汚染性〕 特殊セラミック成分による親水化技術が優れた低汚染性を実現します。 〔ターペン可溶〕 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 〔高弾性〕 高弾性仕様にも対応可能です。 〔抜群の作業性・多目的用途〕 塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。各種外壁の新設、塗り替えに幅広く適用できます。 〔防藻・防かび性〕 最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 〔透湿性〕 透湿性が高いため結露から建物をまもります。 〔貯水槽の藻の発生を抑えます〕 FRP製貯水槽外面に塗装するだけで、藻の発生条件である太陽光線を遮断し、藻の発生を抑制します。 塗料液と硬化剤の2液タイプ、セット販売となります。 つや選択が可能です。つや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りよりお選びください。 オプションで防藻・防カビ機能、強力防カビ機能がお選びいただけます。 適用下塗り:ハイポンファインプライマーⅡ、パーフェクトサーフ、パーフェクトフィラー、ファイン浸透シーラー透明・ホワイト、DANフィラーエポ、ニッペタイルラック1液EPO-Sベース、DANタイル中塗Sホワイト、DANタイル中塗Rホワイト
用途戸建住宅、マンション、教育施設/病院、オフィス/商業施設/ホテル、工場/倉庫仕様2液種別超低汚染形ターペン2液形アクリルシリコン樹脂塗料規格JIS A 6909荷姿3.2kgセット:塗料液2.8kg、硬化剤0.4kg機能防藻、防かび、高耐候性、低汚染性、透湿性、ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合材モルタル、コンクリート、ALC、サイディングボード、押出成形セメント板、ケイ酸カルシウム板、PC板、スレート、磁器タイル、硬質塩ビ、木部、鉄、ステンレス、溶融亜鉛めっき、クロメート処理亜鉛めっき、アルミ、FRP塗布面積(m2/缶)57~67(1缶当たり)希釈剤塗料用シンナーA危険等級乾燥時間(時間)4(23℃)工程上塗り溶剤弱溶剤系危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量7662.5mL適応下地コンクリート・セメントモルタル、PC板、ALCパネル、GRC板、セメント無機繊維板、鋼材など希釈率(%)0~10(はけ/ウールローラー塗り)、5~10(エアレススプレー塗り)色相淡彩色~濃彩色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料日塗工番号対応色一覧(0.54MB) 商品カタログ(2.45MB) 製品使用説明書(0.02MB)施工内容適:はけ、ローラー 可:エアレススプレー可使時間(時間)6(23℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.14塗回数2回つやつや有り、7分つや有り、5分つや有り、3分つや有りサービス分類オーダー・加工
簡易水圧実験器 TN ナリカ簡易水圧実験器 TNナリカ
4,800税込5,280
1個
3日以内出荷
力を加えやすい形状にリニューアル! 水圧を体感し、視覚的に観察できる実験器です。水を張った水そうの中に入れると、水圧により両側のゴム膜は押されてへこみます。また、本体(円筒)の真上から力を加えやすい柄の形状になっており、実験がしやすくなっています。
付属品予備ゴム膜2枚材質透明アクリル樹脂(本体)寸法(mm)Φ50×70(円筒)、Φ6×300(柄)
水圧実験器セット TN-1S ナリカ水圧実験器セット TN-1Sナリカ
14,400税込15,840
1セット
4日以内出荷
水圧を視覚的に観察
セット内容簡易水圧実験器 TN、水圧実験用水そう、ゴム膜(Φ90×t0.07mm) 5枚、Oリング 5個材質透明アクリル樹脂(簡易水圧実験器本体)、アクリル樹脂(水そう)寸法(mm)Φ50×70(簡易水圧実験器本体)、Φ6×300(簡易水圧実験器柄)、100×100×300(水そう内寸、厚さ3mm貼合わせ)
水槽 共栄プラスチック水槽共栄プラスチック
989税込1,088
1個
当日出荷
【かさの授業】に最適、1.0dl水槽。【かさの授業】に最適な1.0dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×103×40
水槽 共栄プラスチック水槽共栄プラスチック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
【かさの授業】に最適、1.0L水槽。【かさの授業】に最適な1.0L水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×103×106
水槽 共栄プラスチック水槽共栄プラスチック
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
【かさの授業】に最適、2.0dl水槽。【かさの授業】に最適な2.0dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)106×204×60
水槽 共栄プラスチック水槽共栄プラスチック
169税込186
1個
4日以内出荷
【かさの授業】に最適、0.01dl水槽。【かさの授業】に最適な0.01dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×13×16
水槽 共栄プラスチック水槽共栄プラスチック
419税込461
1個
4日以内出荷
【かさの授業】に最適、0.1dl水槽。【かさの授業】に最適な0.1dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。
クリア材質(本体)アクリル樹脂製寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×103×30
3L水槽 共栄プラスチック3L水槽共栄プラスチック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
小数・分数・液量指導に、3リットル水槽。小数・分数・液量指導に最適な3L用の水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。ゼロスタート両切直線定規と併用してご使用ください。
クリア材質(本体)メタクリル樹脂製内寸(mm)(幅×長×高×厚)100×100×300×3
水槽 共栄プラスチック水槽共栄プラスチック
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
小数・分数・液量指導に、3.0dl水槽。小数・分数・液量指導に最適な3.0dl水槽です。シンプルな形状で使いやすく、アクリル製で透明度が高く、よく見えます。ゼロスタート両切直線定規と併用してご使用ください。
クリア材質(本体)メタクリル樹脂製内寸(mm)(幅×長×高×厚)10×300×100×3
ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードフィーダー(小鳥の餌器) GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ バードフィーダー(小鳥の餌器)GARDENA(ガルデナ)
6,798税込7,478
1個
5日以内出荷
ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けるバードフィーダーは、鳥達の小さなレストラン!特別に開発された最新の給餌ステーションです 魅力的でスタイリッシュなデザインの給餌ステーション。小さな来訪者の食事を楽しむ様子が見られます 革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません。予期しない動きで鳥が怯えたり怪我をしたりすることがなく、バードフィーダーが落下する心配がありません 使い方は、キャノピー(傘型カバー)を取り外して、ディスペンサーに餌を入れるだけです バードフィーダーは、分解して洗浄できます。鳥達に衛生的な餌を与えるために、定期的なクリーニングをお勧めします。食洗器対応 給餌部分が狭いため、病気を感染させる可能性がある糞の飼料汚染を防ぎます 高い透明度を持つアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ高品質の素材です 2021年Reddot Design Award受賞
用途ガーデニング用品として。ガーデン/庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/鳥/野鳥/スズメ/すずめ/レストラン/ビュッフェ/餌器/フィーダーポット/ディッシュ/エサ場/餌付け/バードウオッチング/観察/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム材質アクリル(PMMA)質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.2×15.2×35
ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ レインゲージ(雨量計) GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ レインゲージ(雨量計)GARDENA(ガルデナ)
4,698税込5,168
1個
6日以内出荷
ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けて、雨がどれだけ散水したかを計測できる雨量計です レインゲージで、お庭が雨によってどれだけの水分をもたらされたかが分かるので、散水量の調整ができます 革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません 高い透明度を持つアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ高品質の素材です 2021年Reddot Design Award受賞
用途ガーデニング用品として。庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/雨/梅雨/水量/水分調整/レインフォール/スケール/メージャー/ゲージ/アタッチメント/カスタム/オリジナル/デザイン/設計/食洗器対応/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム材質アクリル(PMMA)質量(g)180寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×8×28.9
ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポット GARDENA(ガルデナ)ClickUp ガーデンデコレーションシリーズ スカイボウルポットGARDENA(ガルデナ)
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ClickUp!シリーズのポールハンドル(別売)に取り付けて、フラワーボウルで植物を高くデコレーション!お庭が華やぎます 革新的なワンクリック固定により、パーツを簡単かつ確実に取り付けることができます パーツを取り付けると、ジョイント部分が安定しぐらつきません ボウルを高い位置に設置するので、カタツムリやネズミなどの小動物や害虫から植物を守ります 高い位置に設置したボウルは、植物の世話をする時かがむ事なく出来るので、植物のケアが大変楽です 高品質のアクリル樹脂PMMA(ポリメチルメタクリレート樹脂)でできており、非常に頑丈で耐候性(UVや熱)にも優れ、防霜効果もあります。 PMMAは水族館の水槽にも使われている耐衝撃性を併せ持つ優れた素材です ボウルの底に排水口があり、排水はハンドルに沿って流れずに直接地面に滴り落ちることができます。浸水による根腐れなどを防ぎます 2021年Reddot Design Award受賞
用途ガーデニング用品として。庭/庭造り/自宅/ホーム/グッズ/アクセサリー/デコレーション/装飾/アタッチメント/カスタム/鉢植え/プランターボウル/観葉植物/花/草/植木/ハーブ/栽培/プランター菜園/蝸牛/ナメクジ/鼠/リス/華やか/癒し/オリジナル/デザイン/設計/ガーデンスタイル/ガーデンライフ/オールシーズンライフスタイルシステム材質アクリル(PMMA)質量(g)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×15
【オーダー】キャストアクリル板 #9765 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #9765カナセライト
2,176税込2,394
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルミスト比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)96.9曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #76300 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #76300カナセライト
2,221税込2,443
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルノングレアDT比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)88.6曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #77300 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #77300カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリル両面マットクリア比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)94.7曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7601 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7601カナセライト
2,159税込2,375
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルカスミ比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)91.6曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7410 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7410カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットブラック比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)0曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7005 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7005カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットダークグレー比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)0曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7404 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7404カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットグレー比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)0.1曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7003 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7003カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットライトグレー比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)0.6曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7735 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7735カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットブラウン比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)0曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7433 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7433カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットアイボリー比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)4.2曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7400 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7400カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットホワイト比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)7.5曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7332 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7332カナセライト
2,159税込2,375
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットオパール比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)54.2曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7329 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7329カナセライト
2,616税込2,878
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットガラスエッジ比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)93.2曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】キャストアクリル板 #7300 カナセライト【オーダー】キャストアクリル板 #7300カナセライト
2,159税込2,375
1枚
5日以内出荷
カナセライトはセルキャスト製法によるアクリル板です。プラスチックの中では抜群の透明性と耐候性、美しい光沢も持ち、加工性、電気絶縁性にも優れています。
用途看板、標示板、装飾、ディスプレイ、照明、家具、建材、水槽、機械部品、日用品等材質アクリルファインマットクリア比重1.19引張強度(MPa)79荷重たわみ温度(℃)110線膨張係数7.5×10-5m/m℃全光線透過率(%)92.7曲げ弾性率(MPa)3300ロックウェル硬度(Mスケール)99吸水率(%)0.2RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら