2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 ●設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)45~60cm
電源AC100V・50/60Hz
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
ろ過材の種類クリーンフリー専用マット クリーンバイオN
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
取付けが簡単な、水中にセットするフィルタです。 用途に合わせてシャワー方式、エアレーション、ノーマル吐出の3つの方式が選択できます(流量調整機能付)。 横置きすれば浅い水深でも使用できます。
電源AC100V(50/60)
ろ過材の種類スポンジマット+活性炭(付属)
流量調節付の外掛式フィルタです。スリムタイプなので、給餌や清掃の邪魔になりません。
付属品バクテリアマット1個 活性炭マット1個
使用環境淡水 海水
2段階ろ過で高いろ過能力を発揮します。 クリーンフリーは設置する水槽の大きさに合わせて使用できるスライド調整式です。
適合(水槽)60cm
ろ過材の種類デュアルマット-P クリーンバイオN
流量(L/min)6.7/8(50/60Hz)
電源AC100V・50/60Hz
有効ろ過面が大きく、高いろ過能力を発揮します。
付属品活性炭フィルタ、細目フィルタ、粗目フィルタ×5、吸排水ホース等
電源AC100V・50/60Hz
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16
アクアリウムに必要なセットです。
セット内容水槽(ガラス製)、浄化装置(上方式)、照明装置(LED)、フィルターマット、ふた、カルキ抜き
寸法(mm)【水槽】600×295×360(57L)
1組
¥40,000
税込¥44,000
13日以内出荷
水槽の設置に必要な器具がセットされています。
付属品上部式フィルタ(専用マット・ろ過材付属)、LED照明、ガラスフタ、カルキ抜き
寸法(mm)455×305×302
容量(L)約35
材質(水槽)ガラス製、プラスチック枠
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
低温恒温水槽(オープン槽)としても使用できます。コンパクトながら冷却能力1400Wを確保しています。外部循環流量調整バルブを内蔵していますので、バイパス配管を設けることなく外部循環量を調整することができます。スリムタイプで実験台の横に設置できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)248×448×748
付属品L型ノズル・ストレートノズル(Φ10.5×各2個、Φ7.5×各2個)、コンセントアダプター×1個
寸法(mm)(水槽)198×248×218
質量(kg)約38
電流(A)12/13
電源(V)AC100(50/60Hz)
制御方式(冷凍機)ON/OFF制御
最大揚程(m)(50/60Hz)9.5/13.5(流量0L/min時)
最大流量(L/min)(50/60Hz)14/17(無負荷時)
水槽容量(L)約9
冷凍機空冷式縦型密閉型675W
温度調節範囲(℃)-20~+20
保証期間3年
ノズル外径(Φmm)10.5/7.5(交換式)
外寸法(mm)248×448×748
使用可能液体水、エチレングリコール水溶液、エタノール水溶液
冷媒R407C
アズワン品番1-1585-02
冷却能力(W)1400(20℃)
循環方式(外部)密閉系向循環方式
材質(水槽)SUS304
安全機能漏電ブレーカー(過電流付)、冷凍機オーバーロードリレー、高圧圧力スイッチ、循環ポンプサーマルプロテクター、冷凍機保護ON/OFFタイマー、ファンモーターサーマルプロテクター、過昇温警報、センサー異常警報、高圧圧力警報
商品タイプレンタル品はこちら
1台
¥424,000
税込¥466,400
当日出荷
ろ過状況が確認できる透明タイプです。
最高使用温度は、清水時、最高使用圧力は清水25℃での条件となります。
用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。
材質[シリンダー]AS、[Oリング]EPDM
材質(本体)ポリプロピレン
最高使用圧力(MPa)0.5
最高使用温度(℃)55
前面コーナーが曲げガラスでパノラマ感あふれる水槽です。 循環装置には3種類のろ過槽があり、強力なろ過が可能です。 淡水・海水どちらにも対応できます。 照明ライトで水槽内を明るく照らします。
仕様曲げガラス水槽
付属品上部式循環装置、LED照明ガラスフタ、飼育の手引き
寸法(mm)460×300×340
水槽容量(L)約42
1セット
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
60cm 曲げガラス水槽に、飼育に必要な器具が予めセットされています。
付属品ガラスフタ、カルキぬき、水質調整剤
ヒーター26℃固定、オートヒーターSH-160
水槽容量(L)約56
付属装置(循環装置)上部フィルタ、2段ろ過システム活性炭セラミックマット、バクテリア繁殖ろ過材、淡水海水両用、(照明装置)LED照明
材質(水槽)ガラス製
吐出量(L/min)(50/60Hz)6.7/8
水槽寸法(mm)約600×300×360
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌日出荷
水槽内にほどよい水流をつくり、酸素を効率よく補給し、ろ過バクテリアのたち上がりが早く、すばやく魚に良い環境をつくります。
用途観賞魚水槽のろ過に
カートリッジフィルター用のハウジングです。糸巻きフィルターやPPSフィルター、活性炭フィルター、プリーツフィルターなどをセットして使用します。
中身が見える透明タイプと、光が入らない青タイプの2種類があります。
用途10インチフィルターのハウジングとして。
付属品Oリング(EDPM)
使用温度範囲(℃)4~45
最高使用圧力(MPa)0.5
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
こんなお得な商品も!
トロ舟
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
材質PP
色グリーン
パワフルポンプが水槽のすみずみまで、水をしっかり循環させるからいつも水キレイ!オプションろ過材も追加できる大容量ろ過槽、お手入れもラクラク!本体一体型、水中ローター方式のモーターなので音が静か!ろ過槽内で、飼育水に酸素を供給できるエアレーション機能付き。角度調整が可能なルーバー付きで稚魚にも安心、音も静か。
水中モーター方式で、異音を限りなく0に近づけたサイレント設計です。
スタイリッシュなシースルー設計で、ろ過材交換の目安を一目でチェックできます。
モーターセパレート設計なので、モーターとフィルタを別々にメンテナンスできます。
淡水・海水共に使用可能です。 〔交換時期の目安〕2045:メガマットダブル(ウールマット・スポンジマット)・メガバイオカーボン/約1ヶ月に1回 クリーンバイオリング/約3ヶ月に1回 6090・9012・1215:メガマット・メガカーボン・メガスポンジ・メガバイオ/約1ヶ月に1回 メガリング/約3ヶ月に1回
電源(V)AC100(50/60Hz)
多方向からの水の吸込みを実現します。ケース上部と砂利の入ったベース面から飼育水を取り込み、ムラなく濾材に通水します。
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
関連キーワード