35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽へ空気を供給する小型エアーポンプです。振動を低減した静音タイプのサイレントカートリッジを採用しています。
1個
1,780 税込1,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。 エアーポンプ2000SBと特殊三層構造のマット、活性炭カートリッジを組み込んだろ過器のセットです。
適合サイズ(cm)(水槽30~40cm)水深50以下、幅120以下 仕様(ろ過器)3層構造マット、チューブ1m付 寸法(mm)103×62×160 電源AC100V(50/60) 口径(Φmm)5(エアーホース用) 消費電力(W)(50/60Hz)2.1/1.9 吐出量(L/min)0.5~1.5(強弱調整ダイヤル付)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ジェックスエアーポンプ
特殊密閉構造の静音設計エアーポンプです(9000FB除く)。 ●吐出量の強弱調整ダイヤル付です。
電源AC100V・50/60Hz 口径(Φmm)(送風)5<エアホース用>
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤフラム式エアーポンプ AC100V用。マグネット方式・オイルレス構造。サビないオール樹脂製カバーの塩害対策品。振動を吸収するインシュレーターゴム採用。ネジ部分はステンレス製。低価格を実現!水槽/イケス用に適した小型ポンプ。約600L水槽に対応
型式MA100-40G 寸法(mm)L250×W185×H190 質量(kg)4.2 電流(A)0.4 電圧(V)AC100 電力(W)37 内容本体・クリップ式ホースバンド2個・エアーフィルター予備1個 周波数50/60共用 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):15×22(ブレードホース)、15×18(ビニールホース) 口径(mm)17 風量(L/min)40 吹出口1ヵ所
1式
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ダイヤフラム式エアーポンプ マグネット方式 オイルレス構造です。 低価格を実現した水槽、イケス用に適した小型ポンプです。
電圧(V)AC100 口径(mm)17 吹出口1ヵ所
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、 エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。 省エネ 新型保護スイッチ(AP-60・80) アース工事不要
用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、医療関係(呼吸器・エアーベッド・マッサージ器)、各種工業関係 流体空気 周波数(Hz)50/60
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電磁振動ですので、消費電力が小さく高能力です。 メンテナンスフリーで長期間使用できます。
用途医療機器・介護機器・オゾン発生装置・分析装置など
1個
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安永エアーポンプ電磁式エアーポンプ
ダイアフラムを利用した電磁式のエアーポンプです。 給油を必要としない構造でクリーンなエアーを長期間供給することができます。 ビルトインタイプは各種装置の組込み用として、吐出専用タイプは水槽やバーナーなどへのエアー供給用として、吸排両用タイプは気体分析装置や各種工業関係に適しています。
電圧(V)AC100 流体空気 周波数(Hz)50/60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ 仕様単独槽用、吐出専用 付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個 流体空気 定格周波数(Hz)50/60 電源コード(m)約1.5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。 エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。
付属品3層構造マット、チューブ1m付 適合水深50cm以下、幅120cm以下(水槽) 寸法(mm)103×62×160 電源(V)AC100、50/60Hz、2.1/1.9W 口径(Φmm)送風:5(エアーホース用) 吐出量0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付 寸法(cm)40~45(水槽)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

カルキ抜き付きお得なセット。 小型水槽や金魚鉢のエアレーションにはコレ! エアーポンプはe-AIR1000SBを採用しております。
仕様●材質:エアーポンプ/ABS、カルキぬき/チオ硫酸ナトリウム、塩化カリウム、キレイト剤、ビタミン類、着色料、炭酸ナトリウム、水、その他/PP、PVC●商品サイズ:エアーポンプ/約幅5.2×奥行4.3×高さ9.2cm●セット内容:エアーポンプ、エアーチューブ、エアーストン、カルキぬき アズワン品番68-1403-63
1セット
929 税込1,022
当日出荷

モータ直結のコンパクトなダイヤフラム式エアーポンプです。高圧力が得られるため、深い水槽や複数水槽のエアレーションに最適です。 特殊繊維入りのダイヤフラム、全密閉式のボールベアリングの採用などにより、耐久性が優れています。 ポンプ部とモータ部が遮断されているダイヤフラム式です。ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送ります。 DC電源タイプも用意しました。車や船で使用する際にも便利です。
1台
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電磁石と永久磁石による往復運動で直接駆動する低振動・小型・軽量のエアーポンプです。
材質接ガス部/ PP(ポリプロピレン)・クロロプレン・PF(フェノール樹脂) 寸法(mm)96×118×71(防振ゴム含む) 質量(kg)0.8 流体空気
1個
25,900 税込28,490
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給します。 コックを開閉することでエアーの調整が可能です。
材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮製
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ブロワポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
雨水・粉じん進入防止は万全です。 更なる低消費電力化を実現しました。 脈動・振動を抑えています。 耐久性が向上しました。 アース工事不要で取り付けが簡単です。 コンパクト設計です。
用途浄化槽用。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブ(別売)でエアポンプと繋ぐことで、水槽へ酸素補給ができるエアーストーンです。
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する6.3"(160mm)の長さのスプレーチューブ、13.8インチ(350mm)のホースパイプはどんな容器にもフィットするカスタムカットが可能です。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム 長さ(m)(リーダー)1 電源(V)DC12/2.0A 流量(L/h)1323(350GPH) ポート3/4"(19mm)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

1台
10,100 税込11,110
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゼンスイのエアーポンプ。【無注油仕様】注油が不要でクリーンなエアー。【低騒音&低振動】本体カバーとゴム足により低騒音&低振動を実現。【高耐久性】単純構造で長時間の使用が可能。
用途水槽のエアーポンプとして。観賞魚、熱帯魚、アクアリウムなどに。ブロア エアーポンプ エアー アクア用品 水生生物 飼育 飼育槽。 電圧(V)AC100(50/60Hz) 付属品分岐管 保証期間1年
1台
45,900 税込50,490
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22 ストローク(mm)35 吸水量(cc/1回)13 吐出口径R1/4
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐・活魚槽や水槽へ供給!コックを開閉することでエアーの調整が可能 直列分岐 1方分岐タイプ 本体はサビに強い銅製ニッケルメッキ仕様・コックは真鍮製 吸入側はネジタイプ
パイプ径(Φmm)5(主パイプ) 外径(Φmm)5(吸入側・コック側) 材質本体:銅製ニッケルメッキ仕様、コック:真鍮
1個
109 税込120
当日出荷

マリンテックエアー分岐コック
エアーポンプからの新鮮なエアーを分岐し、活魚槽や水槽へ供給! コックを開閉することでエアーの調整が可能 容量の小さいエアーストーンを使用するのに最適! 分岐コック同士をつないで延長することも可能!
パイプ径(Φmm)5(主) 外径(Φmm)5(吸入側)、5(コック側) 種別直列分岐
1個
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】12畳から16畳(20から26平方メートル) 【適用害虫】ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約28mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。 適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど セット内容本品、火災報知器カバー 種別燻煙剤 シリーズアースレッド 有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン 使用場所12畳から16畳(20から26平方メートル)の部屋 利用場所屋内
1箱(20g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家の中のさまざまな害虫をまるごと駆除 ミクロの粒子がお部屋のすみずみまでしっかり行き渡り、お部屋に潜む害虫をまるごと駆除します。 水を使う加熱蒸散システムで、お部屋を汚さず、いやなニオイも残りません。 使用後の刺激が少なく、初めてくん煙剤を使う方や小さなお子様のいるご家庭にもおすすめです。 ※火災報知器カバー付 【使用面積】6畳から8畳(10から13平方メートル) 【適用害虫】 ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど
用途使用に際しては、添付の説明文書を必ずお読みください。また、必要なときに読めるように大切に保管してください。 【あらかじめ準備していただくこと】 (1)部屋を閉めきってください。 (2)パソコン、テレビなどの精密機器にはカバーをかけ、ディスクなどは箱に収納してください。 (3)ペットや植物、観賞魚や鑑賞エビなどは、部屋の外に出してください。 (4)火災報知機は添付の専用カバーまたはポリ袋などで覆いをしてください。※使用後は必ず取り外すこと。 (5)食器、飲食物、おもちゃ、衣類、美術品、仏壇仏具などは、ポリ袋に入れるか、新聞紙で覆うなどしてください。 (6)戸棚、引出し、押し入れなど害虫のかくれ場所になるところを開放してください。 ※注意:大型コンピュータの設置されている部屋では使用しないでください。移動できない水槽は、エアーポンプを止めて、ビニールで覆いをし、ガムテープで止めるなどして、完全密閉してください。 【加熱蒸散をはじめてください】 (1)プラスチック容器の中のアルミ袋を取り出し、水(約22mL)をプラスチック容器の黒破線まで入れてください。※黒破線以上に多く入れ過ぎないように注意してください。(蒸散不良の原因になります。) (2)アルミ袋を開け、缶をそのまま取り出してください。※使用直前に開封してください。(開封した状態で長時間放置すると、空気中の水分で少しずつ反応が進み、蒸散不良となります。) ※缶の天面の赤いシールは、はがさないでください。 (3)水を入れたプラスチック容器を部屋の中央に置き、赤いシール面を上にして缶を水につけ、リング状の蓋をしてください。約1分で蒸散がはじまります。 ※注意:セット後は缶が熱くなるので、ふれないでください。缶は約30分で冷めます。 (4)缶をセットしたら部屋の外に出て、約2時間またはそれ以上部屋を閉めきってください。蒸散後、部屋に広がった白煙(蒸散成分)がすみずみまで行き渡り殺虫効果を発揮します。 セット後約1分で蒸散開始し、最初の約1分間勢いよく白煙が上がる。その後約10分間薄い白煙が出て、蒸散終了です。その後、2時間以上閉めきってください。 ※薬剤が蒸散すると、缶の内部に薬剤の残りとして黒く溶解したような固形物が残ります。 ※まれに熱によってリング状の蓋が少しとけることがありますが、安全性、有効性等の品質に影響ありません。 【ワンポイント】 お使いの際は、各部屋に1個配置し、全部屋同時使用が効果的です。:水を入れたプラスチック容器をまず先に各部屋にセットし、その後奥の部屋から順に薬剤缶を水につけていってください。 【ご使用のあとで】 ※注意:蒸散した薬剤には強い刺激があるので、換気の際は、必ずタオルなどで口や鼻を押さえて薬剤を吸い込まないようにして入室してください。 (1)使用後は部屋を十分に換気してください。(目安として1時間程度) (2)小さな虫の死骸などをとり除くため軽く掃除機を掛けてください。 (3)食器などに直接薬剤がかかった場合は、水洗いしてからご使用ください。 (4)衣類やふとんに薬剤がかかった場合は、ブラッシングするか天日干しを行ってください。 (5)使用後の缶は不燃物として捨ててください。 セット内容本品、火災報知器カバー 種別燻煙剤 シリーズアースレッド 有効成分ペルメトリン、メトキサジアゾン 適合害虫ムカデ、クモ、アリ、チャタテムシ、シバンムシ、カツオブシムシ、ユスリカ、ヤスデ、ゲジゲジ、ワラジムシ、ガ、ハチ、ショウジョウバエ、チョウバエ、キクイムシ、シロアリ、コナナガシンクイなど 使用場所6畳から8畳(10から13平方メートル)の部屋 利用場所屋内
1個(10g)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプ部とモーター部が遮断されているダイアフラム式で、ゴミや油などの混入がなくきれいなエアーを送れます。 高圧力・高風量タイプで深さのある水槽や複数の水槽へのエアーレーションにも適しています。 エアーストーンの目詰まりにも強く、風量を維持することができるため、活魚等にも最適です。 ダイアフラム採用によるクリーンな送気、優れた耐久性が特長です。
流体空気 電源コード(m)2
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

クーラーボックス内や生け簀内において水を循環させるキットで、水を循環させることで水槽内にエアーを送り込みます。 ポンプの裏面は吸盤になっていますので簡単にセットできます。 付属する9.4インチ(240mm)の長さのスプレーチューブは、あらゆる容器に合わせてカスタムカットできます。 キットには、12ボルト電源に簡単に取り付けるためのバッテリークリップが付属されています。
用途生簀やクラーボックスのエアー循環システム 長さ(m)(リーダー)1 電源(V)DC12/2.0A 流量(L/h)1323(350GPH) ポート3/4"(19mm)
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC24V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA24-30M 寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210 質量(kg)5.2 電流(A)1.5 電圧(V)DC24 電力(W)36 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要 口径(mm)9 風量(L/min)30 吹出口3ヵ所
1式
30,980 税込34,078
6日以内出荷

*細かい泡が均一に出て酸素供給が早い。 *セラミックなので、重く浮き上がらない。 *目詰まりしても再生出来ます。 *接着剤を使わないので魚にも安心 *折りぐせのつきにくいシリコンホース
用途*ご使用前に軽く水洗いをしてお使いください。 *ストーンのノズル部にホースを繋ぎストーンを水槽に入れ、ストーン内部に十分に水が浸透してからホースの反対側をポンプに繋ぎエアーを送って下さい。エアーが均一に出ない時は、ポンプに接続している側のホースを一度抜いて再度ホースを繋いで下さい。
1個
539 税込593
6日以内出荷

モーター駆動式エアーポンプ。耐久性抜群!DC12V用。業務用として使用可能!プロユースのエアーポンプ。長寿命!メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。3連装の一口コックにより、直接エアーストーンへ接続可能。エアー分岐コックを接続することで複数のエアーストーンが使用可能。長時間の連続運転ができるモーター駆動式。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量30L。約500L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。オプションのノイズフィルターで耳障りな無線ノイズ軽減
型式MA12-30M 寸法(mm)長さ230×幅145×高さ210 質量(kg)5.2 電流(A)3 電圧(V)DC12 電力(W)36 使用エアーホース径内径mmx外径mm(メーカー取り扱い品):7×11(ビニールホース)、8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)、9×15(ブレードホース)※別途ホースバンドが必要 口径(mm)9 風量(L/min)30 吹出口3ヵ所
1式
30,980 税込34,078
6日以内出荷

優れた耐久性!DC12V用。業務用として使用できるプロユースのポンプ。長寿命・メンテナンス部品を交換することで長く使用可能。モーター駆動式なので長時間の連続運転が可能。ダイヤフラム式ポンプ。1分間に風量60L。約1,000L水槽に対応。放熱用ファン内蔵。オプションのダイヤフラムパッキングを交換することでメンテナンス可。エアーホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)
寸法(mm)345×248×245 質量(kg)8.3 電流(A)12 電圧(V)DC12 電力(W)96 口径(mm)20 風量(L/min)60 吹出口1ヵ所
1式
40,980 税込45,078
6日以内出荷

ドジョウの飼育に適した水槽・器具・エサなどドジョウの飼育に必要なものが全て揃うセットです。
セット内容40cmガラス水槽(フタ付)、フィルター、硅砂(細目)3kg、エアーポンプセット(ポンプ・チューブ・ストーン)、カルキ抜き、上管(小)、エサ(14g)、水温計、すくい網第
1セット
18,980 税込20,878
7日以内出荷

めっき浴の開発・めっき浴の性能評価やめっき現場の工程管理等に使用できます。
セット内容ハルセル(R)ウェハー用高性能電源、ハルセル(R)水槽(加温型・並型)、ハルセル(R)用ヒーター、温度調節器用支持台、ハルセル(R)用エアーポンプ、ハルセル電流密度早見板、ハルセル用陽極板(銅・含燐銅・ニッケル・亜鉛・錫・SKニッケル)×各1枚、ハルセル(R)陰極板(鉄・真鍮・銅)×各100枚、ハルセル(R)技術資料集 材質【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】PMMA(アクリル) 質量(kg)【ハルセル(R)エアーポンプ】0.48、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】7.6 容量(mL)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】267 周波数(Hz)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】50/60±5% 出力【ハルセル(R)用ヒーター】AC100V 100W 出力電圧(V)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】DC0~15 入力電圧(V)【ハルセル(R)エアーポンプ】AC100(50/60Hz)、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】AC100~200±10% 出力電流(A)【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】0~10 消費電力(W)(50/60Hz)【ハルセル(R)エアーポンプ】3.5/3.0 機能【ハルセル(R)用ヒーター】空焚き防止機能付き 耐熱温度(℃)【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】65 外寸法(mm)【ハルセル(R)用ヒーター】Φ11×163、発熱部:85、【ハルセル(R)エアーポンプ】120×165×70、【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】210×221×396(突起部除く)、【ハルセル(R)水槽(加温型・並型)】加温型/150×117×92、並型/128×71×68 エア噴出量(L/min)【ハルセル(R)エアーポンプ】0~0.4(空気中で使用した場合) アズワン品番1-1737-51 最小分解能【ハルセル(R)ウェハー用高性能電源】1mV・10mA・1mC
1式
639,800 税込703,780
20日以内出荷