高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE
上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10
仕様PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番1-689-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口上部:Φ9、下部:Φ12
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
形状(ポート)MNPT HOSE QUICKCONNECT
電源(V)DC12/6.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)125×111
水量(L/min)7.6(2.0GPM)
水圧55psi
ポート1/2"(13mm)-14 MNPT
1個
¥15,980
税込¥17,578
欠品中
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT
寸法(幅W×高さH)(mm)146×131
水圧60psi
ポート1/2"(13mm)
金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)(上部)14
全長(mm)72
排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT
電源(V)24/4.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)146×131
水量(L/min)11.2(3.0GPM)
水圧60psi
ポート1/2"(13mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
仕様逆流防止弁付
材質金属
全長(mm)72
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395
TGK品番198-19-30-01
品名水流ポンプ
材質PP
枝管外径(Φmm)9
上部接続口(Φmm)12
1セット
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様蛇口ソケット付き
TGK品番594-64-74-05
全長(mm)155
吸気管径(Φmm)9
到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。
材質ガラス
その他弁付き
種別(アスピレーター) SPG-300N
長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
1個
¥3,600
税込¥3,960
4日以内出荷
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)真鍮クロームメッキ
TGK品番718-64-74-01
種類本体のみ
サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
タイプアスピレーター
材質硝子
外径(Φmm)外筒:35
足外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)12.5
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01
寸法(mm)12×30×14
質量(g)11
定格電圧(V)DC3V
使用流体水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)0.05
回転数42rpm
吐出量(mL/min)0.45
材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
循環アスピレーターWJ-シリーズ用の水流ポンプです。
材質BS
1個
¥5,498
税込¥6,048
欠品中
水流ポンプと水道蛇口の接続に便利です。
色青
アズワン品番1-689-15
1個
¥238
税込¥262
当日出荷
吸引ろ過の必需品
水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:ガラス製
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm)
種別(アスピレーターセット) G
1セット
¥6,100
税込¥6,710
4日以内出荷
F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。
材質ゴム
適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用
1個
¥300
税込¥330
4日以内出荷
内径×外径(Φmm)6×12
外径(Φmm)12
1本(1m)
¥2,200
税込¥2,420
4日以内出荷
低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1396
TGK品番198-19-30-02
品名チューブコネクター
材質PP
内径(Φmm)(最大)10、(最小)5
外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9
上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。
材質本体/PP、パッキン/NBRゴム
全長(mm)約190
外径×内径(Φmm)側面部9×4.7
寸法(Φmm)最下部:外径/15.8、内径/13.6
上部外径(Φmm)12
アズワン品番4-1627-01
1セット
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ)
付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個
材質金属製(水流ポンプ)
全長(mm)72(水流ポンプ)
1セット
¥7,800
税込¥8,580
当日出荷
アズワン品番4-1627-11
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプウォーターバス
電源AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)194×336×156
最大吐出量(L/min)10
最大揚程(m)1.4(ポンプ単体)
センサーサーミスタ
ヒーター容量(kW)1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)140×150×310
温度設定範囲(℃)-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)40
撹拌方式噴流撹拌式
独自の「熱吸収システム」でずっとひんやり涼しい。水が体の熱を奪い、循環して冷やします。冷風扇としても使える。USB給電式なのでどこでも活躍。
セット内容本体、マット、水循環用ホース、USBケーブル、リモコン(電池別売)、水循環用フィルター、冷風扇アタッチメント、水抜き用ポンプ、日本語取り扱い説明書
消費電力(W)6
電源5V1.2A以上
水タンク容量(L)1.7
モード3段階(強・中・弱)
使用水温(℃)~40まで
切タイマー1~12時間
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
シーフロ社のアキュームレータータンク付ウォーターポンプブーストシステムです。水圧を感知して作動する、プレッシャーポンプを保護するための必需品です。清水システム一体型なので、面倒なシステムを組む必要がありません。ポンプのノッキングを防止し、滑らかな水流を提供します。
ポート1/2"(13mm)barb
小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9
枝管外径(Φmm)10
上部接続口(Φmm)13
TGK品番416-64-74-01
材質樹脂
全高(mm)約65.5
1個
¥2,138
税込¥2,352
当日出荷
薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)
プラグ差込:2極アース付
管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2
耐用温度(℃)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265
質量(kg)6.4
最大揚程(m)5
起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動
空気容積(L)12
仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
ポリタンクと組合わせて、キャンプや車中泊などに活躍する加圧式アウトドアシャワーを自作出来るキットです。キャンプや車中泊での食器洗い、海水用や災害時での簡易シャワーなど、様々なシーンで活躍します。シャワーヘッドは低水圧用のため、勢いがある水流で満足感のある浴び心地です。電源(電池)不要でどこでも使用できます。災害時の備えとしてもおすすめです。英式バルブを採用しているので、汎用の空気入れを使用できます。しっかりと空気が入れられるので、手押しタイプと比べて水圧が強いです。吐水側の取付ネジはG1/2です。ネジ口金やフレキパイプも取付けできるので、簡易給水ポンプとしても使用できます。内径50ミリキャップ式のポリタンク用
用途ポリタンクと組合わせて、キャンプや車中泊などに活躍する加圧式アウトドアシャワーを自作出来るキットです。
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。
流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。
給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。
薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。
用途井戸水の除菌
取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)12
最高使用圧力(MPa)0.7
周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下
設置場所屋内・屋外
液温(℃)0~40(凍結なきこと)
使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
水圧55psi
ポート1/2"(13mm) MNPT
水中モータと直結した高い効率のプロペラ形状は強力なジェット水流を生みます。
水流を広げ、撹拌効果を高めるガイドリングなし、整流効果に優れたガイドリング付など、バリエーションが豊富です。
用途産業廃水処理、上・下水処理用、池・河川の環境保全用、遊戯施設の人工水流用、混合・撹拌・溶解・混和・濃度均一化・曝気用
仕様【浸水検出装置(内蔵)】電極式(1.5kW以上)、【ガイドリング】なし
材質(フレーム)FC150(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)
ケーブルVCT(0.75kW以下)、2PNCT(1.5kW以上)
プロペラFC200(4極0.75kW以下)、SUS316L(6極0.75kW以上)、SCS14(12極5.0kW以上)
耐熱クラスE種(4極0.75kW以下)、F種(6極0.75kW以上)
潤滑油タービン油VG32
構造(軸封)ダブルメカニカルシール
材質(主軸)SUS420J2(接液部)(4極0.75kW以下)、SUS316(接液部)(6極0.75kW)、SUS316(1.5kW以上)
構造(軸受)密封玉軸受
液温(℃)0~40
過熱保護装置サークルサーマルプロテクタ(0.75kW以下)、ミニチュアプロテクタ(1.5kW以上)
呼び径(Φmm)【プロペラ】300未満
モータ種類乾式水中形誘導電動機・4極、6極、8極、12極
アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8
TGK品番161-64-74-01
材質天然ゴム/PE
質量(g)10
品名マルチコネクター
内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5
チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
¥2,090
税込¥2,299
当日出荷
分解して洗浄ができます。逆流防止弁付き
材質(本体)金属
吸引口外径(Φmm)9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10
仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa
材質PTFE
関連キーワード
1
2
3
次へ