72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質PTFE 上部外径(Φmm)上部14/下部10/側面部10 仕様PTFE(フッ素樹脂) アズワン品番1-689-04
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)アスピレーター用ゴム管:1 内径×外径(Φmm)アスピレーター用ゴム管:6×12 接続口上部:Φ9、下部:Φ12
1式
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1395 TGK品番198-19-30-01 品名水流ポンプ 材質PP 枝管外径(Φmm)9 上部接続口(Φmm)12
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

金属製で安定した排気量が得られます。
材質真鍮クロームメッキ 接続口径(Φmm)(上部)14 全長(mm)72 排気速度(L/min)5(水圧1kg/cm2) 枝管外径(Φmm)9
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
仕様逆流防止弁付 材質金属 全長(mm)72
1個
3,900 税込4,290
4日以内出荷

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
238 税込262
当日出荷

TGK(東京硝子器械)金属アスピレーター
材質(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE 仕様蛇口ソケット付き TGK品番594-64-74-05 全長(mm)155 吸気管径(Φmm)9 到達真空度(kPa)水道10℃の場合1.60kPa水道15℃の場合2.66kPa 給水口径(Φmm)内径/ 10、外径/ 14 排気量(L/min)13
1個
8,190 税込9,009
当日出荷

吸引ろ過の必需品。水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
仕様逆流防止弁付(水流ポンプ) 付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管、黒ゴム管、ホースバンド2個 材質金属製(水流ポンプ) 全長(mm)72(水流ポンプ)
1セット
7,800 税込8,580
当日出荷

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 モーター音も部屋のファン程度の静かさで作動し、耐衝撃性ゴム製の取り付け脚によって振動や騒音を最小限に抑える効果があります。
形状(ポート)MNPT HOSE QUICKCONNECT 電源(V)DC12/6.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)125×111 水量(L/min)7.6(2.0GPM) 水圧55psi ポート1/2"(13mm)-14 MNPT
1個
15,980 税込17,578
欠品中

給水口と水道の蛇口をつないで、水流によって減圧する器具で、減圧ろ過、減圧蒸留などに使用します。
材質ガラス その他弁付き 種別(アスピレーター) SPG-300N 長さ(mm)約285(製品により若干長さが異なります)
1個
3,600 税込3,960
4日以内出荷

吸引ろ過の必需品 水流ポンプと専用のゴム管やジョイントなどをセットにしたもの。実験に必要なパーツを探す手間がなく便利です。
材質水流ポンプ:ガラス製 付属品ジョイント、水流ポンプ用ゴム管(内径6mm) 種別(アスピレーターセット) G
1セット
6,100 税込6,710
4日以内出荷

低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用 材質(本体)真鍮クロームメッキ TGK品番718-64-74-01 種類本体のみ サイズ(mm)枝管径/9管径(太)/14管径(細)/10全長/71.5
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT 寸法(幅W×高さH)(mm)146×131 水圧60psi ポート1/2"(13mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型で組込みに適しています。また、エアーレーションにもご使用できます。
管径(Φmm)太:13.2、細:9.9 枝管外径(Φmm)10 上部接続口(Φmm)13 TGK品番416-64-74-01 材質樹脂 全高(mm)約65.5
1個
2,138 税込2,352
当日出荷

TGK(東京硝子器械)水流ポンプ 硝子製
タイプアスピレーター 材質硝子 外径(Φmm)外筒:35 足外径(Φmm)10 上部接続口(Φmm)12.5
1本
2,376 税込2,614
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番1-9782-01 寸法(mm)12×30×14 質量(g)11 定格電圧(V)DC3V 使用流体水・アルコール 最大吐出圧力(MPa)0.05 回転数42rpm 吐出量(mL/min)0.45 材質(チューブ)シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
欠品中

F35-2900、F35-2902水流ポンプ用のジョイントです。蛇口と水流ポンプの間をつなぎます。
材質ゴム 適合サイズ(mm)(内径)Φ13、Φ10共用
1個
300 税込330
4日以内出荷


低圧(0.5~1kg/cm2)や高圧(10kg/cm2)の限られた水消費量ですぐれた排気力を持っています。内蔵の逆流防止弁は、水の逆流からポンプを守ります。耐薬品性にすぐれ、オートクレーブも可能。
品番1396 TGK品番198-19-30-02 品名チューブコネクター 材質PP 内径(Φmm)(最大)10、(最小)5 外径(Φmm)(最大)14.5、(最小)9 上部接続口(Φmm)外径:14.5Φ、内径:10Φ
1袋(5本)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

4つのパーツに分けることができるため、クリーニングが容易です。10kg/cm2までの圧力に耐えられます。
材質本体/PP、パッキン/NBRゴム 全長(mm)約190 外径×内径(Φmm)側面部9×4.7 寸法(Φmm)最下部:外径/15.8、内径/13.6 上部外径(Φmm)12 アズワン品番4-1627-01
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷



シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。 圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。 5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状(ポート)MNPT 電源(V)24/4.5A 寸法(幅W×高さH)(mm)146×131 水量(L/min)11.2(3.0GPM) 水圧60psi ポート1/2"(13mm)
1個
16,980 税込18,678
6日以内出荷

1個
199 税込219
3日以内出荷


アスピレーター、冷却器などの配置をする場合、水道の蛇口からゴム管、ビニール管に接続しますが、蛇口径と水配管径とに差異があり、連結後も外れたり、ゴムの老化が早いなどの難点がありました。これらを解消する便利な商品です。
外径(Φmm)ゴム部分(緑色)/17.8 TGK品番161-64-74-01 材質天然ゴム/PE 質量(g)10 品名マルチコネクター 内径(Φmm)ゴム部分(緑色)/ 9.5 チューブ内径(Φmm)5~10
1セット(10個)
2,090 税込2,299
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

フッ素樹脂製なので、ほとんどの薬品に侵されず、有機溶媒などを吸引してもすぐれた性能を維持します。
枝管外径(Φmm)10 仕様到達真空度:水温5℃/1.3kPa、10℃/2kPa、20℃/3.3kPa 材質PTFE
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PTFEアスピレーターは、水道の蛇口にソケットをつけてアスピレーターに接続して使用します。耐久性、耐薬品性に強く半永久的に使用できます。
材質(本体)PTFE
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Kartell(カルテル)ポリアスピレーター
電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ポリプロピレン 接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9 付属品逆流防止弁 全長(mm)190 真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
6,990 税込7,689
12日以内出荷

金属製で、安定した排気量が得られます。
材質金属製 接続口径(Φmm)(上部)14、(枝管)9 全長(mm)70 排気速度(L/min)5
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

枝管外径(Φmm)6~9 仕様逆止弁内蔵 TGK品番814-64-74-01 材質PP.FKM.PTFE 質量(g)33 径(Φmm)6.2(枝管先端部)/9.4(枝管付け根) 外径(Φmm)足部分(すそ広がりになっている):先端部8.7/中央部7.4/付け根6.8 接続方法【水道との接続方法】1:ナットコネクター(3/4インチ)1-1:1/2インチアダプター(付属品)、2:ホースニップル(10~12mmホース対応)、口金等で固定してください 上部接続口(Φmm)1:10~20/2:R3/4(ΦR1/2) 耐熱温度(℃)80(最高)
1個
9,198 税込10,118
3日以内出荷

1個
2,673 税込2,940
当日出荷

1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

電源は不要で水道蛇口等に接続し、その水流を利用することで減圧状態を作り出すことができる装置です。
材質ガラス 接続口径(Φmm)(上部)13、(枝管)9 付属品逆流防止弁 全長(mm)300 真空到達度10℃/1.6kPa(12mmHg)、15℃/2.66kPa(20mmHg)
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷