5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力充てんはもう不要、水道ホースから水を入れるだけで繰り返し使え、効率よく消火器の使用法をマスターすることができます。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 放射距離4~8m 使用圧力範囲2.0~9.8(×10-1MPa)
1台
14,980 税込16,478
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器、各部分はサビに強い耐食仕様で、水と空気(圧力)を注入するだけで繰り返し使用できます。
用途水と圧縮空気で本物の消火器同様の操作性を実現した訓練用消火具 種類薬剤/水(浸潤剤等入り)
1本
19,980 税込21,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純水ベースの消火薬剤使用。電子機器類への二次被害を防ぎ、消火後迅速な復旧が可能です。クリーンルームやオフィスにおすすめです。
種別蓄圧式 材質ステンレス 種類 能力A-1・C 本体質量(kg)5.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×142×491 薬剤タンク容量(L)3 型式承認番号消第23~188号 放射時間約21秒(20℃) 放射距離4~7m(20℃)
1本
28,980 税込31,878
当日出荷

種類薬剤/水(浸潤剤等入り) トラスコ品番114-0153 寸法(mm)135Φ×510H 質量(kg)約2.8
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

純水を主成分にした薬剤なので、使用後の汚損が少なく、クリーンルーム、サーバールーム、医療施設などにおすすめです。身体への影響も少なく安心です。
種類薬剤/水(浸潤剤等入り) 種別蓄圧式 使用温度範囲(℃)0~+40 全幅(mm)約200
1本
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)