湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。
最小目盛1℃
全長(mm)210
質量(g)約48
寸法Φ28×(H)210mm
測定範囲(℃)-5~55
精度±1℃
測定対象湯音
設置方式手持ち
使用場所風呂
アズワン品番0-9105-01
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
適温が一目でわかります。本体に抗菌剤を配合し清潔さを保ちます。
用途お風呂の温度を測定する温度計
設置方式手持ち/壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
浮かべてかわいい温度計。
用途湯温の調節に。
測定対象湯音
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
お湯に浮かべても、壁に掛けても使える。
材質PS、スチロール
寸法(mm)幅74×高さ180×奥行25
全長(mm)180
色ホワイト
材質(本体)AS/ABS
質量(g)約64
測定範囲(℃)10 ~ 50
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×180×25
表示範囲(温度)10~50℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)10 ~ 50
設置方式壁掛け
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
1台
¥779
税込¥857
当日出荷
浴場用適温マーク入り
材質(ケース)6ナイロン ガラス30%(透明板)ガラス(感温部・リード)Cut・Niメッキ
ケース外径(Φmm)110
ケース構造防滴
感温部太さ×長さΦ8×118mm
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
高温・低温注意表示機能
高温、低温をお知らせする表示機能付きで、赤ちゃんのお風呂の温度管理に最適です。湯温が39℃以上になると高温注意ランプが点滅し、温度数値とHotが交互に表示されます。湯温が32℃以下になるとCOLDが表示されます。
簡単に電源ON・オートパワーオフ
本体を手のひらで軽くノックすると電源が入り、1時間後自動的に電源が切れます。
測定範囲(℃)0~50
材質(本体)塩化ビニル樹脂、ABS樹脂、(温度センサー)ステンレス
質量(g)55(電池含)
電源CR2032×1個(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示1℃
本体寸法(mm)95×75×30
精度(℃)(25~45℃)±1℃それ以外±2℃
測定対象湯音
オートパワーオフ電源を入れてから約1時間後
測定間隔5秒
温度表示方式デジタル
温度計の種類風呂用温度計
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力
種別1D
形状丸型
寸法(mm)Φ218×W36
電源有線
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
簡易的なお風呂用温度計です
全長(mm)170
目盛(℃)2
目盛範囲(℃)0~60
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品センサ用吸着板 マジックテープ
寸法(mm)66×15×30
電源ボタン電池LR44×2(テスト電池付属)
温度範囲(℃)0~50
コード長さ(m)約1
分解能(℃)0.1
測定周期10秒毎
測定精度(℃)±1(0~30
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
赤ちゃんの入浴時に必需品。
お風呂に浮かせて使える可愛い湯温計。
材質PS
寸法(mm)幅62×高さ170×奥行45
全長(mm)170
材質(本体)PS
質量(g)約70
測定範囲(℃)20 ~ 60
測定方式ガラス管方式
1目盛温度2℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×170×45
分解能2℃
温度測定範囲(℃)20~60
測定対象湯音
表示範囲(温度)20~60℃
最小目盛2 ℃
最小目盛(℃)2
表示範囲(℃)20 ~ 60
設置方式お湯に浮かべる
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
壁掛け用
1目盛(℃)2
材質アルミ
タイプ壁掛け
測定範囲(℃)0~150
設置方式壁掛け
温度表示方式アナログ
温度計の種類サウナ用温度計
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式
種別1P
形状角型
電源有線
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。丸型デザインで、温度センサ入力がPt100Ωの仕様です。
仕様温度センサ入力:測温抵抗体Pt100Ω 3線式
適合機種センサ入力:Pt100Ω
種別1P
形状丸型
寸法(mm)Φ218×W36
電源有線
1台
¥129,800
税込¥142,780
11日以内出荷
入浴温度が一目でわかって安心!見やすい表示の浴室用デジタル温度計~浴槽内の湯温を浴室内で確認していただくことが可能です。角型デザインで、温度センサ入力がDC4~20mAの仕様です。
仕様温度センサ入力:DC4~20mA電流入力
適合機種センサ入力:DC4-20mA
種別1D
形状角型
電源有線
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×34×115
1台
¥119,800
税込¥131,780
11日以内出荷
見やすい 直径14cmの大きなサイズ
お風呂場以外の洗面台・キッチン・玄関・お部屋などでも使えます。
セット内容本体×1、吸盤×3、スタンド×1
材質本体A:BS、透明ケース:PS、吸盤:PVC
包装形態化粧箱+ブリスター
寸法(mm)Φ140×45
アズワン品番65-1825-35
1個
¥910
税込¥1,001
当日出荷
7.3Φ貫通でシールはFKM Oリング製・温度計やセンサー等に便利です。
デジタル温度計SET
表示器・サーミスタ・電源BOXセット
関連資料(0.16MB)
メーカー商品コード503240
1個
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
棒状温度計をFEPで被覆したものです。耐薬品性、破損防止に水銀、アルコールの流出を防ぎます。FEP 被覆した場合の温度誤差は±0 ℃で使用できます。
使用場所浴室
材質アルミニウム・ガラス
温度表示0~150℃
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)200×30
TKG品番9-2470-0401
TKG品番(2017)6-2252-0401
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
放射温度計 BS-GM321は、トリガーを対象物に向けて引くだけで簡単に温度測定が可能です。レーザーマーカーで照準を合わせることにより、測定範囲(スポットサイズ)を把握しやすく、より正確な測定を実現します。見やすい液晶ディスプレイには測定値が表示され、バックライト機能により暗所でも容易に測定値を確認できます。
用途高温で危険な場所や、手が届きにくい場所にある物体の表面温度を、トリガーを引くだけで安全かつ迅速に測定できます。【利用例】。・熱中症対策:校庭の温度確認、建物内の温度管理など。・暮らし:お風呂や湯たんぽなど、生活用品の温度管理。・食品加工: 食品の温度管理、冷凍・冷蔵庫の温度チェック。・DIY: エンジンやモーターの温度、配管の温度などを測定し、異常がないか確認する。・設備メンテナンス: 機械設備の温度測定、電気設備の温度測定、配管の温度測定。・自動車整備: エンジンの温度測定、ブレーキの温度測定。・研究開発: 実験装置の温度測定、試料の温度測定。・飼育: ペットの飼育環境の温度管理。
仕様●スペクトル応答:5 ~ 14 μm●測定距離対スポットサイズの比率:12:1
色ブルー
質量(g)100
電源(V)1.5 単4 電池×2 本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38× 145 × 85
精度(℃)繰り返し:読み取り値の1 %または 1、0 ~ +400:±1.5 または ±1.5 %・-50 ~ 0:±3※いずれか大きい方の値を適用
分解能(℃)0.1
応答時間0.5 秒 (95 %応答)
放射率0.10~1.00 (調整可能、出荷時0.95)
測定温度範囲(℃)-50 ~ +400
動作温度(℃)0 ~ 40
動作湿度(%)10~95 (結露なきこと、30℃まで)
保管温度(℃)-20 ~ 60
バッテリー寿命12 時間(レーザーOFF時)
1個
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
◎この製品は長形オイルゲージシリーズの温度計付オイルゲージの標準タイプで、バイメタル式温度計付オイルゲージです。◎通油部を中央に配置し、目盛部分と通油部を分離しました。・そのため、油の種類、汚れの程度に関係なく、油量の確認ができやすくなりました。◎通油部にはフロート(赤)が入っていて、油面が読み取りやすくなっています。◎バイメタル温度計を使用し、取り付けボルトと温度計が一体化した、コンパクトな設計です。◎取り付けボルト・セット部に耐熱強化樹脂、オイル窓部分には耐衝撃性に強く、荷重変形の少ない透明樹脂を使用しています。◎KL型同様、オイル窓部分の裏面には、白色印刷を施しています。◎耐熱は、80~90℃までで使用してください。
形状長形
シリーズKLVT
心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所浴室
機能温度計付
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
心地よい温度を一定に保つ節水、省エネを考えた大型サーモスタット。人が多く集まる施設に最適です。
適合場所浴室
機能温度計付
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
適合場所浴室
使用地区一般地
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式全交換(壁付)
呼び径(mm)32
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
適合場所浴室
使用地区一般地
タイプ非自動
水栓タイプ混合栓
取付方式埋込
呼び径(mm)32
1個
¥269,800
税込¥296,780
5日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-T型は、KLA型と同様、本体に耐熱改良型メタクリル樹脂を用いた、シンプルなオイルゲージです。◎取り付けポルトとバイメタル温度計(小型)が一体となった、非常にコンパクトな設計です。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎本体の透明度は大変良く、裏面の印刷とフロートの内蔵で、油面が確実に読み取れます。◎KLA-T型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
形状長形
色フロート:黒
指示線上下赤線
◆温度、湿度表示。◆浴室内使用可能。◆ヒートショック対策目安。◆浴室暖房、浴室乾燥、カビ対策目安。◆電池のいらないアナログ式。◆設置用掛けヒモ付属。◆安心と信頼の日本製。浴室内の温度と湿度を計測、表示する【浴室用アナログ温湿度計】です。特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という【急激な温度変化】が身体に加わることで。血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。【TM-2649は浴室の設置が可能】で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。【アナログ式ですので電池不要】で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、【ヒートショック対策の目安】としてお役立てください。又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。本機とTM-2640(浴室用温・湿度計)との違いは個装がブリスターパックになっている点だけです。※製品本体の仕様は同じです。
仕様●メーカー保証:1年間●本体寸法 H×W×D(mm):約145×145×32●本体設置:付属ヒモでの壁掛け●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±10%RH(常温)
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
電源不要
本体質量(g)145
主材質PS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
浴室内の温度と湿度を計測、表示する浴室用アナログ温・湿度計です。
特に冬場に起こりやすいヒートショック。暖かいお部屋から寒い脱衣所、寒い浴室、熱い湯船という急激な温度変化が身体に加わることで血圧が急変し、失神や様々な疾患を発症してしまうとされ、大きな問題となっています。
TM-2640は浴室の設置が可能で、直径約14cmの中型サイズで文字も大きく見やすいです。針の位置で寒い、暑い、多湿、乾燥なども直観的にわかります。アナログ式ですので電池不要で計測をし、面倒なボタン操作なども一切不要です。実際の浴室の温度を知っていただくことで、ヒートショック対策の目安としてお役立てください。
又浴室暖房運転時の浴室の温度変化の確認や浴室乾燥、換気扇運転による浴室の湿度変化の確認などの目安としても役立ちます。安心と信頼の日本製。
付属品取扱説明書、壁掛け用ヒモ
材質PS樹脂
電源不要
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×145×32
本体質量(g)145
温度精度±1℃(0~40℃)、±10%RH(常温)
保証期間メーカー:1年間
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態本体:付属ヒモでの壁掛け
取扱説明書(0.19MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
◎取り付けやすさ、見やすさを追求したスタイリッシュなデザイン。・目盛り幅が大きく、油量の変化がわかりやすい。・薄型で、小さなスペースでも取り付け可能です。◎KLA-CT・KLA-DT型は、KLA-C・KLA-D型に温度計の付いたオイルゲージです。◎Φ35mmの大型の温度計の採用により、温度の目盛りが見やすく、またデラックスになっています。※温度計の指示板(目盛板)は、多少変更することがあります。ご了承下さい。◎KLA-CT・KLA-DT型は、上下2本の赤線とフロートの入ったものを標準品として、製作しています。◎耐熱:100℃・耐熱はメタクリル樹脂では約100 ℃ですが、80~90℃まででご使用ください。◎KLA-T型はごく一般的なオイルゲージで耐熱、耐薬品、耐圧用ではありません。
形状長形
色フロート:黒
指示線上下赤線
キャッチコピー:数種類の玩具がセットになったお得なセット。商品説明:お風呂遊び玩具が複数入ったセット
セット内容お風呂用温度計、プカプカゆらゆらわ投げカーボーイ、おふろdeたこわなげ×各1
材質PP、ABS、ガラス、EVA、
寸法(mm)350×230×65
1セット
¥746
税込¥821
5日以内出荷
吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質PS樹脂
全長(mm)175
温度測定範囲(℃)0~60
測定対象湯音
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)175×36×20
設置方式吸盤式
使用場所風呂
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
TKG品番9-0626-0601
TKG品番(2017)6-0559-0501
温度計の種類棒状温度計
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
バックライト2色LED(赤/緑)付きネガLCD表示で高い視認性を実現。入力は測温抵抗体(2種)、熱電対(10種)のワイドレンジ。フロントキー操作による簡単設定。ちらつきを抑える平均化処理機能搭載。温度シフト機能、温度単位切替え機能を搭載。MAX/MIN表示の確認ができます。奥行き(首下)80mmの短胴サイズ。感電防止の端子カバーを標準装備。フロント部は保護構造NEMA4X準拠(IP66相当)の防水・防塵構造。UL規格適合認証(マークライセンス認定)。CEマーキングに適合
亜鉛ダイカスト鋳物(シルバージンカート)
用途食品関連機器、工業用洗濯機、冷凍空調機器等
感温部(mm)8Φ×100
管長(mm)(リード管)1500
測定温度範囲(℃)-40~+40
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ