62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6本線水平気泡管で1/100・2/100の勾配が測定できます。落下防止コード対応のシャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 長さ(mm)100 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)76 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。 拡大レンズ付で大変見やすいです。 蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 精度の調整機構付で大変便利です。 磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。 感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

エビス(水平器)平型レベル
エコ商品
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。 長さ(mm)75 厚さ(mm)15 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダード型水平器。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。高精度気泡管
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。 高さ(mm)11.5 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エビス(水平器)ベーシックレベル(ブラック)
エコ商品
精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 材質(気泡管)アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

エビス(水平器)ベーシックレベル
エコ商品
勾配の1/100(1分勾配)・2/100(2分勾配)が測定できます。拡大レンズ付で大変見やすいです。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。精度の調整機構付で大変便利です。磁石付で鉄骨工事・プラント工事に便利です。
用途水平・垂直の測定。 呼び寸法(mm)600 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番410-5290 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、キャップ:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm)600 厚さ(mm)19.5 高さ(mm)51 質量(g)445 マグネット2ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,998 税込4,398
翌々日出荷

エビス(水平器)トレンディーレベル
エコ商品
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用 サイズ(mm)150 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 仕様アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管 厚さ(mm)22 高さ(mm)46 質量(g)115 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)クリスタルレベル
エコ商品
全面が測定面として使用できます。透明なので透かして測れます。小さくて携帯に便利です。
用途水平・垂直・直角測定。 呼び寸法(mm)100 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)100 厚さ(mm)15 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型プロテクター付で落下時の衝撃を和らげます。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)230 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂、プロテクター:エラストマー樹脂 長さ(mm)230 厚さ(mm)19 高さ(mm)43 質量(g)115 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途機器取付用 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。45°の測定ができます。
用途水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)200 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)200 厚さ(mm)14 高さ(mm)40 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)57 材質(気泡管)アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)丸型気泡管/フォルダータイプ20
エコ商品
はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
用途機器取付用。水平測定に。 仕様蓄光シート:なし トラスコ品番806-6825 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 透明 高さ(mm)8 感度0.40mm/m=0.0229° 気泡管色:透明 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

エビス(水平器)チェックレベル
エコ商品
2つの気泡管で、前後左右が同時に測定出来ます。取り付け穴が開いて、機器等にビス止め出来ます。蓄光付きで数分間暗い所で発光します。
寸法(mm)14×54×74 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 仕様前後左右測定可能。取付穴付。4本線アクリル気泡管。 イエロー 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
欠品中

落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。 呼び寸法(mm)100 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮 長さ(mm)100 厚さ(mm)19 高さ(mm)43 質量(g)81 マグネット1ヵ所
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途機器取付用 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質本体/アクリル液体/石油系 質量(g)2 取付け方法両面テープ又は接着剤(溶剤不可)
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。45°の測定ができます。
用途足場組立用。水平・垂直・45°の測定。 呼び寸法(mm)160 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂 、シャックル:真鍮 長さ(mm)160 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)110 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-5508 測定範囲5勾配・水平・鉛直 材質(本体)アクリル 質量(g)55 カラーコードシルバー 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 表面処理アルミ合金押出材硬化処理 感度0.50mm/m=0.0286° 製品質量(g)55 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)121×29×27 材質(カバー)ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

大型シャックルでスピーディーに収納と取り出しができます。カラビナ対応シャックルを内蔵しています。落下防止コード対応シャックルを内蔵しています。超強力磁石付で鉄骨工事に便利です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定。 呼び寸法(mm)120 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:PC樹脂、シャックル:真鍮 長さ(mm)120 厚さ(mm)16 高さ(mm)43 質量(g)91 マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)11 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5427 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

柱・パイプの鉛直出しが簡単に出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。ABS樹脂製で軽くて丈夫です。ゴム磁石付で鉄管工事や鉄骨工事に便利です。取付バンド付きで柱、パイプに固定出来ます。
寸法(mm)120×115×80 精度(mm/m)±2.0=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)101 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)12.2 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5435 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g)16 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

見やすい目盛り。大型ダイヤルと、握りやすい取っ手が付いています。360°回転式で、角度を設定して測定できます。測定基準面にV溝付きでパイプ等が測定できます。土木工事では、土木用測定基準面を使用します。建築工事では建築用測定基準面を使用します。
用途回転式角度測定用 建築用 土木用 仕様回転式 トラスコ品番410-5125 材質ABS樹脂 感度(mm/m)0.50=0.0286° 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×150×250 本体質量(g)295 精度±17.5mm/m=±1.0°以内 色(本体)黒(スケルトン) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

世界初の超薄型!カード型で携帯に便利です。いろんな角度・勾配を測れます。便利なスケール目盛付です。
幅(mm)86 高さ(mm)54 厚さ(mm)5 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 仕様スケール付き(取引・証明外) 材質アクリル樹脂 測定範囲水平・垂直・勾配・45°・60° 製品質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。 長さ(mm)50 高さ(mm)35 厚さ(mm)27 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)28 マグネットなし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)スケールクリップレベル
エコ商品
直尺と曲尺に取り付けて測定できます。チェーン付で工具つりなどに吊るせます。蓄光付で明るい所で光を蓄積し、暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。 長さ(mm)60 高さ(mm)30 厚さ(mm)20 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番410-5541 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)17 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

エビス(水平器)ベーシックレベル
エコ商品
呼び寸法(mm)1200 精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 感度0.35mm/m=0.0201° 寸法(mm)1200×51×19.5 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 材質(気泡管)アクリル樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓄光付で、明るい所で 光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 磁石付なのでピンポールの鉛直出しに使えます。 木製・アルミ製ポールにバンドで取り付けて鉛直出しができます。 アルミ製スタッフにバンドで 取付けて鉛直出しが使えます。
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° トラスコ品番485-0653 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)47 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

エビス(水平器)アイデアルレベル
エコ商品
測定面がアーチ状で、ねじれ・変形に強く、平面測定からパイプまで(Φ19以上)測定できます。測定基準面がU溝付きでパイプ等が測定できます。45°付きで、法勾配の測定に大変便利です。蓄光付きで明るい場所で光を蓄積して暗いところで数分間発光します。
用途多用途用 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 仕様アルミ合金押出材硬化処理アルマイトクリアー塗装仕上げパイプ測定可能4本線アクリル気泡管 色(本体)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)トビレベル・ゼロ
エコ商品
アルミ削り出し・プレミアム水平器。 シャックル付きで落下防止コードが直接取付けできます。 超強力磁石付で鉄骨工事に大変便利です。 45°付で法勾配の測定に大変便利です。 測定基準面がV溝付でパイプ等の測定が出来ます。
用途足場組立用。水平・垂直の測定 材質アルミ合金押出材硬化処理 長さ(mm)100 厚さ(mm)15 高さ(mm)50 質量(g)145 呼び寸法(mm)100 感度0.50mm/m=0.0286° RoHS指令(10物質対応)対応 使用磁石超強力:1ヶ所
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

角度目盛と土木工事用勾配目盛付きで左右の測定が出来ます。生活防水機構です。測定に便利な取手付です。磁石付で鉄骨工事に便利です。
寸法(mm)14×106×200 質量(g)139 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

エビス(水平器)ハンディレベル
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 チェーン付で、工具つり等に吊るせます。
用途多用途用 質量(g)92 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×46.5×22
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビス(水平器)Gレベル 土木用
エコ商品
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整、校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能
用途土木用。 精度±1.00mm=±0.0573°以内 感度(mm/m)0.0201° 仕様アルミ合金押出硬化処理。アルマイトクリアー塗装仕上げ。6本レンズ付アクリル水平気泡管。6本線アクリル垂直気泡管。ミラー付。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)ハンディーレベルー2
エコ商品
ボールチェーン付です。測定基準面にV溝付でパイプなどが測定できます。蓄光付で明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。
用途水平・垂直の測定。 長さ(mm)100 高さ(mm)46 厚さ(mm)20 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、カバー:ABS樹脂 質量(g)55 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)磁石付Gレベル
エコ商品
世界初・衝撃吸収大型プロテクター付き水平器。ミラー付きで垂直測定を正面から出来ます。精度調整機構付きで調整・校正が出来ます。1/100、1/200の勾配測定が出来ます。衝撃緩和用ゴムプロテクター付き。V溝付き測定面でパイプ測定可能。450mm以上は測定に便利な取手付きです。3倍強力ネオジ磁石で最強の吸着力で鉄骨に吸着します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エビス(水平器)マスレベル
用途ます測定 精度±1.50mm/m=±0.0859°以内 仕様アルミ合金押出材硬化処理前後左右測定可能4本線レンズ付きアクリル水平気泡管4本線アクリル垂直気泡管
1個
8,398 税込9,238
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エビス(水平器)ディレクターレベル
エコ商品
測定基準面がV溝付でパイプ等が測定できます。 45°付で、法勾配の測定に大変便利です。 蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します。 長強力磁石3倍!磁石付で、鉄骨工事に便利です。
用途多用途用 呼び寸法(mm)200 精度(mm/m)±1.5=±0.0859°以内 感度(mm/m)0.50=0.0286° 仕様アルミ合金押出材硬化処理ABS樹脂カバーパイプ測定可能磁石1個付4本線アクリル気泡管 トラスコ品番410-4994 ブラック 質量(g)148 サイズ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷