機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。
材質(本体)アクリル樹脂
材質(気泡管)アクリル樹脂
マグネットなし
機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1ヵ所
RoHS指令(10物質対応)対応
用途機器取付用
材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
角度計付の丸型水平器です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)45
高さ(mm)11
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番410-5427
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)10
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)
感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。
直径(Φmm)45
高さ(mm)12.2
精度±2.50mm/m=±0.1432°以内
トラスコ品番410-5435
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石
質量(g)16
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
組み込みタイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。
商品記号により、液色・コントラストリングの有無が選択できます。
材質(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)ナイロン(白)
機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。
高さ(mm)11.5
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
水平面全方向測定可能な丸型タイプです。携帯に便利な小型軽量レベルです。
用途水平測定。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)24×10
精度精度±2.5mm/m
感度(mm/m)0.5
トラスコ品番377-4988
マグネットなし
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
寸法(mm)Φ45×11
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管
材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液
RoHS指令(10物質対応)対応
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×内径×高さH(mm)40×26×16
質量(g)55
仕様つば付
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定!
※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。
水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。
左右両側からけがける両目盛付。
配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。
気泡管は日本製。
マグネット無し。
用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。
精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内
感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286
材質アルミニウム
気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内
幅×厚さ(mm)56×25
3方取り付け穴で各機器への取り付けが容易です。
寸法(mm)ガラス部径×胴径×外径×高さ:Φ30×Φ30×Φ43×10
アズワン品番8-161-13
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌々日出荷
水平面の全方向が測定できます。小さくて携帯に便利です。
サイズ(mm)Φ45×11
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
インパクトドライバ本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。インパクトドライバ取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)28
厚さ(mm)67
高さ(mm)44
質量(g)80
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
丸物の測定に便利な、測定面V溝付。勾配の1/100と2/100が測定できます。水平気泡管はレンズで拡大され見やすい。両面にスケール目盛付
用途水平・垂直の測定
材質アルミニウム
厚さ(mm)25
高さ(mm)56
各種機械に取付、埋め込みように使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
トラッククレーン用として屋外でも使用できます。
外径×内径×高さH(mm)100×80×24
質量(g)230
仕様取付穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
全方向の傾きが簡単に見ることができます。
各種機械等に取り付けてご使用いただけます。
ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
高さ(mm)20
表面処理Ni-Crメッキ
全方向の傾きが簡単に見ることができます。
各種機械等に取り付けてご使用いただけます。
ご指定により取り付け用穴加工もいたします。
表面処理Ni-Crメッキ
各種機械に取付けられ、埋め込み用にも使用できます。
全方向の水平束帯が簡単にできます。
外径×高さH(Φmm×mm)30×16
質量(g)60
仕様つば無し
1個
¥7,998
税込¥8,798
5日以内出荷
ドライバドリル本体に簡単装着!。丸型気泡管で地面・天井に対して鉛直の確認もOK!。蓄光シート内蔵で暗所での作業も快適です。落下防止コードの取付けができます。樹脂バネを広げて簡単装着が可能。(胴体径60mm~80mm対応)。特殊樹脂。水平・鉛直測定可能。ドライバドリル取付け。パイプ・ポール測定可能。丸型アクリル気泡管。4本線アクリル気泡管。落下防止コード取付部付
長さ(mm)31
厚さ(mm)67
高さ(mm)55
質量(g)98
感度(mm/m)0.50=0.0286°
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
電柱用。電柱の鉛直出しが簡単に行えます。前後左右測定可能
用途電柱用
付属品取付バンド付
長さ(mm)125
厚さ(mm)110
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)84
感度(mm/m)0.50=0.0286°
気泡管丸型アクリル気泡管
精度(mm/m)±2.50=±0.1432°以内
機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
マグネット1面
RoHS指令(10物質対応)対応
組み込みタイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。
光の反射により気泡の視認性を向上させます。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス
関連資料技術資料1(0.2MB)
挿入タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について。
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
気泡管が機器・装置に埋め込まれるため省スペースです。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を接触させて取りつけてください。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
機器取付用気泡管
長さ(mm)3
厚さ(mm)20
高さ(mm)20
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)10
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13
厚さ(mm)36
寸法(mm)Φ36×15
高さ(mm)36
質量(g)15
感度(mm/m)0.50=0.0286°
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
【特徴】
各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。
全方向の水平測定が簡単にできます。
516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-A●寸法(AXBXH):40X26X16mm●適用:つば付き●コード番号:119-0165009
アズワン品番67-4836-56
1個
¥9,898
税込¥10,888
8日以内出荷
はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
用途機器取付用。水平測定に。
仕様蓄光シート:なし
トラスコ品番806-6825
材質本体:アクリル樹脂(PMMA)
色透明
高さ(mm)8
感度0.40mm/m=0.0229°
気泡管色:透明
マグネットなし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
フランジつきの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
フランジの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にフランジ面を合わせて取りつけてください。
形状は2種類。
[[FSLA-<T_B>A</T_B>]]----下側フランジタイプ
[[FSLA-<T_B>B</T_B>]]----上側フランジタイプ
[[FSLA-A]]はアジャスタブルプレート[[FSLA-AP]]と組み合わせて使用することで、水平基準面を調節できます。
ホルダのカラーバリエーションは2色。
材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色)、(気泡管)ナイロン(透明)、(ベース)石膏
関連資料技術資料1(0.2MB)
機器取付用気泡管
長さ(mm)2
厚さ(mm)20
高さ(mm)20
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)8
感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
【特徴】
各種機械に取付、埋め込み用に使用できます。
全方向の水平測定が簡単にできます。
516-E形はトラッククレーン用として屋外でも使用できます。
仕様●型式:516-B●寸法(AXBXH):30X16mm●適用:つば無し●コード番号:119-0165010
アズワン品番67-4836-57
1個
¥9,698
税込¥10,668
8日以内出荷
前後左右測定
用途水平面の前後左右が同時に測定できます。
寸法(mm)Φ17×7.5
質量(g)2
感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)13
厚さ(mm)36
寸法(mm)Φ36×15
高さ(mm)36
質量(g)15
感度(mm/m)0.35=0.0201°
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
機器取付用気泡管
長さ(mm)2
厚さ(mm)17
高さ(mm)17
材質(本体)アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)8
感度(mm/m)0.40=0.0229°
1個
¥659
税込¥725
翌々日出荷
底面基準タイプの気泡管水平器。
気泡管水平器について
気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。
金属ホルダに覆われているため耐久性があります。
ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて設置してください。
形状は2種類。
[[FSLC-<T_B>A</T_B>]]----基準面直置きタイプ
[[FSLC-<T_B>B</T_B>]]----おねじつきタイプ
ホルダのカラーバリエーションは2色。
関連キーワード
1
2
3
次へ