16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
機械、機器への取り付けに最適です。
用途水平測定。 材質(本体)アクリル樹脂 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットなし
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械、機器への取り付けに最適です。マグネット付で簡単取付可能。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1ヵ所 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)11 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5427 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)10 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

用途機器取付用 材質本体/アクリル樹脂(PMMA)、気泡管/アクリル樹脂(PMMA)、液体/石油系 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機器に取り付けができます。ホルダー付でねじ止めできます。
用途水平の測定。 高さ(mm)11.5 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ホルダ:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

機械、機器へ取り付けできる角度計です。アクリル削り出し加工により精度が優れています。
用途水平測定・傾き測定に。機械、機器等への組込もしくは取付 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
用途水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付 精度1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°) 感度91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm) 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネットなし
1個
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水平面全方向が測定できます。機械・器具などにビスで取り付けて使用できます。小さくて携帯に便利です。
用途水平の測定。 直径(Φmm)45 高さ(mm)12.2 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 トラスコ品番410-5435 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石 質量(g)16 マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

機器に取り付けができます。磁石付で金属部に取り付けられます。
用途水平の測定。 材質本体:アクリル樹脂(PMMA)、ゴム磁石、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

見やすい青色のカラー液です。2個入です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質本体/アクリル樹脂、液体/石油系液 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エビス(水平器)丸型気泡管/フォルダータイプ20
エコ商品
はかり・測定器・重機・家電などに直接取り付けて使用します。
用途機器取付用。水平測定に。 仕様蓄光シート:なし トラスコ品番806-6825 材質本体:アクリル樹脂(PMMA) 透明 高さ(mm)8 感度0.40mm/m=0.0229° 気泡管色:透明 マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

測量ポールの測定ができます。電動工具に取り付け、測定できます。丸型気泡管で水平面及び垂直面の全方向が測定できます。
用途測量ポール用。鉛直測定。 長さ(mm)50 高さ(mm)35 厚さ(mm)27 精度±2.50mm/m=±0.1432°以内 感度0.50mm/m=0.0286° 材質本体:ABS樹脂 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 質量(g)28 マグネットなし
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンワ測定ミニレベルRevo 丸型
エコ商品
液が青色の為、基準線が白色で見やすいです。取り付け穴付です。
用途工夫次第で色々な所で使用できる気泡管 材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)Φ45×11 質量(g)10 感度(mm/m)0.5=0.0286° 精度(mm/m)±2.5=±0.1432°以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

SK(新潟精機)ミニレベルセット
エコ商品
機器などへの取り付けに特化した水平器セットです。2つの気泡管で前後と左右の同時測定が可能な2軸型と360°測定可能な丸型の水平器を2種類付属しています。取り付け穴が開いており、ねじ止めが可能です(2軸型)。蓄光付で、明るい所で光を蓄積して暗い所で数分間発光します(2軸型)。日本製。
用途水平出しに 材質2軸型:ABS 丸型:アクリル 種類【2軸型】4本線アクリル気泡管【丸型】丸型気泡管 感度(mm/m)0.5=0.0286° 本体寸法(mm)【2軸型】W55×H14×D74【丸型】Φ20×8.5 本体質量(g)【2軸型】15【丸型】3 ねじ穴Φ4mm※左右のピッチ25(2軸型のみ) 気泡管 色(本体)2軸型・イエロー 丸型:透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

作業現場の移動も楽々!道具・工具が一つに収納!。出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。 本体には300mmの替刃式鋸、大型電動工具 インパクト、丸ノコが収納できます。 中皿には、265mmの替刃式鋸、曲尺、水平器等が収納でき、取り出しに便利な浅底タイプ。 便利なサイド取手付。 フタ・本体共リブ増量で強度抜群!(ステップ台、椅子代わりもOK!)
仕様中皿付(仕切り4枚付。中皿は方向を選ばず左右どちら向きでも収納できます。又ワイドスペースだから替刃式鋸(265mm)曲尺も楽々収納!)頑丈・強度抜群の安全バックル(ガチッと強力ロックのバックル。丁番部も破損・磨耗に強い頑丈設計。)持ちやすい大型グリップハンドル(ハンドル格納時天面はフラットに!積み重ね収納に便利。手に食い込まない楽々丸型グリップ。) トラスコ品番487-2631 質量(kg)3.1 ブルー 材質(本体)コーポリマー タイプ中皿あり 容量(L)33 耐荷重(kg)370 引張強度(N)1078/取手 外寸法・幅(mm)697 外寸法・高さ(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)330
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

6面全面全てが測定面として使用可能です。 平置きにして、前後左右の水平を同時に測定可能です。
用途水平の確認に使用するレベル 材質本体:アクリル樹脂、液体:石油系液 寸法(mm)75×30×15 質量(g)38 感度0.5mm/m=0.0286 精度(℃)±2.5mm/m=±0.1432以内 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷