こんなお得な商品も!

水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。
危険物の類別非危険物
強力な潤滑作用により、加工時の焼付、溶着を防ぎ工具寿命、仕上げ面を向上させ、切削油の腐敗、泡立ちを防ぎます。
全ての金属に対し安全でタップ、ドリル、リーマー、エンドミル、抜き、鋸盤ミスト加工等、幅広い分野で使用できます。
ドリル・リーマ加工とタップ加工はミスト装着でも使用可能です。
エンドミル加工:水に対して5%/ドリル・リーマ加工:水に対して10%~20%/タップ加工:水に対して10%~20%/鋸盤加工:水に対して5%の割合でご使用下さい。
密度0.95(15℃ g/cm3)
外観黄褐色~褐色微濁液体
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.12MB)
水洗いで簡単に脱脂でき、配管後の油臭がなくなります。冷却性能がよく、チェーザの寿命を延ばします。塩素を使用していません。日本住宅公団各市水道局推奨品です。
用途上水道管専用ねじ切り油
引火点(℃)164
密度(g/cm3 at15℃)0.9374
粘度19.19
色褐色
種別上水道管用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ねじ切り専用に開発された一般配管のねじ切りに最適のオイルです。
冷却効果、潤滑性に富み、チェーザの寿命が倍増。
一般の油と異なり劣化、変質が極めて少なく、温度の変化にもねじ切り油としての性能はほとんど左右されません。
人体には全く無害です。このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途一般配管用
種別ねじ切油
タイプ246-R
適合工具一般配管
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
パイプに付着したオイルも、水で簡単に洗浄できる、水溶性オイル。
日本水道協会JWWA K137適合オイル。
切削性に優れ、ねじムシレがなくきれいなねじが切れます。
冷却性に優れチェーザが長持ちします。
用途上水道配管用切削オイル。
種別上水道管用
タイプ液状
引火点(℃)172
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
粘度(mm2/s)15.30(40℃)
危険物の性状非水溶性
ねじ切り後の高い洗管性の要求に応える上水道管用オイル。
JWWA規格にも適合したオイルです。
冷却効果が大きく耐摩耗性もよいのでチェーザも長持ち。
この油は上水道管のねじ切りに最適。
パイプに付着した組成分が水に溶けやすいので簡単に水洗いでき、清潔に配管が可能。
このオイルはPRTR法(2002年6月現在)に定められている環境ホルモンを含んだ物質は使用されていません。※PRTR法 特定化学物質の環境への排出量の掌握等及び管理の改善の促進に関する法律
用途上水道管用
種別ねじ切油
タイプ50W-R
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用
用途例上水道管用ネジ切り加工専用
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
pHの低いマイルドな切削油剤で、切削性に優れます。
低泡性油剤で、作業性が良好です。
ミスト切削油として、希釈してご使用頂けます。
型ソリュブル
容量(L)4
粘度原液(40℃、mm2/s):8.8
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.54MB)
1缶(4L)
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
ネジ切り機用オイルです。
粘度ISO VG32
付属品注入ノズル
トラスコ品番489-6581
色褐色
質量(g)950
使用温度範囲(℃)10~30
容量(L)1
主成分硫酸ニッケル、リン酸、水
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1000mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
非金属を始め総ての鋼材に対して安心して使用できる万能型
寸法(mm)H230×W86×D75
質量(g)930
容量(L)1
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。
特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用
タイプソリュブル
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用
希釈倍率10~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
丸型タイプの前かごにぴったりフィットするカゴカバー
雨でも安心なはっ水、防水加工
反射帯付きで夜道も安心
OGK技研製FB-037Kに最適なサイズ
色ブラック
適合サイズ(mm)(装着可能バスケットサイズ)405×245×330
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
あらゆる液体を吸収します。(油、水、水溶性切削油の吸収に最適)
吸収量は、4L/本。(自重の10倍以上)
両端にひもがついているので、吸収材の連結や固定ができます。
毛羽立ちや繊維残りが少ないため、装置やワークへの繊維がつきにくいです。
ポリプロピレン製なので、耐薬品性(酸・アルカリ)もあります。
用途油と水兼用
機械まわりに設置して油や水溶性切削油の吸収に
漏洩した液体の囲い込みに
油や薬品の保管場所の漏洩対策品に
材質ポリプロピレン
形状チューブ
色グレー
対応油/水
寸法(Φ×mm)76×1200
吸収量(L/箱)48
アズワン品番64-7722-50
ミシン目無し
1箱(12枚)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工
成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄)
引火点(℃)150
外観黄褐色透明液体
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)71(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
比重(at15℃)0.96(原液)
摩擦係数0.12
耐荷重(kg/cm2)8.5(原液)
危険物の性状非水溶性
水性塗料・水溶性切削油の洗浄に最適な洗浄剤です。速乾タイプの洗浄剤であるため、次工程への検査、脱脂工程にもお使い頂けます。
用途洗浄(水性塗料・水溶性切削油)脱脂、検査作業(次工程への検査、脱脂工程)
成分アルコール系
分類水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則第2種
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
ナフテン分を主成分とする低臭、低芳香族、低毒性溶材です。ラッカーシンナー等に比べて作業性、溶解性が良好です。
仕上り面が白くなりません。鉄、ステンレスの他コラム鋼材に付着している油の除去に適しています。
用途各種金属の脱脂洗浄、機械部品に付着した防錆油、グリース、切削油、離型剤その他の汚れ除去。
引火点(℃)72
密度(g/cm3)0.81(15℃)
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)1.5
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
本製品は、エチルアルコール(エタノール)を主成分とした変性アルコールです。
混合溶剤の分類となり、アルコール事業法に関する購入、使用の制限はありません。
経済産業省より許可を受けた工場で生産をしております。
特定アルコール、IPA(イソプロピルアルコール)、メチルアルコール(メタノール)からの代替利用が可能。
手作業での脱脂工程などに最適。
有機溶剤中毒予防規則(労働安全衛生法)非該当。
用途【洗浄・脱脂】 塗料・インク・水溶性加工油・切削油
仕様代替可能:IPA(イソプロピルアルコール)、メタノール(メチルアルコール)、特定アルコール(99%,95%)
成分エチルアルコール、ノルマルプロピルアルコール(NPA)、イソプロピルアルコール(IPA)
分類水溶性
危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則非該当
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
PRTR法非該当
危険物の性状水溶性
分野金属加工、電子部品製造、機械製造、車両製造、塗装業、染料抽出、鋳物など
極圧剤を配合したオイル状不水溶性切削剤です(添加剤)。鉱物油や不水溶性切削油に添加することで、難削材加工時の摩擦低減と融着防止に威力を発揮し、カジリ、ムシレがなく、軽いトルクで加工できるため、加工精度が向上します。
用途ステンレス、硬い合金の重切削。ドリル、タップ、リ-マ-、ネジ切り、鋸、線引き作業。打抜き、深絞りなどのプレス加工。添加率 : 5~10%。手作業の切削加工の場合は、そのまま使用することも可能です。
トラスコ品番868-3030
タイプ切削油
容量(L)4
危険物の類別非危険物
1缶
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
タイプソリューソン
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
希釈倍率20~40倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
Fオイルのエコノミータイプです。
軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用
タイプソリュブル
適合範囲バンドソー等の軽切削用
希釈倍率10~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。
特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用
タイプエマルジョン
適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用
希釈倍率10~20倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
砥石や被削材の冷却性が抜群に良く、優れた防錆性、防腐性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ちます。
水溶性切削油剤です。
用途研削盤等の一般粗研削用
タイプソリューソン
適合範囲研削盤等の一般粗研削用
希釈倍率20~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
環境対応型 アルコールクリーナー (デルソール.pdf参照願います)環境にやさしく、人体への影響が少ないため、作業者にとって取り扱いが易しい商品になっております。エタノールをご使用の方は酒税がかからないため、エタノールに比べ安価。
『デルソールK』 ⇒ (有機則、特化則、PRTR全て非該当)
用途皮脂や指紋の除去、軽度な油分(皮脂程度)の洗浄、各種金属部品・プラスチック部品の洗浄、水溶性加工油、切削油の洗浄、試験器具の洗浄、顕微鏡の清掃、カメラのレンズの清掃
関連資料(0.31MB)
モリタッピングスプレーの液状製品です。大量の部品加工などには、スプレーに比べ経済的です。切削スピードの向上、工具寿命の延長、切粉の排出良好、仕上げ寸法、精度向上などの効果を発揮します。ノンガスタイプ、モリタッピングスプレーの詰替用としてもご使用できます。
用途タッピングの他、ネジ切り・ドリル・リーマ・ブローチなどの作業に。ほとんどの金属、非鉄金属に使用できます。
仕様スプレー後の状態:オイル状
トラスコ品番122-8641
材質/仕上主成分:鉱物油、二硫化モリブデン、添加剤、溶剤
質量(kg)4
色黒灰色
容量(L)4
使用温度範囲100℃以下
適合工具タッピング、ネジ切り、ドリル、リーマ、ブローチ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
関連キーワード