容量(L)18
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
塩素フリーの水希釈型
ハイブリッドタイプの切削油剤
環境及び安全性を重視し、組成した製品。
グリーン調達に最適です。
PRTR法に指定された特定化学物質を使用しておりません。
オイルミスト(油煙)の発生が少ない
加工物の後工程での洗浄性が良い
加工物の焼入加工に支障がない
経済効果が大きい
用途NC・MC機用
タイプA3種1号ソリューション
容量(L)18
荷姿ロイヤル缶
希釈倍率10~30
pH9.2
密度1.04
外観青色透明液体
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
水溶性切削液(エマルジョン)
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。
10~20倍に薄めて使用して下さい。
高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。
用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。
成分鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状水溶性
特殊脂肪酸が有する高潤滑性により、優れた切削性を有し、工具寿命の延長と仕上げ面精度の向上が期待できます。低揮発性の添加剤を使用することで乳化バランスの変化を防ぎ、継続使用に伴う機械周りのベタつきを低減できます。バクテリアの発生が少なく、液の寿命が延長でき、廃棄物の削減に寄与します。劣化しにくい基材の採用により、洗浄性に優れ、機械回りの汚染を防止します。特殊界面活性剤の採用により、乳化破壊が生じにくく、長時間機械を休止したときもクーラントが分離せず、始動時の工具折損トラブルを防止できます。濃度変化に対して安定したpH値を維持できますので、オペレーターの手荒れ抑制及び被削材や工作機械の発錆を抑制できます。優れた自己乳化力があるため、水温や水の硬度によらず攪拌力の小さいタンクでも容易に乳化することができます。改定PRTR法非該当であり、環境負荷物質を使用しておりません。
用途アルミ合金、炭素鋼、合金鋼の汎用切削加工油剤として、水に溶かして使用します。特にアルミ合金の加工では、従来の水溶性切削油では適応が難しかった、転造タップ、仕上げリーマ加工にも最適です。また非塩素系ですので、環境にやさしいクーラントです。
密度(g/cm3 at15℃)0.9533
色黄色
危険物の類別非危険物
耐腐敗性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。非鉄からSUSまで材料を選びません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番768-4363
材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤、各種添加剤
質量(kg)17.8
色白色
容量(L)18
pH9.3(10倍)
推奨環境倍率10~20倍
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
高性能、高い耐腐敗性を有する
用途軽量形鋼・束ね切り
タイプシンセティック
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第一類
危険物の品名亜硝酸塩類
危険物の性状第3種
1缶(20L)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・アルミニウム
希釈倍率15~30倍
特性特にNC施盤による加工に威力を発揮します。防錆・防蝕性が非常に良いので液が機械内部に入る機械でも機械内部を腐食させる心配がありません。防腐性が非常に良く、カビ、スライムの発生もないのでパイプやフィルターの詰まりがありません。消泡性が良好です。ジシクロヘキシルアミンなど、防腐剤の代わりに使用されている環境毒性の非常に強い静菌性物質は配合していません。焼却処理時にダイオキシンの発生の心配がある塩素系添加剤は含まれていません。
対応機械NC旋盤
成分界面活性剤、有機アミン、有機酸、精製鉱油、特殊潤滑添加剤、防錆添加剤、防腐剤、銅用防蝕剤、消泡剤、水
容量(L)18
危険物の類別非危険物
外観(原液)黄褐色透明
外観(希釈液)淡黄色透明
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
水溶性のためべとつきがなく環境に配慮した新しいタイプの切削油。しかしエマルジョン系に近い切削性能を有する。塩素系の添加剤不使用。
用途あらゆる鋼材に使用できる万能タイプの切削油。
危険物の類別非危険物
危険物の類別非危険物
鉱物油と乳化剤を主成分として水に希釈すると乳白色に溶解します。重切削の領域まで使用できます。PRTR法対象物質を含みません。
用途マシニングセンター。NC旋盤。フライス加工。
色乳白色
主成分精製鉱物油
容量(L)18
低腐敗性を目的に開発されたエマルジョンタイプの汎用型水溶性切削油剤です。
鉄・鋳鉄・アルミニウム・銅合金・ステンレス等、幅広い材質に使用することが出来る水溶性切削油剤です。
防錆性・防食性に優れており、アルミニウム・銅合金にも適用されます。
抗菌性のよい添加剤を使用していますので、防腐性に優れています。
消泡性が良いので作業能率の向上になります。
潤滑性に優れていますので、工具寿命の延長や加工精度の向上が考えられます。
焼却処理時にダイオキシンの発生が心配される塩素系添加剤は含まれておりません。
混入油分に対する分離性が優れていますので、その油分を除去することにより液の劣化を防ぎ、液寿命を延長させることが可能です。
非鉄金属を変色させません。
用途一般鋼、合金鋼、ステンレス、アルミ、銅合金等のNC旋盤、マシニングセンタによる切削加工。
容量(L)18
希釈倍率10~20倍
pH9.50(×15)
引火点(℃)なし
危険物の類別非危険物
外観(希釈液)乳白色エマルジョン
1缶(18L)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
機械周りが汚れにくい、マイクロエマルションです。耐腐敗性、耐硬水性に優れています。改正PRTR法対象物質を含みません。
用途NC旋盤、マシニングセンター、複合加工機、多軸機、など。
トラスコ品番768-4398
材質主成分:鉱物油、各種界面活性剤
質量(kg)18.8
色微青色透明
容量(L)18
pH9.3(FGM520)、9.5(FGS650) (10倍)
推奨環境倍率10~50倍(FGM520)、10~30倍(FGS650)
1缶(18L)
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
高性能高引火点基油に摩擦調整剤を併用した汎用的な油脂系アンチミスト強化型高引火点不水溶性切削・研削油剤です。
マシニングンセンターでの加工や自動盤加工などの潤滑性が必要な一般加工に適しています。
銅・アルミ材料などの非鉄金属から炭素鋼までの幅広い材料の加工に対応できます。
用途非鉄金属から鋳鉄や炭素鋼を含む鉄鋼材料のマシニングセンターでの加工や自動盤加工
高分子潤滑剤の配合により冷却性及び潤滑性に優れ、砥石の摩耗を防止します。
良好な防錆効果を発揮します。
重金属、亜硝酸塩等の有害物質は含有していません。
用途一般鋼・合金鋼の研削加工及び軽切削加工に使用可能。
成分鉱油、添加物
タイプソリュブル
仕様水で50~80倍に薄めて使用してください
危険物の類別非危険物
非塩素系不水溶性切削油。
タイプ不水溶性
容量(L)18
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
シンタイロ9930は、鉄系金属の重切削・重研削加工用に開発したシンセティックタイプの水溶性切削油剤で、特に重切削加工で従来のエマルジョンより優れています。
切り粉分離性に優れ、加工部分をクリーンに保ちます。
混入油を浮上分離してスキマーでの除去を容易にします。
優れた防腐、防カビ性でクーラント寿命を延長し、廃液を減少させます。
水質を問わずに低泡性です。
機械、工具を錆から守ります。
用途ステンレスを含む全ての鉄系金属の切削・研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工等
種別ソリューション
容量(L)20
pH9.1(@5%)
密度(g/cm3)1.06(@15℃)
適合工具研削加工、ボーリング、センターレス研削、円筒研削、リーマ、タップ加工
流動点(℃)-12
危険物の類別非危険物
外観(原液)淡黄色透明
外観(希釈液)無色透明
濃度換算1.9×Brix%(屈折計読み値)=シンタイロ9930濃度%
全硫黄分(%)含有せず
亜硝酸ナトリウム(%)含有せず
フェノール(%)含有せず
1缶(20L)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
コストパフォーマンスに優れた汎用エマルジョンタイプ切削油剤
性能切削性、研削性、耐べたつき性:〇、耐腐敗性、消泡性:△
容量(L)20
pH(10倍希釈)9.4
防錆力(防腐性)鋼、鋳鉄、銅:〇
危険物の類別非危険物
JIS分類A1種2号
1缶(20L)
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
塩素フリーながら強い潤滑性を発揮する為、丸鋸盤からマシニングセンター、NC旋盤まで対応します。
特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用
タイプエマルジョン
適合範囲マシニングセンター、NC旋盤、丸鋸盤等の重切削用
希釈倍率10~20倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
ユシロンカットSF45Hは、 塩素系極圧添加剤を含有しない不水溶性切削油剤であり、 ホーニング加工などに適用でき、 水置換性に優れる特徴を有します。
引火点(℃)130(C.O.C.)
外観淡黄色透明液状
危険等級Ⅲ
動粘度(mm2/s)5(40℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量18L
密度(g/cm3 at15℃)0.85
色(ASTM)L1.0
危険物の性状非水溶性
銅板腐食(100℃×1H)活性(4)
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
切り屑の除去性がよく、機械を清潔に保ち、作業性に優れます。
特殊アミンと特殊脂肪酸の組み合わせにより、優れた金属イオン溶出防止性があります。
皮膚刺激性が低いです。
ベタツキや臭気を抑制しています。
用途一般研削加工
仕様超硬材研削を主用途としたソリューション型水溶性研削油剤
トラスコ品番818-4794
材質主成分:アミン
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
冷却・防錆性が良好。凍結防止-10℃。非塩素系 原液使用
用途ミスト加工用
タイプ水性オイル(親水性)
容量(L)18
荷姿ロイヤル缶
pH9.1
外観褐色透明
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
ステンレス鋼のめねじ加工を水溶性切削油剤で実現します。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎
ねじの種類M
関連資料技術情報はこちら(75MB)
質量(kg)19.3
危険物の類別非危険物
1缶
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
一般鋳鉄からSUS材などの難削材にも適用できます。
油の混入を防ぎ、研削屑や残留物を素早く分離させるため、ワークピースの表面に残留物が付着せず、加工環境を清潔に保つことができます。
抗菌性に優れ、液寿命の延長、メンテナンス費用を削減します。
塩素フリーのため、使用液処理が容易です。
用途超硬材研削加工、一般研削加工
仕様超硬材研削用ソリューション型水溶性研削油剤、20L缶
トラスコ品番818-4795
色淡黄色
容量(L)20
危険物の類別非危険物
1缶(20L)
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
スパイラルタップ TiNコート
モノタロウ
¥579~
税込¥637~
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼(SCM):○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、熱可塑性プラスチック:○
ねじの種類M
Fオイルのエコノミータイプです。
軽量鉄骨、一般鋼材では、必要かつ十分な性能を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー等の軽切削用
タイプソリュブル
適合範囲バンドソー等の軽切削用
希釈倍率10~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
水溶性切削油剤加工液のpHを調整するための添加剤
用途水溶性切削油剤加工液のpH調整
成分アルカリ剤、水 他
pH12.5(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)26(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤
用途水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止
成分特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他
容量(L)5
pH8.9(原液/20℃)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)280(原液/15℃)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
1個(5L)
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
特殊合成油配合により、強い潤滑性を発揮します。
ソリューソンタイプなので、クリーンな液を保ち、ベタツキ、泡立ち、腐敗問題を改善します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
タイプソリューソン
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の重切削用
希釈倍率20~40倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.1MB)
重切削加工に適したシンセティック水溶性切削油剤
用途切削加工一般
成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他
容量(L)20
pH8.6(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)57(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
表面張力(mN/m)44(15倍希釈液)
摩擦係数0.10(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)10.0(15倍希釈液)
1個(20L)
¥27,980
税込¥30,778
3日以内出荷
油水分離性に優れ、重切削加工に適しているシンセティック水溶性切削油剤
用途切削加工一般
成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤 他
容量(L)20
pH9.0(原液)
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)53(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.08(原液)
表面張力(mN/m)39(15倍希釈液)
摩擦係数0.12(15倍希釈液)
耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍希釈液)
1個(20L)
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
広範囲の細菌を抑制し、腐敗の防止効果が持続する防腐剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)の防腐、殺菌
成分防腐剤 他
pH10.5(原液)
引火点(℃)なし
外観無色透明液体
動粘度(mm2/s)3.5(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.05(原液)
バンドソーでの一般切削において、必要かつ十分な潤滑性を発揮します。
特殊消泡システムにより強い消泡性を発揮します。
水溶性切削油剤です。
用途バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用
タイプソリュブル
適合範囲バンドソー、穴あけ加工機等の軽~中切削用
希釈倍率10~30倍
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(1.2MB)
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他
容量(L)10
引火点(℃)21
外観淡褐色透明液体
動粘度(mm2/s)18
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.93(原液)
1個(10L)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○
ねじの種類M
精度表記STD
クーラントの長期使用が可能。優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工ができる強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般
成分炭化水素、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他
容量(L)20
pH8.7(原液)、8.8(15倍液)
外観淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm2/s)260
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)0.94(原液)
表面張力(mN/m)33(15倍液)
摩擦係数0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm2)12.0(15倍液)
1個(20L)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
耐腐敗性に優れ、潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能したソリュブルタイプ水溶性切削油剤
用途切削加工一般
成分潤滑剤、極圧添加剤、防食剤、防腐剤、他
容量(L)20
pH8.8(原液)
外観淡黄褐色微濁液体
動粘度(mm2/s)330
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.03(原液)
表面張力(mN/m)32(15倍液)
摩擦係数0.13~0.12(15倍液)
耐荷重(kg/cm2)10.0(15倍液)
1個(20L)
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
広範囲の細菌・カビに対し殺菌、静菌作用を発揮し持続する防腐、殺菌剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分防腐剤、防カビ剤 他
pH8.8(原液)
引火点(℃)なし
外観淡褐色透明液体
動粘度(mm2/s)14(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.16(原液)
広範囲の細菌を抑制し、即効性のある水溶性金属加工油用防腐、殺菌剤
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分防腐剤、防カビ剤、他
pH10.1(原液)
引火点(℃)なし
外観淡黄色透明液体
動粘度(mm2/s)3.6(原液)
危険物の類別非危険物
比重(at15℃)1.07(原液)
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌
成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他
容量(L)5
引火点(℃)21
外観淡褐色透明液体
危険等級Ⅱ
動粘度(mm2/s)18(15℃)
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
危険物の数量5000mL
比重(at15℃)0.93(原液)
危険物の性状水溶性
1個(5L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ