26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が小量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
耐圧(MPa)15
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
1個
39,900 税込43,890
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

汚染も損失もなく各種試料の分解・溶液化が少量の酸で簡単にでき、主成分・痕跡成分とも定量が容易にできます。 ●鉱物等の水熱合成にもご使用いただけます。
種別HU-100用PTFE試料容器100mL 材質内筒/PTFE(特殊成形) 耐圧(MPa)15 最高使用温度(℃)230 容量(mL)100
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

耐薬品性に優れています。分解反応試験にご使用可能です(最高使用圧力:4.9MPa)(最高使用温度:150℃)。SUSジャケットとPTFEるつぼは、5と10・25と50・75と100が兼用です。
1個
14,850 税込16,335
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SIBATA(柴田科学)加圧容器 CPP型用
・ケミストプラザCP-300/400/CPP-2210の加圧タイプに使用されるオプション・スペアパーツです。 ・120mLのガラス製反応容器を入れて使用します。 ・加圧容器の材質はSUS316です。 ・ガラス内筒容器を中にセットしてご使用することが可能です。 ・オプションの温度センサー保護管を使用することで、サンプルの温度を測定することが可能です。
1個
109,800 税込120,780
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用方法PTFEルツボをステンレスジャケットに入れ、キャップを締めた後に、センターボルトを締め付けてください(センターボルトはキャップのゆるみ防止用に使用してください)。 材質ステンレス(SUS304) 使用温度(℃)(最大)150
1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンプラテックPTFE分解容器
フッ素樹脂PTFE製の、耐圧分解容器です。オートクレーブ用の分解容器です。常温での酸分解に使用できます。オールフッ素樹脂製ですので溶出イオンによる分析値への影響を最小限に抑えます。
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。 プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 材質(Oリング)NBR(ニトリルゴム) 仕様フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
135,000 税込148,500
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PTFEるつぼ用のジャケットです。PTFEるつぼは岩石試料や有機物試料の分析に使用できます。
材質SUS304 最高使用温度(℃)150 耐圧(MPa)5.0(MAX)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

132℃、121℃の二つの設定で確実に滅菌を行います。 短時間で連続滅菌が可能です。 各種安全装置を装備しています。 コンパクトサイズですので場所をとらず、少量の滅菌に適しています。 マイコン制御を搭載したセミオート型低価格モデルです。 タイマーは121℃で20~99分、132℃で5~99分の設定が可能です。
材質(本体)ステンレス(SUS304) 制御方式マイコン制御式 使用圧力(MPa)滅菌/0.1(121℃/20分~99分)、0.2(132℃/5~99分) 安全装置空焚き防止装置・安全弁・過電流保護装置・漏電保護・ドアロック検出・過昇温保護 圧力計(MPa)0~0.4(ブルドン管式) 付属品網カゴ(Φ130×200mm)、棚板、排水チューブ(2m) 外寸法(mm)250×250×426 内寸法(mm)Φ150×220 アズワン品番2-8059-01 質量(kg)約12 電源AC100V 50/60Hz 500W 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×250×426 商品タイプレンタル品はこちら
1台
278,000 税込305,800
当日出荷

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
137,000 税込150,700
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フロン工業PTFE るつぼ 本体
岩石試料、触媒、有機物試料の分析に使用することができます。 使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
耐圧(MPa)最高5 最高使用温度(℃)150
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

岩石試料、触媒、有機物試料の分析に使用することができます。 使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
容量(mL)10 高さ(mm)46(フタ付) 耐圧(MPa)最高5 最高使用温度(℃)150
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷


低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。 仕様フタ着脱ワンタッチレバーロック式 材質本体:ステンレス(SUS304)パッキン:バイトンゴム 内径(Φmm)226.4 使用圧力0.49MPa以下 開口寸法(mm)(フタ)81×97楕円
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ジャケットはるつぼ本体75mlと兼用になります。 使い方は、PTFEるつぼに分解用溶剤を入れ、フタを載せてジャケットに収納し、ジャケットフタを締付けた後、上部ボルトをスパナーで完全に締付けてください。
適合100mL用 耐圧(MPa)最高5 最高使用温度(℃)150
1個
72,980 税込80,278
9日以内出荷

肉厚(約3mm±0.5mm)で強度・耐久性に優れています。 オートクレーブ可能で衛生的に使用できます。
材質PP(ポリプロピレン) オートクレーブの可否可(121℃・15分)
1個
2,720 税込2,992
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

加圧時にフタを開けることができない安全構造です。
仕様エア供給口・液体取出口:Rc1/4 材質(本体)ステンレス(SUS304)、(Oリング)バイトン 最高使用圧力(MPa)約0.49(5kgf/cm2) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
50,500 税込55,550
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高粘度化学合成オイルに、耐水性・耐熱性にすぐれた潤滑剤(MCA)とフッ素樹脂(PTFE)をダブル配合した高粘着潤滑スプレーです。 水に触れる箇所や熱伝導率の高い箇所に最適です。 密着性にすぐれ、飛散しません。 防錆効果もあります。
用途車のドアヒンジやスライドドア、オートバイのスタンド。 工場・遊園地・スキー場・船舶・充てん機などのコンベア。 チェーン、ワイヤー、ロープ、オープンギヤ、ベアリングなど、ウォーターポンプの駆動部。 使用温度範囲(℃)-10~200 主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。 再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。 お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。 離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。 質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。 乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)
成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂 壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ材、水 セット内容型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケ オフホワイト 危険物の類別非危険物
1セット
889 税込978
当日出荷

・試験管を多検体で同時に加熱・濃縮が行えるアルミブロック恒温槽です。 ・加水分解や合成反応など幅広く使用できます。深型のアルミブロックのため、試料が均一に加温できます。 ・ アルミブロックを熱媒体とし、水や油などを使用しないので、試験管を汚さずに加熱が可能です。 ・200℃までの加熱、温度コントロールが行えます。 ・タイマー機能により、設定時間で加熱を停止します。 ・4種類のアルミブロックが交換可能です。
ヒーター容量(W)(加熱)200 型式DBH-1000型 質量(kg)約3 電源AC100V 50/60Hz 2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×210×138(アルミブロック含まず) 温度制御方式デジタルPID方式、加熱方式 面状発熱体 温度調節精度±0.5℃±1digit 保護機能過昇温防止用温度ヒューズ内蔵 温度ヒューズ(229℃)過電流防止用ヒューズ内蔵 管ヒューズ(3A) 温度設定範囲(℃)室温+5~200 タイマーOFFタイマー方式(時間設定:1~999分) 設定最小単位(温度)0.1℃
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷

旭エンジニアリングリペアシート
RoHS
HS500を必要なサイズにカットし敷いてその上からHTテープを強く巻き付けて下さい。従来HTテープでは補修面にオイルがあると滑って巻くことが出来ないような状況をHS500で解決することができます。凹凸面にもフィットし、水・空気・油・熱などを遮断し、シール材・パッキング材としても最適です。合成ゴムを発泡させた柔軟な弾性のある発泡体です。わずかな力で容易に圧縮でき、凹凸面にも追従します。
耐熱温度(℃)150 面密度(kg/m2)80 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 圧縮応力25%(kPa)4
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷

長時間の湿潤、太陽熱、紫外線に耐え、防水防食に優れた合成繊維の中で保水性の高い繊維を不織布として縫製しています。 望ましい強度を引き出すためにセメントの水和に必要な水分を長時間にわたって保持します。 コンクリート内部の温度を適温に維持できます。 耐薬品性であり、特にセメントのアルカリ性に対し抵抗力があります。 コンクリート面を汚染したり、損傷したりしません。 施工が簡単で資材が経済的です。 反復使用に耐えます。 直射日光に対し耐久性があります。 輸送又は保管に便利です。
用途飛行場滑走路、空港エプロンのコンクリート養生 コンクリート舗装道路、高速道路等のコンクリート養生 水養生・保温養生用 仕様単位質量:250g/m2以上 寸法(幅W×長さL)(m)1.2×50 熱伝導率(W/mk)0.052 保水率(%)10℃×1hr:90以上、30℃×1hr:75以上 吸水量1.5kg/m2以上 質量(kg/巻)16 温度差(℃)【外気温とマット底部】+11.9(外気温+10℃/経過時間8h)、+1.2(外気温+0℃/経過時間8h)、-2.6(外気温-5℃/経過時間8h)、-5.9(外気温-8℃/経過時間8h)
1本(50m)
26,980 税込29,678
6日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)マグネチックスターラー付オイルバス
水・オイル兼用の卓上オイルバスです。水浴による合成反応や、オイルによる恒温での合成、重合反応などに使用できます。 槽内と反応容器内を撹拌するため、試料温度を精度よく均一に保持します。 卓上タイプのため、ドラフトチャンバー内にも設置できます。 バス部、槽内撹拌子を外せるので、オイルの取替えや槽内の洗浄が簡単に行えます。
付属品撹拌子(40mm)×1/棚板×1 寸法(mm)320×350×330 質量(kg)約10 容量(L)6 電源(V)AC100(50/60Hz)7.5A 使用温度範囲水:30(室温+5℃)~80℃ オイル:30(室温+10℃)~180℃ 内寸(mm)250Φ×130 最大径(Φmm)165(三角フラスコ2000mL等) 回転速度(min-1[r.p.m])100~800 温度調節白金測温抵抗体 PID制御方式 最大容量(L)2(容器) 測定温度範囲(℃)±0.5以内(槽中央・水) ヒーター容量(W)700
1個
219,800 税込241,780
12日以内出荷