62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類上皿はかり 色(本体) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。 またオプションで、ランク結果を「S・M・L」などの音声でお知らせすることも可能です。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 目量(kg)0.1 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、表示固定機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) 最大風袋量(kg)150 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D 動画あり
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。 計量皿寸法W(mm)232 計量皿寸法D(mm)192 外形寸法D(mm)280 外形寸法W(mm)266 外形寸法H(mm)146 電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃) 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ) 表示7セグメントLCD、文字高25mm 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、 あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 検品作業や定量詰め作業時に、「軽量」・「適量」・「過量」を3色(赤、青、黄)の LEDランプにより判別することができるので、作業効率が飛躍的に向上します。 さらに内蔵ブザー(オプション)を取り付けることで、使いやすさが向上します。 最初に目標値をマイナス表示し、0kg表示になるよう定量計量作業を行うので、誰でも間違えることなく簡単に作業できます。 自動風袋引き機能・・・最初に載せた品物(容器)を自動で風袋引きします。 風袋引き忘れ防止機能・・・風袋引きしていない場合に、表示を点滅させてお知らせします。 品物のランクを、液晶表示とLEDランプにより即座に判別することができます。
用途食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家などでの計量 幅(mm)350 高さ(mm)795~802 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 奥行(mm)605 消費電力(W)0.03 電源単1形乾電池×4本(付属)、専用ACアダプター(オプション) 寸法(幅W×高さH)(mm)【文字】LCD表示:23.5×45 定格電圧(V)DC6 計量皿寸法(mm)350×500 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(連続時間)約3000(アルカリ電池使用時) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65準拠 ひょう量単位kg(キログラム) 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)722 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS430
1台
55,980 税込61,578
当日出荷から27日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ユーザーメリットに貢献する機能が満載 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 目量(kg)0.1 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701Mのみ) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。●国家検定付です。
用途●水産加工現場などで取引証明用として使用できます。 種類上皿はかり 計量皿寸法(mm)232×179 表示形式デジタル 計量皿形状 ひょう量単位g
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SCシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源アルカリ単1乾電池池(R20P/LR20)6個(別売) ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
37,980 税込41,778
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)781 動作温湿度範囲-10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±20 表示書き換え間隔約10回/秒 表示モードkg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒)約1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類デジタル台はかり 表示形式デジタル ひょう量(kg)100 目量(kg)0.05 計量皿形状角皿 測定範囲0.5~100kg 材質本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm)276×291×33 液晶表示LCD文字高15mm 文字高(mm)15 規格取引証明以外用 使用温度範囲(℃)5~35(結露しないこと) 精度±0.5kg 電源9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g)3380 本体寸法(mm)276×291×33 オートパワーオフ約4分 特性●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位kg
1台ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.単1×4本で連続約3,000時間(アルカリ乾電池使用時) 2.チェッカ機能(上下限判別機能)搭載 軽量/適量/過量をサイン表示とLEDランプで確認できます 3.簡易設定機能搭載 下限値に相当するサンプルを載せて記憶するだけで、予め設定した許容値で上限値が設定されます 許容値は目量(kg)もしくはパーセント(%)の選択が可能です 4.作業に合わせて最適角度に首振り 5.移動性を重視した軽量タイプ(約13kg) 6.安定速度1秒(メーカー従来品より30%向上) 7.電源は乾電池またはACアダプタ(オプション)の2ウェイ仕様
種類デジタル台はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 保護等級IP52準拠(ACアダプタ使用時はIP50準拠) 材質指示部:ABS樹脂、本体部:鉄、上部載台カバー:ステンレス(SUS201) 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き、オートオフ、チェッカ 計量方式電気抵抗線式ロードセル 検定検定品 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)354×636×784~804 質量(kg)約13 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 ひょう量単位kg
1台
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
169,800 税込186,780
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類上皿自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 精度等級四級 ひょう量単位kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg)100 最小表示(kg)0.01 種別デジタル台はかり 質量(kg)約12 タイプ取引証明以外用 種類デジタル台はかり 使用温度範囲(℃)0~40 電源単1乾電池×3本(別売) 精度±0.06.kg 表示表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式デジタル 材質(台)スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×730×880 機能風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)400×500 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) ひょう量単位kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)350×250 材質のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm)350×289×146 規格取引証明以外用 質量(g)5000 ひょう量単位kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛板斜面 完成されたベストセラー。 検定合格品(国家検定品)
種類上皿はかり 外形寸法(mm)217×274×266 目盛板外径(mm)Φ200 表示形式アナログ 計量皿形状角皿
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水はかり SK-iWPシリーズ A&D 動画あり
取引証明用。ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!。本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

Yamato(大和製衡)デジタル料金はかり
・防水仕様の料金はかり 防塵・防水等級IP65準拠のため海水を使用する水産市場(店舗)にお使いいただけます。 ・コンパクトで持ち運び自由自在 乾電池駆動で持ち運びがしやすい軽量でコンパクトなサイズです。電源がとれない観光農園など屋外での量り売りにご使用いただけます。また、百貨店・総合スーパーの催事場などではACアダプタでのご使用もできます。 ・質量値を目標とした計量ができるマルチターゲット マルチターゲット機能とは、ひとつの目標値を設定後、その目標値を超えると自動的に次の目標値を設定してくれる機能です。目標値にどれだけ近づいたか、次の目標値までどれ位追加すればよいか、バーサインで見やすく表示しますので量り売りには最適です。 ※計量を行う商品によっては、目標値通りにならない場合があります。目標値にするための目安としてご使用く ださい。 ・金額を目標とした計量ができます(定額計量) 目標とする購入金額に達するまで商品を載せ皿に載せます。 目標値に対する過不足を、バーサインで表示します。 ※計量を行う商品によっては、定額通りにならない場合があります。定額にするための目安としてご使用ください。 ・消費税額を表示します。外税もしくは内税の表示選択ができます。 ・よく使う単価、風袋量の登録・呼び出しができます。 よく使用する商品の単価と風袋量をあらかじめ登録しておくことで設定の手間が省けます。登録数は最大100品種まで登録できます。
用途電源のない場所でも使用できるコンパクトな防水型料金はかりです。 防水仕様のため海水を使用する水産市場(店舗)や電源のとれない観光農園など屋外での量り売り、 百貨店・総合スーパーなどの催事場などでご使用いただけます。 材質ABS樹脂 消費電力(W)通常約0.05(バックライト非点灯時)/0.1(バックライト点灯時)、最大約0.5 電源単 1形乾電池 2本(付属)、専用ACアダプタ(オプション) 定格電圧(V)乾電池使用時 DC3、ACアダプタ使用時DC5 表示液晶表示管( 7セグメントタイプ)、 白色バックライト付き、画面表示 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、オートオフ機能、PLUメモリ機能(単価及び封大量を最大100メモリ)、料金演算機能、金額計算処理機能、税率設定機能、内税/外税表示機能、キー入力自動タイマ機能、単価自動クリア機能、風袋自動クリア機能、バックライト点灯機能、定額計量機能、マルチターゲット機能 電池寿命(時間)連続約800(バックライト非点灯時、アルカリ乾電池使用時) 防塵防水性能IP65準拠 自重(kg)約2.8 (乾電池含む) ひょう量単位g
1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
セット内容本体、USBメモリ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 ひょう量(kg)150 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×795~802 目量(kg)0.1 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)、表示固定機能(DP-6701Mのみ) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム SUS304 防塵・防水台はかり SC-Kシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《SUS304》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:SUS304 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm)717 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
89,980 税込98,978
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SEシリーズ A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 電源アルカリ単1乾電池6個(別売) 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

デジタルはかり SHシリーズ A&D 動画あり
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品 電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売) 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃) 計量皿寸法W(mm)230 計量皿寸法D(mm)190 表示7セグメントLCD、文字高25mm 表示方式デジタル 外形寸法D(mm)250 外形寸法W(mm)265 外形寸法H(mm)106 電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
7,598 税込8,358
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプ防水タイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
119,800 税込131,780
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書:1冊 タイプ防水タイプ 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製(ただしデジタルロードセル部はアルミ製、高耐食ウレタンコーティング仕様、底カバー付き) 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 検定 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分・10分・30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時、かつバックライトを点灯しない場合。バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合には、約1000時間となります) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1台ほか
109,800 税込120,780
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-03ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション) 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
179,800 税込197,780
9日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
239,800 税込263,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

水やよごれに強い、防水タイプ。指示部及び計量部ともに保護等級IP65。 ステンレス製ケース、底カバー、高耐食性ウレタンコーティングロードセルを採用。 アルカリ乾電池が付属。電池寿命は約3500時間。(ACアダプタはオプション) プリンタや無線通信など多彩なオプションによる高い拡張性。 OP-04無線ジャーナルプリンタとのセット
用途食品加工場、水産卸売市場など水を扱う現場などに 付属品アルカリ乾電池(単1形×4本)、取扱説明書1冊 質量(g)【プリンタ】280 種類台はかり 電源アルカリ/マンガン乾電池(単1形)1.5V×4本、またはACアダプタ(オプション)、【プリンタ】Li-ion充電池 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【プリンタ】83×130×45 材質(ケース)SUS304製 表示部白色LEDバックライト付液晶表示5桁、文字高さ46mm、7セグメント 保護等級IP65 機能ゼロリセット、風袋引き(半自動・プリセット)、上下限比較、計数、正味量/総量表示切替、累計表示、オートパワーオフ(3分、10分、30分) 用紙ロール紙、ラベルロール紙 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約3500(アルカリ乾電池使用時かつバックライトを点灯しない場合)、約1000(バックライトを50%の輝度で常時点灯した場合) 計数時のサンプリング数(個)5、10、20、50、100(切替可能) 紙幅(mm)58 ひょう量単位g 使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと) 最大風袋量ひょう量まで(減算式)
1セット
239,800 税込263,780
14日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目盛板が平面だから読み取りやすい 調整方法が一目で分かる0点調整ネジ
用途宅配便、農作業、水産物などの様々な重さの計量に 種類ばね式指示はかリ 表示形式アナログ 公差(g)(ひょう量1/2以下)±5、(ひょう量1/2を超える)±10 規格取引証明以外用 材質(ハンドル) 材質(フック) 特性●目盛板が平面なので目盛と指標がピタリと合い、見やすくなっています。●0点調整ネジをつまみやすい形にしました。
1台ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

防塵・防水コンパクトスケール HL-WPシリーズ A&D 動画あり
ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。スペースを取らず、移動も容易なコンパクト・サイズ。防塵・防水保護等級IP65/JIS5等級準拠(ただしACアダプタ使用時を除く)。使いやすい簡単操作。5分以上動作しないと自動的に電源をオフにするオフオートパワーオフ機能付き。容器を乗せた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源単3形乾電池(R6P/LR6)×6個(別売品)または、ACアダプタ(別売品) 付属品取扱説明書 材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、エラストマー(ゴム足、ゴムキャップ) 表示7セグメントLCD、文字高13mm 外形寸法D(mm)219 外形寸法H(mm)63 動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下 防塵防水性能IP65 電池寿命マンガン乾電池使用時:約100時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約200時間(20℃) 表示書き換え間隔約10回/秒 通信機能 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

検定付きはかり 防塵・防水コンパクトスケール HL-iWP-Kシリーズ A&D 動画あり
取引証明用(検定済品) 精度等級3級。ステンレスボディ(SUS304)のコンパクトスケール。防塵・防水 IP65。ジャバッと洗えて安心、衛生的、長持ち。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途食品加工・水産加工工場の水場、厨房での使用 電源単3乾電池6本(別売り品)、またはACアダプタ(別売り品) 付属品取扱説明書 質量(kg)約0.81 計量皿寸法W(mm)128 計量皿寸法D(mm)128 外形寸法D(mm)219 外形寸法W(mm)170 外形寸法H(mm)63 検定付き 防塵防水性能IP65 通信機能
1台
15,980 税込17,578
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

くっきり見やすい目盛で読み取り易いはかりです。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類上皿自動はかり 表示形式アナログ 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)190×185 目量の数200 目盛板径(Φmm)164 皿の厚さ(mm)0.5 材質計量皿:ステンレス 寸法(mm)240×190×210 規格取引証明用 精度等級四級 質量(g)1800 ひょう量単位g
1台
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:60●最大秤量:30kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:亜鉛ダイカスト アズワン品番65-2168-14
1本
特価
6,798 税込7,478
当日出荷

防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化)
セット内容本体、USBメモリ 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×605×795~802 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
179,800 税込197,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

防塵・防水デジタル台はかり HV-CWPシリーズ A&D 動画あり
洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等 電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX 動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
78,980 税込86,878
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

佐藤計量器製作所水分チェッカー
農産加工品、めん類、菓子類、水産加工品などの水分チェックにご使用なれます。
電源単3電池×2個付き 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×25×155 測定方法電気抵抗式 測定範囲(%)9.1~40.0
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

手ばかり 平面目盛板 取引証明以外用 目盛板が平面で見やすくなっています。 0点調整ネジをつまみやすい形にしました。 平面なので目盛と指標がピタッと合います。 ※検定品ではありません。
用途宅配便、農作物、水産物など様々な計量に 仕様●全長:410mm●最小表示:500g(目量)●目量の数:96●最大秤量:50kg●使用公差:秤量の1/2以下:±500g秤量の1/2を超える:±1000g●重量(g):618●材質:本体、目盛板:アルミハンドル、フック:鉄0点調整ネジ、目盛板端部:ABS樹脂 アズワン品番65-2168-15
1本
15,700 税込17,270
翌日出荷

あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。 自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。 商品の載せ替え回数を少なく。 すぐに計量結果を表示 上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。
セット内容本体、無線プリンター 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時) 電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117 検定検定品 機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能 電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと) 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
1セット
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

検定付きはかり フレーム 鉄製 防塵・防水台はかり SE-Kシリーズ(ポールなし) A&D 動画あり
水をかけて洗える台はかり(IP68)。防塵・防水等級 IP68:防塵・防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能。 水没状態で洗浄可能(規定条件:水深1m、連続24時間)。ポール無のセパレート型。スケルトンフレーム構造 《鉄》:細部まで洗浄しやすく、ゴミ・汚れが溜まらない構造。アルカリ乾電池×6個(別売)で約5000時間の連続動作が可能。大型LCD表示:文字高39mm/電池残量 3段階表示。ステンレス製計量皿 《SUS304》:水で丸洗いが可能で衛生的
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場や、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。水没状態で洗浄可能な為、汚れのひどい場所に最適 材質計量台:鉄製 電源単1形乾電池(R20P/LR20)*6個 ケーブル長(m)約1.5 表示7セグメント液晶表示(文字高39mm) サンプル数(個)5(10、20、50、100切替可能) 検定検定付 動作温湿度範囲-10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 防塵防水性能IP68 電池寿命約5000時間(アルカリ乾電池使用時) 表示書き換え間隔約10回/秒 精度等級3級 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(計量皿)SUS304
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ユーザーメリットに貢献する機能が満載 防塵・防水等級IP65準拠のオールステンレスボディ。 食品加工場をはじめ、飲料品の原料製造業、水産市場、生産農家など、あらゆる業界で作業効率の向上と計量ロスの防止に役立つ機能満載のデジタル台はかりです。 安定サイン点灯までの計量スピードは0.9秒以下(従来機と比較して約5%改良) 省電力回路により電池寿命を3000時間以上とし、省エネルギー化を実現(従来機に比べ200%以上長寿命化) 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター 種類台はかり 使用温度範囲(℃)-10~40 消費電力(W)0.03 電源単1乾電池×4本(付属)、専用ACアダプタ(別売) 定格電圧(V)DC6 検定検定品 機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、風袋引き忘れ防止機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能) 表示形式デジタル 電池寿命(時間)連続約3000(アルカリ電池使用時) 文字寸法(mm)LCD表示、45(H)×23.5(W) 載台寸法(幅W×奥行D)(mm)350×500 防塵防水性能IP65 準拠 使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
1セット
219,800 税込241,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)