20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リス プラスケット耐熱温度:-20℃~120℃オプション:スタッキング金具 キャスター(Φ50自在車4個)
材質PP
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタッキング金具操作によるスタッキングとネスティングの積み重ねが可能です。
フタなし コンテナ種類メッシュ
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
タイプネスティング可 材質PP 有効内寸(mm)658×435 外寸(mm)773×541×357 内寸(mm)730×498×345 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])5970[610] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)2 フタなし 外寸法・幅(mm)560 外寸法・高さ(mm)284 外寸法・奥行(mm)390 コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)475 有効内寸法・高さ(mm)247 有効内寸法・幅(mm)310
1個
4,698 税込5,168
翌々日出荷

様々な分野で活躍するオールマイティーのコンテナー。小型から超大型までの充実した品揃え。
容量(L)79 材質PP ブルー 有効内寸(mm)600×360 外寸(mm)724×474×339 内寸(mm)662×422×322 フタなし 圧縮荷重(N[kgf])5880[600] コンテナ種類メッシュ
1個ほか
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

様々な分野で活用できるオールマイティーなメッシュコンテナです。
用途農業、水産業、食品加工業など水を使う場面に最適です。養鶏場にも最適です。 材質ポリプロピレン(PP)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アズワン品番4-117-01 材質PP(ポリプロピレン) 形状角型 高さ(mm)100 内寸法(mm)上部/304×532mm、下部/282×510mm、高さ/90mm 外形寸法(幅W×奥行D)(mm)340×570 外寸法(mm)340×570×100 外径(上部/下部)(Φmm)304/282
1個
2,109 税込2,320
当日出荷

用途水産物の水揚げ~仕分け・貯蔵から水産加工など工場内での運搬~整理・保管に最適。 有効内寸(mm)560×420×430 外寸(mm)700×515×447 内寸(mm)625×475×430 フタ別売
1個ほか
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
369 税込406
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目の細かいメッシュタイプの角カゴです。 使用しないときには、ネスティングできます(341と344と347、350と353と356)。 防汚加工を施しているため汚れがつきにくく、汚れを落としやすいです。 抗菌加工を施しているため食品にも安全なので、食品工場での使用にも対応できます(無機抗菌材使用)。 抗菌製品技術協議会 SIAA JIS Z 2801抗菌適合 無機抗菌材・練込・全体 JPO122078A000IW。
形状角型 取手なし
1個
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし スタッキング ネスティング
1個ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

三甲(サンコー)虫篭
種別4K-4-TS 材質PP 形状角型 タイプフタによりスタッキング 内寸法(mm)434×276×133 外寸法(mm)459×301×137 取手なし
1個ほか
839 税込923
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

繰り返し使えるろ過袋 ネクストリー 動画あり
凝集剤を使用し、清澄水と汚泥に分離した後、汚泥を取り除く為のろ過袋です。 不織布のろ過袋と比べると、格段に早くろ過出来ます。 通常は一回で使い切りのろ過袋が多いですが、本製品は丈夫なポリエチレン製の為洗ったり裏返したりする事で繰り返し使用することができます。 ポリエチレン製品の為丈夫で繰り返し使用することが可能です。 ろ過性が非常に良く、作業の効率アップに繋がります。
用途脱水用ろ過袋 寸法(mm)600×900 作業手順格子状のろ過かご等にセットし、凝集後の処理液を流し入れてください。 材質ポリエチレン 危険物の類別非危険物
1袋(5枚)
9,898 税込10,888
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


液体系のろ過処理に優れています。 流量が高く、高効率です。
用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。 最大流量(L/min)680 材質PP 最高使用温度(℃)80 外径D×長さL(mm)178×813 圧力(MPa[kgf/cm2])0.14
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)活魚コンテナー48
用途活魚専用の輸送コンテナー。たい、ひらめ等高級魚の輸送に最適です。 材質PP フタの有無あり 仕様本体、蓋セット 外寸(mm)712×462×177 フタあり コンテナ種類メッシュ
1個ほか
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)