2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金型交換シングル化を徹底的に追求 !サビに強く、豊富なバリエーション。
材質(本体)真鍮 流体水・温油 最高使用圧力(MPa)1.0 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ 使用温度範囲(℃)-20~80 バルブ構造バルブ無 材質(シール)ニトリルゴム 寸法A(mm)21 寸法C(mm)15 耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15] 寸法Lp(mm)42
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SPカプラの大容量タイプ
用途中圧用 ソケットorプラグソケット 材質(本体)真ちゅう 種別中圧・汎用型 使用温度範囲(℃)-40~+150 バルブ構造両路自動開閉型 材質(シール)エチレンプロピレンゴム 互換性サイズが異なる場合は接続できません。
1個
3,480 税込3,828
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)