速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ。接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ。1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護。最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現。30リットル/分の最大吐出量。5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送。370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分。詰まりの確認に役立つ覗き窓
電圧(V)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363
全揚程(m)23
本体質量(kg)3.4
連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時)
バッテリープラットフォーム:M18
流量(L/min)30
吸込全揚程(m)2(最大5.5)
吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
1個
¥49,980
税込¥54,978
8日以内出荷
コードレスなので、電源がない所でも使用可能。 。水道圧に近い水圧で散水が可能。タイマー機能付きでスプリンクラーなどにつなげて使用も可能。
用途清水の汲み出しや、水源の確保が難しい場所での散水や洗浄作業に。防災・レジャーにも。
仕様(最大深さ)2m
電圧(V)18
口径(Φmm)20
最大吐出量(L/min)約30
最大揚程(m)約17
取扱液清水/水道水
運転水位(mm)(最低)50
使用水温(℃)5~40
防水性(ポンプ)IPX8/(バッテリーカバー)IPX4
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
関連キーワード