5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TAIYO(旧:クロダニューマティクス)水用レギュレータ
小型水用レギュレータでスペース制限に有効
ねじの種類Rc 使用流体 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計なし
1個
14,980 税込16,478
32日以内出荷から84日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

レギュレータ AR-Aシリーズ AR10 SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
10日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。
用途空気を安定した圧力に調圧します。 ねじの種類Rc 流れ方向左→右 圧力計なし 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小型減圧弁 ARX20 SMC CADデータあり
最高使用圧力(MPa)2.0 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)3.0 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 排気機構リリーフタイプ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)