形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)120
種類汎用圧力計
接続ねじR1/4
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)105
種類汎用圧力計
接続ねじG1/4B
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
小型・軽量のため、取り付けスペースの限られた場所に便利です。
小型ながら、表示は読み取りやすく、低コストな圧力計です。。
ケースには樹脂を使用し、簡易防滴になっています。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
材質本体:スチール/接続ネジ:黄銅(真鍮)/表示目盛カバー:PC
厚さ(mm)28.5
測定範囲(MPa)0~1.0
種類汎用圧力計
精度±2.5%F.S.
測定流体空圧、油圧、その他
圧力レンジ0~100 abs.kPa
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
こんなお得な商品も!
真空計 R/立形
モノタロウ
¥759
税込¥835
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
外径(Φmm)50
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)120
種類汎用真空計
ねじ径R1/4
精度±2.5%F.S.
材質(ケース)SPC
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.005
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
形状が小さく、スペースがせまいところでの使用に適します。
指針の動きが円滑でスムーズな計測が可能です。
圧力計の3大流体(エア・油・水)のどれにでも使用できます。
JIS B 7505-1規格品です。
トラスコ品番308-4337
ケース形状A枠(立型つば無し)
質量(g)120
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
呼びAT1/4×50×-0.10MPa
外径(Φmm)50
精度±2.5%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
最小目盛(MPa)-0.005
圧力レンジ(MPa)-0.1~0
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
ケース形状D枠(埋込型つば無し)
質量(g)105
種類汎用圧力計
ねじ径G1/4B
外径(Φmm)50
精度±2.5%F.S.
材質(ケース)SPC
測定流体気体、液体
材質(株)C3604BD
関連キーワード