希釈しないで使用できる原液タイプのハンドソープです。
硬水で使用しても溶けやすく、水質に左右されないきめ細かい泡立ちです。
石鹸カスが出にくく、洗面台を汚しません。
商品タイプ業務用BIB
液色ブルーグリーン
希釈倍率原液使用
香りシトラス
1個(18L)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ヤシ油を使用した手洗い用液体石けん。泡立ちがよく、さっぱりとした洗いあがりです。
爽やかな柑橘系の香り。
商品タイプ業務用
タイプ液体
ヤシ油を使用した手洗い用液体石けんです。爽やかなシトラスの香りです。泡タイプのポンプにも使えます。お得用の5kg です。コック付き。
用途手指、皮膚の洗浄
タイプ液体、泡
商品タイプ業務用
1個(5kg)
¥1,988
税込¥2,187
当日出荷
使用時に7~10倍までうすめて使える濃縮タイプですので経済的です。
殺菌剤配合のため、洗浄と同時に、殺菌・消毒ができます。
天然純植物性油脂から作られた純植物性カリ石鹸を使用しており、石油系合成界面活性剤を使用しておりません。
微香性。
さわやかなフローラルの香りです。
商品タイプ業務用
色緑
タイプ液体
香り香料入
希釈7~10倍
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.2MB)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1箱(18L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる、手洗い石鹸水です。2倍までの希釈使用が可能です。
用途トイレ・洗面所。
商品タイプ業務用
仕様香料入
トラスコ品番438-4172
質量(kg)4.2
種類カリウム石鹸
液色グリーン
液性アルカリ性
標準使用量原液から2倍の希釈液で使用
1個(4L)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
商業施設や飲食店、公共交通機関などのあらゆるトイレ・洗面所に使用できる手洗い用石けん水です。
2倍までの希釈使用が可能です。
用途トイレ・洗面所。
液性アルカリ性
仕様香料入
トラスコ品番106-5246
種類カリウム石鹸
液色グリーン
標準使用量希釈倍率2倍
商品タイプ業務用
1箱(18L)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
上質なアップルの香りがするハンドソープです。
用途手指の洗浄。
商品タイプ業務用
成分水、カリ石けん素地、グリセリン、EDTA-4Na、イソプロピルメチルフェノール、緑色201号、緑色204号、香料
材質成分:水、カリ石けん素地、EDTA-4Na、シメン-5-オー
タイプ泡
シリーズシャボネット
液性弱アルカリ性
香りグリーンアップル
効能皮ふの殺菌・消毒・清浄
RoHS指令(10物質対応)対応
蓄積してしまった湯アカ、水アカ、石鹸カスなど浴室汚れを強力に除去。10倍希釈でも豊かな泡立ちと高い洗浄力を発揮。除菌・消臭、ウイルス除去、防カビ性能を第三者機関で確認(原液~10倍希釈)
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器などの洗浄に使用します。
希釈倍率原液~10倍希釈
商品タイプ業務用
バブルガードは、アルコール・抗菌剤、さらに香料・着色料・酸化防止剤・合成界面活性剤不使用の無添加石けん。
成分は水とカリ石ケン素地のみで、カリ石ケン素地の主成分は『オレイン酸カリウム』です。
肌へのやさしさはそのままに、手肌をしっかり清浄します。
スッキリ汚れを落として、洗い上がりはしっとり。
お得な大容量タイプです。つめかえに便利な専用キャップ付きです。
用途手肌の洗浄に。
成分水、カリ石ケン素地
タイプ液体
容量(L)4
アズワン品番64-9507-31
商品タイプ業務用
1本(4L)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
浴室の石鹸カス、脂垢・水アカに大活躍!!
用途浴室用強力洗剤
液性アルカリ性
使用方法素材を水で濡らし、重度の汚れには5~10倍希釈を塗布後、10分ほど置いてから磨いて下さい。ヌメリも除去され強力に石鹸カス汚れを分解します。
希釈の目安重度の汚れ:5~10倍(※汚れに応じて1000倍まで希釈可能)
本製品は、合成界面活性剤やアルコールを使用していない高濃度アルカリ電解水をベースとした泡タイプの洗浄剤です。アルカリ電解水に天然石けんを少量加えることで、通常のアルカリ電解水よりもさらに頑固な汚れを落とすことができます。液だれしてほしくない壁などの場所にもおすすめです。臭いの元となる菌も取り除くため、除菌・消臭効果もあります。洗浄成分が残留しにくいため、二度拭き不要です。無色無臭の洗浄剤です。刺激臭はありません。ワックスなどコーティングしている面を洗浄する場合は、適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
用途キッチンや床、水回りなどの様々な洗浄・除菌・ウイルス除去・消臭にお使いいただけます。エアコン洗浄のときは:アルミニウム製の部品がある場合は、本製品を吹きかけた後に水拭きしてください。ワックスなどコーティングしている面を洗浄するのときは:適正な濃度まで希釈してご使用ください。原液での使用は、ワックス剥離剤としての効果があります。
液性アルカリ性
手にやさしい天然の脂肪酸石鹸が主原料。
さわやかな香りと豊かな泡立ち。
用途トイレ洗面台用水石鹸。
商品タイプ業務用
成分ラウリル硫酸TEA、コカミドDEA、EDTA-4Na、セルロースガム、グリセリン、メチルパラベン、香料、青1、水
希釈倍率原液
pH7.8
比重1.00
臭気香料臭
外観青色透明液体
粘度(mPa・s)5
1個(18L)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ガラス・窓のウロコ汚れ落としにはコレ!
ガラスや鏡のウロコ汚れを研磨ではなく液剤の力で除去します。
汚れを浮かせて取る優れた洗浄力で作業時間を短縮できます。
粘度があり、液剤を保持するので洗浄効率が向上します。
使用者や環境にやさしい安心な液剤です。
水で希釈できるので経済的です。
用途電車・バス・船舶・自動車・建物の窓ガラスのウロコ汚れ除去
電車の車体外板洗浄
浴室の鏡・窓ガラスのウロコ汚れ、石けんカス・皮脂・黒ずみの除去
ソーラーパネルの表面洗浄
水回りの軽度のサビ・カルキなどの除去
成分有機酸(クエン酸) 他
希釈倍率3~8倍
液性酸性
使用の目安30~50ml/m2(標準希釈倍率5倍)
外観液体
商品タイプ業務用
pH範囲2.5以下
業務用大容量タイプ。頑固な汚れもきれいに落とせます。
成分界面活性剤、純石けん分、アルカリ剤、工程剤、水軟化剤、蛍光増白剤
使用方法衣料品の取扱い絵表示をぜひお確かめください。洗剤をよく溶かしてから洗濯物を入れて下さい。(蛍光剤のムラづきの原因になります。)木綿や麻などのきなりや淡色の衣料のお洗濯には、蛍光剤の入っていない洗剤などをお使いください。色物などには水で色落ちするものもあります。 初めて洗う時は、別洗いで試すことをおすすめします。洗剤が目に入った場合は、すぐ水でよく洗って下さい。
形状粉末
液性弱アルカリ性
使用の目安水30Lに対して40g(200mLのコップに約6分目)
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ業務用
1箱(10kg)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
植物性洗浄成分の全身シャンプーです。
用途全身洗浄。
使用場所浴室
商品タイプ業務用
トラスコ品番400-5511
材質主成分:カリ石けん素地、コカミドプロピルベタイン、カミツレエキス、成分:水、ラウレス-4酢酸Na、ラウラミノプロピオン酸Na、コカミドDEA、グリセリン、グリチルリチン酸2K、BG、ジステアリン酸グリコール、EDTA-4Na、塩化Na、メチルパラベン、プロピルパラベン、エチルパラベン、ラウリミノジプロピオン酸Na、ラウレス-5酢酸、ラウレス-5、グリコール、香料
幅(mm)243
質量(kg)10.8
高さ(mm)240
奥行(mm)243
容量(L)10
関連キーワード