2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケツト科学研究所刈取適期判定器
エコ商品
水稲の登熟は出穂日から毎日の気温を測定し、その積算値がほぼ1000℃に達したころがピークとなり、刈取適期と言われています。 水稲の早刈りは未熟粒が多く、また遅刈りは胴割れ発生の危険があります。 適期に収穫することが最大の収量を保証し、同時に品質の向上に大きく寄与します。 本器は水稲の圃場に一度セットすると、自動的に温度を測定して積算したうえで、刈取適期として表示します。 日よけフード、支柱が付属
寸法(mm)(本体)60W×45D×105H、(支柱)30×30×1300L 2本、(日除けフード)200W×200D×250H 測定範囲設置場所を中心に半径2km(条件による) 電源電池9V(アルカリ) 測定方式サーミスタによる温度検出 本体質量(kg)0.15 表示方式デジタル(LCD) 測定対象圃場の積算気温 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
5日以内出荷

鳥インフルエンザ対策にも有効で、経済的に広い面積を覆う事ができる防鳥対策の決定版です。
用途農業用鳥よけ 水稲 果樹園 菜園 豚舎 牛舎 厩舎 管理釣り場 釣り堀 養魚場 工場 公園などの鳥対策 鶏舎の鳥インフルエンザ対策 ハト カラス カモ カワウ ムクドリ サギ対策
1枚ほか
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)