ステンレスクールボトル用の専用部品です。
クールボトル用の専用部品です。
材質本体生地:ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×75×200
現場でもスマートに水分チャージ。ハンディタイプの1L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
飲み口ははずして洗える。
便利で使いやすいハンディストラップ付き。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコカバー付き。
スポーツドリンクOK。
容量(L)1
仕様保冷専用、丸洗いOK
質量(kg)0.5
エコマーク認定認定
口径(Φmm)54
本体質量(kg)0.5
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×100×285
保温効力(℃)-
保冷効力(℃)9以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
エコマーク認定番号10 146 009
マイボトルを手軽に持ち運べるポーチです。保温力がアップするアイソテック断熱構造を採用し、ボトルの保温保冷効果を高めます。持ち運びしやすい持ち手&ショルダーストラップ付です。
用途FHS-1000WK交換用部品
色ブラック
トラスコ品番134-7431
質量(g)34
1個
¥399
税込¥439
3日以内出荷
ペットボトルやステンレスボトルの携帯に便利なボトルホルダー。ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。ペットボトル500ml~ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。
材質表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金
寸法(mm)本体:70×70×160、ベルト:幅25×長さ550~1050
色オリーブ×グリーン
質量(g)70
適合寸法(mm)ボトル:外径65~73×高さ170~250程度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質本体:表地=アルミ蒸着シート、裏地=PVC(ホワイト)、断熱材=ポリエチレンフォーム(6mm厚)
寸法(mm)(約)Φ90×140
質量(g)約120
1個
¥629
税込¥692
欠品中
夏の快適作業に欠かせない水分補給のマストアイテム!
内側に保冷効果のあるアルミシートを採用
500mlまでのペットボトルが収納可能
容量(mL)500
材質ポリエステル、アルミ蒸着フィルム
寸法(mm)200×145
用途JBM-500WK交換用部品
質量(g)25
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)約W55×H200×D6
質量(g)30
ロック機能なし
クールボトル用の専用部品です。
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
より使いやすくなった、サーモスの真空断熱タンブラー専用の底カバー。
エッジ底面の面積を広げ、立たせることで倒れにくさを実現しました。
シリコーンゴムで衝撃を吸収し、テーブルに置くとき音が鳴りにくくなります。
タンブラー本体の色味を妨害しないシンプルなモノトーンカラー。
食器洗い洗浄機OK。ご使用後はキレイに洗い、十分に乾燥させてください。
材質ソコカバー/シリコーンゴム
質量(g)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.5×6.5×2
ステンレスボトル用の専用部品です。
現場へ持ち運びしやすい大容量2L。
軍手のままでも操作しやすいロック&ボタン。
ヘルメットをかぶったままでもOK、大きく開いて飲みやすい。
持ち運びに便利な2ウェイストラップ付き。
7cmの広口で大きな氷も入れやすい。
傷が目立ちにくいハンマートン塗装。
衝撃に強いソコ。
スポーツドリンクOK。
容量(L)2
仕様保冷専用、丸洗いOK
質量(kg)0.9
エコマーク認定認定
口径(Φmm)74
本体質量(kg)0.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×300
保温効力(℃)-
保冷効力(℃)9以下(6時間)
商品タイプワンタッチタイプ
エコマーク認定番号10 146 009
500ml・600mlペットボトルが入るペットボトルクーラー、保冷効果が抜群の真空二重構造、持ち運びに便利な取っ手つき、カラフルなデザインでとてもおしゃれ、アウトドアにも便利
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.5×8.5×20.5
質量(g)294
材質本体:ステンレス鋼、カバー:ポリプロピレン(耐熱温度100度)、底部保護ゴム:シリコーンゴム(耐熱温度180度)
本体も食洗器対応のマグ。スリムで小さなかばんでも入れやすい
用途携帯用
エコマーク認定認定
キャップタイプワンタッチキャップ
対応スポーツ飲料、食洗器
口径(Φcm)4
エコマーク認定番号10 146 009
成長に合わせて3通りの使い方が出来る、保冷専用ボトルが新登場!
本体寸法(mm)75×75×180
材料外生地・内生地:ポリエステル / クッション:発泡ポリエチレン
関連キーワード