19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水素ガス(H2)用のマスフローコントローラです。内蔵ソレノイドアクチュエータによる流量制御を行います。専用リードアウトユニットCR-400Bを接続することで流量の設定・表示を行うとともに、AC100Vによる駆動が可能です。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 適合流体水素ガス(H2) 仕様●流量設定信号:0~5VDC(入力インピーダンス1MΩ以上)●流量出力信号:0~5VDC(負荷抵抗250kΩ以上) セット内容スタンダードマスフローコントローラ、コンパクトリードアウトユニット、メータ用ケーブル:D-sub9ピン両端1m 材質接ガス部:SUS316L、SUS316、磁性ステンレス、FKM 電源15VDC(±5%)100mA、-15VDC(±5%)250mA センサータイプ熱式巻線センサ 再現性±0.5%F.S. 耐圧(MPa)1 保存温度(℃)-10~60 周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと) 許容周囲温度(℃)5~45 最大圧力(kPa)入口:500 バルブ種類比例ソレノイドバルブ(非通電時閉) 電気的接続D-sub9ピン KFC standard(SEMI standard準拠) リークレート(Pa・m3/sec)1×10-8以下
1式
219,800 税込241,780
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カラフルで操作しやすいハンドル。目盛表示部が広く見やすい。
材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)G1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本器は高精度フロート式流量計と、精密ニードルバルブを組合せ、微小流量の計測制御に最適の製品です
用途機器組込み用に 半導体関連ガス機器に バイオ産業向けに 接続口径(Rc)1/4 精度±2%F.S. 寸法E(mm)29 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズRc1/8 質量(g)250 目盛10:1(有効目盛) 精度FS±10% 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)0.5 材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


目盛りが見やすく、扱い易いハンドルです。 OUT式流量計です。 多種ガス・広い範囲の流量・豊富なオプションを取り揃えております。
用途圧力調整器、配管取付用 材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)R1/4オネジ、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 精度フルスケール±5% 接続口(入口)3/4-16UNF袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

徹底した合理化に基づき設計された流量計で安価でありながら精度、再現性に優れております。
用途環境計測機器に 一般分析機器に パージ装置用に 接続口径(Rc)1/8 精度±5%F.S. 材質(フロート)パイレックス 供給圧力(MPa)0.1 出口圧力(MPa)0 ニードル位置下部
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)377 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
23,980 税込26,378
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
ガスの種類空気/窒素(N2)、アルゴン(Ar)、炭酸ガス(CO2)、アンモニア(NH3)、アセチレン(C2H2) 関連資料寸法、仕様情報(1.65MB)
1個
439,800 税込483,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密流量制御のできるニードルバルブを組み合わせた高級グレードのバルブ付フローメータです(水(H2O)用)。微少流量の計測制御に最適です。
測定流体ガス:Air、N2、O2、H2、He、Ar、CO(実ガス校正)、液体:標準流体(H2O)
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

空気(AIR)/窒素ガス(N2)用の小型軽量樹脂製流量計です。
適合流体空気(AIR)/窒素ガス(N2) 精度FS±6% 接続口径RC1/4 材質本体/ABS、テーパ管/アクリル、フロート/硬質ガラス、SUS316、継手/SUS303、シール材/フッ素ゴム 耐圧(MPa)0.7 最高使用温度(℃)65
1個
9,598 税込10,558
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

視認性、耐久性に優れたポリカーボネート製の浮子式流量計です。 取り付け時に表面の飛び出しが少なくなるようなデザインです。 流量調節バルブが付属しています。
測定対象空気 材質(本体)PC(ポリカーボネート) 使用温度範囲(℃)0~+60 接続口径(Rc)1/8 精度±5%
1個
8,450 税込9,295
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質(本体)真鍮 質量(g)600 使用圧力(MPa)0.2 精度フルスケール±5% 接続口(入口)M16×1.5袋ナット、(出口)Φ8ホース口(M12×1袋ナット)
1台
24,980 税込27,478
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

コフロック流量計
独自の精密成型によるガラス管と超精密球のフロートにより、高い精度を保証します。
用途環境計測機器に。 一般分析機器に。 測定流体空気 接続部のサイズRc1/4 質量(g)379 目盛10:1(有効目盛) 精度±2%F.S(計測ポイント) 耐熱温度(℃)60 保証耐圧力(MPa)(最大流量5L/min以下)0.7、(最大流量10L/min以上)、0.5
1個
27,980 税込30,778
45日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水素ガス(H2)用精密ニードルバルブです。流量を精密かつ容易に制御できる様に設計されています。調節ネジ部の回転運動をニードル部では直進運動にかえる構造になっており、ネジのギャップや振動がニードル部に影響する事なく、安定したなめらかな流量制御が可能です。
用途ガス・液体・微少流量域の高精度制御 使用流体水素ガス(H2) 接続口径RC1/4 最大使用圧力(MPa)1.0 調整ねじ約12回転
1個
11,880 税込13,068
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

品名マスフローメータ 定格電源電圧DC12~24V 消費電流(mA)100以下 使用圧力範囲-0.07~1MPa サンプリング周期100±20ms 関連資料寸法、仕様情報(1.53MB)
1個
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (341種類の商品があります)

【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
品名マスフローメータ 定格電源電圧DC12~24V 消費電流(mA)100以下 使用圧力範囲-0.07~1MPa サンプリング周期100±20ms 関連資料寸法、仕様情報(1.53MB) 校正証明書付き 検査成績書なし
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)