15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
連続して水素ガス濃度を測定する小型軽量の水素ガス検知器です。 2段階のアラーム濃度が設定されていて、アラーム濃度になるとブザー音とLEDフラッシュライト・バイブレーションでお知らせします。
寸法(mm)54×32×91 質量(g)93 電源3.6Vリチウム電池 防爆構造本質防爆構造(EXiaⅡCT4Ga) 測定範囲(ppm)0~1000(水素) 検知対象ガス水素ガス 濃度(ppm)100/500(アラーム) アラーム電子音/赤色LED点滅アラーム/バイブレーション 分解能(ppm)1
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷

気雰囲気に漏洩した水素ガスを検知し、警報機能により、危険を知らせます。 応答速度が早く、選択性に優れた半導体式水素センサーを採用。 各実験室、ガスボンベ付近、ガス発生装置などの安全管理に最適です。 リレー無電圧接点搭載により、回転灯や大型サイレン、電磁弁などの外部出力に対応。あらゆる顧客ニーズを叶えます。
検知ガス水素 付属品ACアダプタ 測定範囲100~10.000ppm 質量(g)約230(本体のみ) 電源AC100V~240V(50/60Hz)、0.5A 表示LEDランプ(POWER:緑、FAIL:黄、ALARM:赤) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)167×40×82 外部出力リレー無電圧1c接点、最大許容範囲、DC30V、1A(抵抗負荷) 検知原理半導体方式 警報設定濃度500ppm 動作温度、湿度範囲0~40℃、5~85%RH(結露なきこと)
1台
88,980 税込97,878
14日以内出荷

WatchGas UNI水素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。 大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。 本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。 センサー、電池につきましては交換可能です。
付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート) 材質(本体)ポリカーボネート、ラバー 質量(g)125 電源リチウム電池 3.6V 使用温度(℃)-20~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33 測定方法拡散式 分解能1ppm 保護等級IP68 測定対象水素(H2) 測定原理電気化学式 対象ガス水素ガス 測定範囲(ppm)0-2000 警報設定値100ppm(初期値) 使用期間(年)センサー:約1 電池使用可能期間約3年 使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと) アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション 防爆認証UL: Class 1、Div 1、Group A,B,C,D、Class II、Div 1、Group E,F,G、Class III、Div 1 T4、-20℃ < Tamb ≦ +50℃、ATEX: II 1G Ex ia IIC T4 Ga、IECEX: Ex ia IIC T4 Ga、CE 校正証明書付き
1個
77,980 税込85,778
3日以内出荷

寸法(mm)66.35×95.8×52 測定範囲1~999ppm 質量(g)148 電源3.7V 充電式リチウムバッテリー ガスの種類検出ガス:水素ガス(H2) 分解能1ppm 機能バックライト表示:あり、自動シャットダウン:10分間操作なしで自動的シャットダウン インターフェース充電:microUSB 動作温度-10℃~50℃ 保管温度範囲(℃)0~40 警報設定上限と下限の値を設定 動作湿度(%RH)15~95(標準) アラームビープ音/フラッシュ/バイブレーション 稼働時間(時間)最大60(アラーム等の使用状況により異なります) 防爆認証Ex ib ⅡC T4 Gb (合格証No. SYEx21.08259)
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

ポータブルガス検知器 XP-3310Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
測定範囲0~100%LEL 警報設定値20%LEL(固定) 保護等級IP67相当 質量(g)約460(電池含む)
1個ほか
89,980 税込98,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)検知管 #30 水素
測定範囲(mg/L)0.5-2% TGK品番169-80-03-58 使用検知管名30 水素 許容濃度(mg/L) 目盛範囲(mg/L)0.5-2% 有効期限(年)3 吸引回数(n)(1) 対象ガス水素
1箱(10本)
2,390 税込2,629
3日以内出荷

LED表示でさらに見やすく!新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします。充実した機能により暗所の作業も安心です。前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています。ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます。LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です。過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)。水素環境下でも安心の本質安全防爆構造:特別危険場所(Zone 0)でも使用可能です。
用途本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります。 付属品保護カバー:1個(実装)/テーパーノズル:1本/交換用防水フィルタ:1袋(5枚入)/単3形アルカリ乾電池:2本/ハンドストラップ:1本/取扱説明書:1冊/製品保証書:1枚 質量(g)約220(乾電池を除く) 使用温度範囲(℃)-20~+55(急変なきこと) 電源単3 形アルカリ乾電池×2 本 表示動作状態表示、フロー確認表示、操作音表示、警報音表示、警報点表示、電池残量表示、バーメータ表示、モード表示、ガス名/メッセージ表示 表示方式LCDバーメータ+目盛+LED 保護等級IP67 相当 連続使用時間(時間)約13(アルカリ乾電池・25℃・無警報・無照明時) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約186×41×38(突起部は除く) 検知原理熱線型半導体式 警報方式ガス警報:1段警報 検知方式ポンプ吸引式/シングルタイプ 動作ガス警報:自動復帰、故障警報:自己保持 RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CEマーキング、UKCA マーキング 警報種類ガス警報、故障警報(センサ異常/流量低下/電池電圧低下/システム異常/調整異常/時計異常/ポンプ異常) 警報の表示ガス警報:ランプ点滅/ブザー鳴動、故障警報:ランプ点滅/ブザー鳴動/故障内容表示 使用湿度範囲(%RH)95以下(結露なきこと)
1個
85,980 税込94,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装着型の可燃性ガス検知器です。非常にコンパクトで作業の邪魔になりません。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に セット内容XA-380S(乾電池仕様)、単4アルカリ乾電池1本、フィルタ付きセンサカバー(交換用)1個、安全ピンアダプタC-24 1個 測定範囲0~100%LEL 質量(g)約63(電池除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×86×20(突起部除く) 保護等級IP54相当 連続使用時間(時間)約34(ロングライフモードOFF時 約17) 使用温湿度範囲-20~50℃ 30~85%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 防爆構造Ex ia ⅡC T3 警報設定値10%LELおよび25%LEL(固定)
1個
59,980 税込65,978
13日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高濃度測定用 BASEガスを選択可能!全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能! BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能 測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能 オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High2種類のレンジが自動で切り替わります) 標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能 (硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
質量(g)約260(乾電池除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本 保護等級IP67相当 連続使用時間(時間)約30(新品乾電池、25℃、無警報、無照明時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く) 検知原理熱伝導式 検知範囲0~100vol% 使用温湿度範囲-20~+50℃、95%RH以下(結露無きこと) 指示精度±5vol%(同一条件下) 検知方式ポンプ吸引式/吸引流量:0.3Lmin異常(ポンプLowモード)、0.6L/min以上(ポンプHighモード) 警報種類<ガス警報>ON/OFF設定可(出荷時OFF)、警報点任意設定可、自動復帰<故障警報>流量低下、センサ接続不良、電池電圧低下、回路異常、校正範囲異常 警報の表示<ガス警報>ブザー連続、警報ランプ(赤)点滅、ガス濃度点滅(警報ON設定時)<故障警報>ブザー断続、警報ランプ(赤)点滅、故障内容表示
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3360Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
199,800 税込219,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3368Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 保護等級IP67相当 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 質量(g)約460(電池含む) 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング
1個ほか
229,800 税込252,780
欠品中
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ポータブルガス検知器 XP-3318Ⅱ 新コスモス電機 動画あり
1個ほか
179,800 税込197,780
欠品中
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

質量(g)約460(電池含む) 保護等級IP67相当 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
159,800 税込175,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

可燃性ガスの爆発危険濃度(%LEL)の測定が可能です。専用アプリと連動し、警報時のメール通知やロギングデータの確認が可能です。従来品から大幅に耐衝撃性が向上しました。乾電池/充電池の2WAY対応。※標準では乾電池仕様です。充電池で使用する場合はオプション品の充電器が必要です。データロギング機能付き。機器本体に測定日時・ガス濃度・温湿度を記録。Bluetooth機能でアプリへのデータ読み出しや、オプションのソフトウェアを使ってPCへのデータ出力が可能です。ストップウォッチ、タイマー、暗所用ライト、自立スタンド機能あり。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
測定範囲0~100%LEL 質量(g)約460(電池含む) 保護等級IP67相当 警報設定値20%LEL(固定) 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
109,800 税込120,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1.ワイドレンジモデルをラインナップ(XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-W)。LEL測定(爆発防止)とPPM測定(漏洩検知)が1台で対応可能。2.1台で32種のガス測定が可能(XP-3310Ⅱ、XP-3118Ⅱ、XP-3160Ⅱ-W、XP-3168Ⅱ-Wで校正ガスがメタン、イソブタン、プロパンの場合)。3.Bluetooth通信によるメール通知機能。専用アプリにより濃度データのトレンドグラフや警報時に作業員の位置情報がわかります。4.耐衝撃性が大幅に向上し、現場作業でも安心。カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
用途プラント、工場等での安全確認に 質量(g)約460(電池含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×164×44(突起部除く) 保護等級IP67相当 機能自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、 時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング 使用温湿度範囲-20~50℃ 95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと) 関連資料(0.12MB) (0.09MB) 校正証明書付き(宛名なし)
1セット
249,800 税込274,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)