「水蒸気蒸留」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハッカ油 20mL 大洋製薬ハッカ油 20mL大洋製薬(1件のレビュー)
800税込864
1個
当日出荷
和種ハッカ油を水蒸気蒸留して精製した天然ハッカ油です。さわやかな、清涼感のある香りがする精油です。お料理、おしぼりなどの香り付けにご使用頂けます。
用途ミントティやハッカ風呂など様々な場面で使用が出来ます
丸フラスコ 1L リップ付 ミクロケルダール用 SIBATA(柴田科学)丸フラスコ 1L リップ付 ミクロケルダール用SIBATA(柴田科学)
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
パルナスーワグナー型ミクロ・ケルダール窒素蒸留装置に標準付属されている1Lの水蒸気蒸留フラスコです。
仕様リップ付材質ほうけい酸ガラス-1容量(L)1アズワン品番64-8272-96
大型透明丸型瓶  クリアボーイ Thermo Fisher Scientific大型透明丸型瓶 クリアボーイThermo Fisher Scientific
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
ガラス性に比べはるかに軽く堅牢。化学薬品、蒸留水の保存、分配にも便利。低温室、氷温下での使用も可能。5Lごとの目盛付。オートクレーブ可能。漏れ防止タイプ。
材質本体 PC、キャップ PP、ガスケット TPEキャップタイプ83B口内径(Φmm)66
5年保存水 ピュアウォーターJouRyu アズワン5年保存水 ピュアウォーターJouRyuアズワン(2件のレビュー)
2,198税込2,374
1箱(6本)ほか
翌々日出荷
水を沸騰させ、純粋な蒸気だけを集めた純度99.9%の蒸留飲料水です。 高品質な純水なので安心して長期保存ができます。
保存期間(年)5
SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒ CP-300型用SIBATA(柴田科学)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
用途CP-300用材質ほうけい酸ガラスねじ規格GL-14摺合せSPC-15
SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 大型ソックスレー抽出装置用SIBATA(柴田科学)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
・リービッヒ冷却器(冷却管)は、最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-34ゴム止外径(Φmm)10
SPC冷却器 公定分析用 SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 公定分析用SIBATA(柴田科学)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
材質ほうけい酸ガラス型式300mm下部(SPC)SPC-15上部摺合18/9透明すりゴム止外径(Φmm)8
SPC連結管 トラップ付 SIBATA(柴田科学)SPC連結管 トラップ付SIBATA(柴田科学)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
・トラップ部が球形状をしたガラス製連結トラップ球です。 ・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止します。 ・フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ/Ⅱ型用です。
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19寸法a(mm)280球径(Φmm)53下部(SPC)SPC-19
SPC連結導入管 側管付き SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管 側管付きSIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・フッ素イオン水蒸気蒸留装置用のガラス製連結導入管です。 ・上下両端にはSPC規格の接続部、側管部共通球面透明すり合わせ
材質ほうけい酸ガラス型式SPC-19-29-18/9寸法a(mm)105角度(°)120寸法b(mm)190下部(SPC)SPC-29上部(SPC)SPC-19側管18/9
SPC連結導入管 SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管SIBATA(柴田科学)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
材質ほうけい酸ガラス下部(SPC)SPC-24上部(SPC)SPC-19
SPC連結導入管60° SIBATA(柴田科学)SPC連結導入管60°SIBATA(柴田科学)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。
用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用材質ほうけい酸ガラス型式SPC-15-19寸法a(mm)75角度(°)60寸法b(mm)122下部(SPC)SPC-19上部(SPC)SPC-15
SPC冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 リービッヒSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
・最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。 ・主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。 ・二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。 ・内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
タイプリービッヒ材質ほうけい酸ガラス
冷却器 リービッヒ SIBATA(柴田科学)冷却器 リービッヒSIBATA(柴田科学)
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から33日以内出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
ゴム止外径(Φmm)8材質ほうけい酸ガラス
ナルゲン薬品瓶(PP) Thermo Fisher Scientificナルゲン薬品瓶(PP)Thermo Fisher Scientific
24,980税込27,478
1本
翌々日出荷
大容量の培養液や蒸留水、他の容器のオートクレーブに適した薬液瓶です。
仕様オートクレーブ可能 目盛り付材質本体、キャップ/PP(ポリプロピレン)、ガスケット/TPE(熱可塑性エストラマー)
薬液びん 活栓付き PP製 TGK(東京硝子器械)薬液びん 活栓付き PP製TGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
大容量の培養液・蒸留水その他溶液の使用に最適です。オートクレーブ可能。
仕様白色PP製キャップ付き。両取手付き。キャップタイプ83B活栓付き
共通リービッヒ冷却器 SIBATA(柴田科学)共通リービッヒ冷却器SIBATA(柴田科学)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。
シアンイオン水蒸気蒸留装置 Ⅱ型セット(共通摺合せ仕様) IWAKI(AGCテクノグラス)シアンイオン水蒸気蒸留装置 Ⅱ型セット(共通摺合せ仕様)IWAKI(AGCテクノグラス)
81,980税込90,178
1箱(1箱)
12日以内出荷
互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
フッ素イオン水蒸気蒸留装置用 連結管 60゜ IWAKI(AGCテクノグラス)フッ素イオン水蒸気蒸留装置用 連結管 60゜IWAKI(AGCテクノグラス)
6,198税込6,818
1箱(1個)
12日以内出荷
フッ素化合物の工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主部TS19/38、側部TS15/25
フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型セット IWAKI(AGCテクノグラス)フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型セットIWAKI(AGCテクノグラス)
109,800税込120,780
1箱(1箱)
12日以内出荷
フッ素化合物の工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
フッ素蒸留装置(共通摺合せ仕様)用水蒸気蒸留器 100mL IWAKI(AGCテクノグラス)フッ素蒸留装置(共通摺合せ仕様)用水蒸気蒸留器 100mLIWAKI(AGCテクノグラス)
45,980税込50,578
1箱(1個)
12日以内出荷
フッ素化合物の工場排水試験等に。(二重管形蒸留フラスコ仕様)互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格100mL、主部TS24/40、側上部TS19/38、側下部TS15/25
フッ素イオン水蒸気蒸留装置 II型(共通摺合せ仕様) 硝子装置セット IWAKI(AGCテクノグラス)フッ素イオン水蒸気蒸留装置 II型(共通摺合せ仕様) 硝子装置セットIWAKI(AGCテクノグラス)
139,800税込153,780
1箱(1箱)
12日以内出荷
フッ素化合物の工場排水試験等に。(二重管形蒸留フラスコ仕様)互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
シアンイオン水蒸気蒸留装置 Ⅰ型セット IWAKI(AGCテクノグラス)シアンイオン水蒸気蒸留装置 Ⅰ型セットIWAKI(AGCテクノグラス)
67,980税込74,778
1箱(1箱)
52日以内出荷
シアン化合物の工場排水試験(加熱蒸留)等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。
フッ素イオン水蒸気蒸留装置I型用連結管(曲管) IWAKI(AGCテクノグラス)フッ素イオン水蒸気蒸留装置I型用連結管(曲管)IWAKI(AGCテクノグラス)
8,398税込9,238
1箱(1個)
12日以内出荷
アンモニウムイオン水蒸気蒸留装置用 連結導入管 IWAKI(AGCテクノグラス)アンモニウムイオン水蒸気蒸留装置用 連結導入管IWAKI(AGCテクノグラス)
9,998税込10,998
1箱(1個)
12日以内出荷
アンモニウムイオンの工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
規格主上部TS19/38、主下部TS24/40、側部TS24/40
アンモニウムイオン水蒸気蒸留装置 IWAKI(AGCテクノグラス)アンモニウムイオン水蒸気蒸留装置IWAKI(AGCテクノグラス)
109,800税込120,780
1箱(1箱)
12日以内出荷
アンモニウムイオンの工場排水試験等に。互換性のある、共通摺合せ部品から構成されています。本装置はIWAKI CTE33およびPTFEから構成されています。メスシリンダーはオプションとなります。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら