こんなお得な商品も!

散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質ポリプロピレン
こんなお得な商品も!

散水栓ボックス ホース穴付
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
材質(フタ・枠)ポリプロピレン
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。
ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。
鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。
従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600)
適合MB-20SCD専用
外寸(mm)367×226.5×30
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304)
仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
給水ユニット付き。底板は散水栓の位置を固定できます。
材質ABS、PP
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。
板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など
成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上
タイプ縞板
厚さ公差(mm)±0.50
調質F(製造したままのもの)
切断方法シャーリング切断
参考準拠JIS規格H3100
サービス分類オーダー・加工
底板が付いているので、玉砂利が不要です。
給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン
付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
材質ステンレス(SUS304)
仕様防水
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)30
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)40
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥299,800
税込¥329,780
4日以内出荷
最長40mのロングケーブルで住宅の水道管や排水管、工場の配管などのメンテナンスを分解せずに検査することができます。見やすい10.1インチの大型モニタと視野角115度の広角レンズ、管内の位置がひと目で分かるメーターカウンターが検査品質を向上。撮影した静止画や動画の保存も可能です。
仕様エルボ回数:適正内径Φ50mm~Φ200mm、内径Φ45mmで90°のエルボを3回通過可能
セット内容3r-fxs10本体(ツールボックス)、カメラヘッド、アクセサリツール(カメラガイド取り付け用のネジや予備の防水パッキン)、カーチャージャー、ACアダプタ、プラスドライバー、カメラガイド(80mm)、カメラガイド(46mm)、ケーブル・ケーブルホイール、リモコン、SDHCカード、取扱説明書兼保証書
材質【先端ガラス部】サファイアガラス【カメラハウジング】ステンレス
質量(kg)約10~12 ※ケーブル長により異なります
ケーブル長(m)20
入力電圧(V)12
材質(ケース)ABS
有効画素数1920×1080
光源白色LED 15灯
記録媒体SDカード(最大64GBまで、Class10以上)
バッテリー7.2V 6400mAh リチウムイオン電池
外径×長さL(Φ×mm)カメラ:23×155
電池CR2032(リモコン用)
ディスプレイ10.1インチ
解像度モニタ:1024×600
視野角115°
防塵防水性能水深20mまで(※カメラヘッドケーブルホイールが隙間なく密着している状態で)
ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約517×434×200
動作時間約7時間
入力電流(A)0.6
撮像素子1/3 CMOS
動作温度(℃)-10~50
保管温度(℃)-20~60
静止画サイズJPEG、1920×1080
動画サイズMP4 (24fps)、1920×1080
調光方式4段階
被写界深度(mm)約20~
1個
¥269,800
税込¥296,780
4日以内出荷
材質PP
質量(kg)0.46
外寸(mm)477×377×27
嵌合商品サンボックス 40
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。
EFC 5610 の出力範囲はそれぞれ0.4~2.2 kW(単相200V) ,0.4~11kW(三相200V),0.4~160(重負荷)/200(標準) kW(3相400V)です。EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
制御方式
・V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC)
同期モータ制御
・ EFC 5610 は、誘導モータを除き、同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現。
EMCフィルタ内蔵
・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減。
・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW)
・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能。
安全トルクオフ(STO)
・ 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。
・ インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保。
ディレーティング
・ EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しない
通信オプションの追加
・ PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。
豊富なオプション対応
・ I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード....
・ 様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)
IoT対応
・ Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮
Indraworks DsのPCソフト
・パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。
CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。
EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。
汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。
効率: >95%
制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC)
同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。
EMCフィルタ内蔵:
・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。
・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW)
・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。
安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。
ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。
通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。
豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。
IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。
Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
周波数(Hz)50/60 ±5 %
制御方式V/f、SVC、FOC
定格周波数(Hz)0~400
定格出力電圧入力電圧対応
定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200
モータ種類誘導/同期
推奨EMCフィルタC3
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。
ケース付きなので持ち運びに便利です。
明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。
セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。
材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
1セット
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
備考V235360-00
規格ユーシンV235360-00
部品名称シヨウコウスイツチ
関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.54MB) 展開図50(1.18MB)
図解NoSSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.26、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 シヨウコウスイッチ_No.26、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.12、SSA-アルフア605V 操作パネル部品_No.11、BSA-420JDES 電装品部品_No.6、BSA-420JAW 電装品部品_No.6、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.42、SSA-V602C-DX 給水ポンプ部品_No.38、BSA-420JWG G-3 電装品部品_No.6、SSA-アルフア605MA 操作パネル部品_No.14、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.38、SSA-Z550 計器パネル部品_No.11、BSA-420JEWG G-3 電装品部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 電装品部品_No.6、SSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.23、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.20、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.12など
1個
¥3,798
税込¥4,178
7日以内出荷
関連キーワード