21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

既設の樹脂蓋Sタイプが破損した場合に交換が可能な鋳物蓋です。 ヒンジが破損してもスムースに開閉できます。 鋳鉄製(FCD600)で、総重量3000kg(T3)まで耐えられる構造になっています。 従来の樹脂蓋(総重量2000kg)で生じていた破損が軽減できます。
材質鋳鉄製(FCD600) 適合MB-20SCD専用 外寸(mm)367×226.5×30
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標準タイプ。蓋は着脱自在で、強度・耐候性に優れています。土圧に耐えられる本体リブ構造。本体・底板は、耐荷重・耐衝撃性に優れています。
色(フタ)ブルー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

散水栓ボックス ホース穴付 モノタロウ 動画あり
樹脂製のため、軽くて腐食もしません。 内外部強化リブ構造の為、強度耐久性に優れ、沈下を防止します。 ホースを装着したまま蓋が締められます。
用途散水全の収納に 材質(本体枠)PP、(蓋)PP 寸法(mm)220×279×140 タイプ水抜き穴付き(VPパイプ20Φが接合可) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン 仕様底板なし
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すべり止めの突起模様をつけたもので、チェッカープレートとも呼ばれる。 板厚は凸部ではなく平面部の厚さをいう。
用途主に床や階段、機械・装置の作業台など 成分C 炭素/0.08以下Si ケイ素/1.00以下Mn マンガン/2.00以下P 燐/0.045以下S 硫黄/0.03以下Ni ニッケル/8.00~10.50Cr クローム/18.00~20.00Fe/70.8以上 タイプ縞板 厚さ公差(mm)±0.50 調質F(製造したままのもの) 切断方法シャーリング切断 参考準拠JIS規格H3100 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

美しくて丈夫なステンレス製。種類も豊富
材質ステンレス(SUS304) 仕上(蓋)ヘアライン、(本体)2B仕上げ
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷

底板が付いているので、玉砂利が不要です。 給水配管方向とホース取付方向が変えられます。
材質ポリプロピレン 付属品散水栓、水栓固定台、HIエルボ給水栓セット、固定ビス
1セット
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホースを付けたままフタができます(左右)
材質ポリプロピレン 仕様底板なし
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1枚ほか
699 税込769
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で蓋厚は3.0tあり強度に優れています。 ステンレスヘアーライン仕上げでどこにでもマッチします。
材質SUS304 仕様底板なし
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

BIGM(丸山製作所)シヨウコウスイッチ
備考V235360-00 規格ユーシンV235360-00 部品名称シヨウコウスイツチ 関連資料展開図1(0.75MB) 展開図2(0.76MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(0.88MB) 展開図5(0.96MB) 展開図6(0.76MB) 展開図7(0.71MB) 展開図8(0.91MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.78MB) 展開図11(0.91MB) 展開図12(0.78MB) 展開図13(0.91MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.94MB) 展開図17(0.91MB) 展開図18(0.91MB) 展開図19(0.91MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(0.91MB) 展開図22(0.91MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(0.91MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(0.91MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(0.78MB) 展開図30(0.91MB) 展開図31(0.78MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(0.9MB) 展開図34(0.91MB) 展開図35(0.91MB) 展開図36(0.91MB) 展開図37(0.91MB) 展開図38(0.78MB) 展開図39(0.91MB) 展開図40(0.78MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(0.98MB) 展開図43(0.93MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.13MB) 展開図46(1.04MB) 展開図47(1.01MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.54MB) 展開図50(1.18MB) 図解NoSSA-E500 計器パネル ヒューズボックス部品_No.26、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 シヨウコウスイッチ_No.26、SSA-E501DX 計器パネル・ヒューズボックス部品_No.12、SSA-アルフア605V 操作パネル部品_No.11、BSA-420JDES 電装品部品_No.6、BSA-420JAW 電装品部品_No.6、SSA-V1002CT-DX 給水ポンプ部品_No.42、SSA-V602C-DX 給水ポンプ部品_No.38、BSA-420JWG G-3 電装品部品_No.6、SSA-アルフア605MA 操作パネル部品_No.14、SSA-V602C 給水ポンプ部品_No.38、SSA-Z550 計器パネル部品_No.11、BSA-420JEWG G-3 電装品部品_No.6、BSA-420JDSG G-3 電装品部品_No.6、SSA-V600C 給水ポンプ(1)部品_No.23、SSA-V1000 給水ポンプ(テンション・給水ホース)部品_No.20、SSA-E500KP 計器パネル・ヒューズボックス・タコメータ部品_No.12など
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷