フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所キッチン
材質メッキ
質量(g)3290
取付穴径(Φmm)37±2
吐水口長さ(mm)自在260
商品タイプ台付
キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質メッキ
質量(g)1890
吐水口長さ(mm)235
グリーン購入法適合
取付穴径(mm)22~26
取付芯々(mm)203
食器洗い機等の給水ホースが接続できる分岐口付今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ2ハンドル
呼び径(mm)13
ハンドル色白
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)220
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)PJ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質青銅
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
ねじサイズPJ1/2
吐水口長さ(mm)190
商品タイプ壁付タイプ
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
商品タイプ壁付タイプ
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(m)(引出)450
商品タイプ台付
仕様逆止弁、止水弁、ハンドル90°開閉、スパウト回転式
適合場所洗面所
吐水口長さ(mm)64
商品タイプ壁付タイプ
レバー1本で吐水・止水操作や温度調節ができるシングルレバーハンドルは操作がとても簡単です。ご高齢の方からお子様まで誰にとっても使いやすく最適です。止水部には耐久性に優れたセラミックを使用しています。
用途お風呂の水栓として。
トラスコ品番388-9551
材質合成樹脂、銅、合成ゴム
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~220
パイプ長(mm)190
1個
¥34,980
税込¥38,478
翌々日出荷
単独配管口に取付け、太陽熱温水器で水を温め使用します。
黒バルブは太陽熱温水器に送水する際に使用します。青印の白ハンドルで給水、赤印の白ハンドルで給湯します。
ソーラ専用形
用途太陽熱温水器で温めたお湯を使用出来る浴室用の混合栓。
幅(mm)200
高さ(mm)135
質量(g)2000
奥行(mm)275
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
取付ねじPJ1/2
使用地区一般地
パイプ長(mm)吐水:170
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥64,980
税込¥71,478
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐止水栓付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。とめるゾウ付(緊急止水機能付)。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付き Z591S2
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥67,980
税込¥74,778
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
浄水器内蔵タイプ。分岐孔付。分岐止水栓は湯・水どちら側にも接続できます。(本体右側:給水専用、本体左側:給湯専用)。吐水口回転規則110°。一般地用は、水側逆止弁なし、湯側逆止弁あり。寒冷地用は、水側・湯側とも逆止弁なし。浄水カートリッジ1個同梱。水受けトレイ付 Z591S2 。※分岐止水栓を取り付ける場合は、別売の分岐ジョイントZ108が必要です。
付属品浄水カートリッジ1個
適合場所キッチン
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
適合TKG33U2RXをTKJ23Rや(TKG23A)に取り付ける場合に必要
寸法(mm)65×30×95
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
消費電力(W)待機時:0.8以下、使用時:4以下(ピーク時8以下)
電源コード(m)1.8
使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約40
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
タッチレス操作で、手が汚れていても止水しやすいので従来よりも省エネ効果抜群です。電源工事不要な乾電池式です。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
材質メッキ
質量(g)4000
呼び径(mm)13
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(mm)350
吐水口長さ(mm)自在239
水栓タイプ混合栓
スタイリッシュなフルメッキシャワー機能付きの水栓です。ホースを内蔵しており、シンクのお掃除や背の高い鍋への給水にも便利です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区寒冷地
1個
¥57,980
税込¥63,778
6日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室
規格JIS規格
主な用途一般住宅用
適合流体水道水
グリーン購入法適合
給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)
商品タイプ壁付タイプ
レバーハンドルを吐水状態にしてセンサーに手をかざすだけで吐水・止水ができます。使用後はレバーハンドルを閉じてください。3秒以上手をかざし続けると自動的に止水します。吐水状態が10分間継続すると自動的に止水します。停電・電池切れ時の応急処置として電磁弁ユニットの手動弁を操作することで、センサーに関係なくレバーハンドルのみで吐水・止水ができます。
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2.5年(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約40
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
スタイリッシュなフルメッキシャワー機能付きの水栓です。ホースを内蔵しており、シンクのお掃除や背の高い鍋への給水にも便利です。節湯水栓(C1対応)ハンドルのおよそ中央位置付近で水と湯を使い分けられます。給湯器のムダな使用を防いで節湯するので、ガスの消費を従来水栓の約41%、節湯B水栓と比べても約30%抑制でき、CO2削減にも役立ちます。
取付穴径(Φmm)35~40
使用地区一般地
1個
¥55,980
税込¥61,578
6日以内出荷
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)
電源コード(m)1.8
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。
水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。
シャワーヘッドで整流吐水・シャワー吐水に切替えできるボタン付き。
また、シャワーヘッドは引き出し可能です。引き出ししにくい場合は、シャワーホースに手を添えて操作してください。スプレー式でシンク洗い等にも便利です。
レバーが上がっている状態でのみ下記のセンサーが作動し、吐水ができます。
エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。上センサー操作による吐水中の場合、エコセンサーは無効となります。感知距離は約50mm~約150mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)安全の為、50℃以上のお湯が出ない設定になっています。(50℃以上を検知した場合は、強制的に止水し、サーモランプが赤色(LED)点滅します。)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、サーモランプが黄色(LED)点滅します。検知物などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。
上センサー【連続吐水時に活用】…手をかざすと、水の出し止めができます。水栓に触れずに操作できるので衛生的です。感知距離は、約20mm~約50mmです。(赤外線を用いた距離センサーを採用)出しっぱなし防止の為、吐水から5分間続くと、自動的に止水します。
トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
サーモランプの色や光方で水温や吐水状態を確認できます。
エコセンサーの感度をさげたい時、検知距離を短くしたい場合、サーモランプを点滅させたくない場合は電源ボックス内のスイッチで調整が可能です。
用途キッチンの水栓として。
使用地区一般地
給電方式電源式
電源(V)AC100(50/60Hz)
適合場所キッチン
取付方式全交換(台付)
取付穴径(Φmm)35~39
吐水口高さ(mm)167
消費電力(W)待機時:0.5、動作時:最大2
感知距離(mm)【上センサー】約20~50、【下センサー】約50~150
検知時間(秒)(間隔)0.5以内
最高使用温度(℃)給湯機:60以下
呼び径(mm)13
水栓タイプ混合栓
呼び径給水部:G1/2
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。
日本アトピー協会推薦品。
浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で
カートリッジを節約できる。
カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。
(遊離残留塩素低減能力:約5500L)
毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。
体を温める効果が持続します。
【断熱】
熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止
【抽出力】
ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、
麦茶も素早く水出しできます。
お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のシャワー混合栓
幅(mm)254
高さ(mm)61
質量(g)3200
奥行(mm)301
適合場所浴室
最高使用温度(℃)85
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」お湯が出る位置をクリック感
でお知らせ。
スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
年間節約金額約6,300円(水道代1,600円,ガス代4,700円)
ホース引き出し1.1m
ウルトラファインバブルを含んだステンレスシャワー板独自の水流で
汚れをきれいに洗い流します。極細水流で水ハネを約1/2に軽減。
吐水パイプ回転規制115° 吐水パイプが後ろまで回らないので安心。
上面施工式 カウンター下にもぐらず、上から一人で施工可能。
用途壁付のシングルシャワー混合栓
接続部ねじG1/2
適合場所台所
ホース長さ(m)引き出し:1.1
取付穴径(Φmm)35~39
取付可能厚(mm)5~30
取付穴径(mm)35~39
SANEI独自のスマートな構造設計の技術。
約6,100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。
水道水中に含まれる残留塩素を除去し、皮膚や毛髪への刺激を低減。
日本アトピー協会推薦品。
浴びるときは「浄水」、お掃除には「原水」、と切替えて使用する事で
カートリッジを節約できる。
カートリッジ(1本:PM7164-1,3本セット:PM7164-3S)交換時期の目安は約3ヶ月。
(遊離残留塩素低減能力:約5500L)
毛穴やシワの奥まで入り込み、汚れを吸着して落とします。
体を温める効果が持続します。
【断熱】
熱い湯の通り道を水の壁で覆い、熱が帯びるのを防止
【抽出力】
ウルトラファインバブルを含んだ水は、出汁を取ると濃くとれて、
麦茶も素早く水出しできます。
お好み焼き粉などもきれいに混ざります。
用途壁付のサーモシャワー混合栓
幅(mm)254
高さ(mm)61
質量(g)3200
奥行(mm)301
適合場所浴室
最高使用温度(℃)85
適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
1台
¥27,980
税込¥30,778
翌々日出荷
手をかざしてカンタン出し止め。原水と浄水がそれぞれのセンサーで出し止めができますので、とても使いやすくなっています。
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
シャワーと泡沫ストレートの水流切替が可能なので、用途に合わせて使い分けができます。また、シャワーヘッドが引き出しできるスプレータイプなので、台所シンクのすみずみまで洗い流せます。
食器洗い機や浄水器への送水に必要な分岐口(湯・水)付き。送水の出し止めができる分岐バルブ付き。食器洗い機の給水ホースもワンタッチで接続できます。
分岐バルブ付きなので、食洗機に給水ホースがワンタッチで接続できます。
カチッ!とわかる「エコ位置クリック」でお湯のムダづかいを防ぎます。お湯が出る位置をクリック感でお知らせ。エコできる位置が分かるから、スマートにお湯のムダづかいを防ぎます。
シンク下にもぐらず上から取付け可能な上面施工タイプ
用途キッチンの混合栓として
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)35-39
RoHS指令(10物質対応)対応
取付厚(mm)最大30・最小5
消費電力(W)待機時:0.2以下、使用時:5.4以下(最大値13.9以下)
電源コード(m)1.8
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)
使用環境温度(℃)1~40
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
吐水口回転規制110°
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
電源コード(m)1.5
使用流体1~80℃の上水道及び飲用可能な井戸水(氷結、ゴミ等の混入がない事)
使用電源アルカリ乾電池 単3×4本
使用環境温度(℃)1~40
電池寿命120回/日の使用頻度として約2年(省エネモード19時間/日使用時)(Panasonic製 EVOLTA使用、使用環境室温20℃時)使用環境によって電池寿命は変動します。
使用環境湿度(%)90以下
感知距離(mm)約50(白紙:約60)
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.1(動水圧)、最高水圧:0.75(静水圧)
仕様逆止給湯制限機能付
規格JIS規格
接続部ねじW26山20
吐水口長さ(mm)170
グリーン購入法適合
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。
お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。
オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用
適合場所キッチン
仕様泡沫吐水、節水、クリック
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用地区一般地
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
コンパクトな浄水カートリッジを本体に内蔵したオールインワン浄水栓。シャワー切替がついたシンプルタイプ。浄水、微細シャワー、整流がレバーひとつで切り替え可能。従来のシャワーに比べて洗浄に適した勢いのあるシャワー。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。
適合場所キッチン
使用地区一般
材質メッキ
質量(g)2040
吐水口長さ(mm)244
取付穴径(mm)22~26
取付芯々(mm)203
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応
付属品乾電池単1形2本
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
1個
¥89,980
税込¥98,978
6日以内出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°
付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか
呼び径(mm)13
弁仕様逆止弁
適合場所キッチン
機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント
電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)1~40
使用地区一般地
ホース長さ(mm)350
タイマー止水:約10分で自動止水
関連資料(4.3MB)
吐水口長さ(mm)239
吐水口高さ(mm)145
停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)
給電方式乾電池式
給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
電池寿命(年)約1
1個
¥98,980
税込¥108,878
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ