仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質黄銅
取付ねじW26山20
蛇口取付形状万能水栓用
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
圧力配管で使用出来ます。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状チーズ
タイプTS
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじW26、山20
適合蛇口外径(Φmm)14~18
トラスコ品番375-4031
材質真鍮
高さ(mm)75
質量(g)68
適合コネクタG079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
ステンレス鋼管と銅管の異種管接合が可能です。
日本水道協会認証登録品です。
用途給水、給湯、冷温水配管などの屋内配管用。
種別本体角数/6
材質材質(本体):BC6、材質(スリーブ)、純銅 材質(ナット):黄銅
形状ソケット
種類ステンレス鋼管・銅管兼用型
使用流体清水(上水)
角数本体:6
ライニング鋼管用防食シール剤で、ねじのシールはもとより、耐熱性が良く、人体に無害であり、給水・給湯の温水から熱水まで広範囲の配管に使用できます。
乾燥後の被膜は、化学的に安定し、強力なシール効果を発揮します。
用途給水・給湯・熱水配管用
色灰色
規格日本水道協会規格(JWWA K146、K142)
容器仕様ハケ付缶
トラスコ品番122-6762
比重1.2(25℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量500g
危険物の性状非水溶性
1缶(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
施工時間の短縮。水圧試験前であれば、「専用取外冶具」により取り外しが可能。セーフティ機能付き。
用途給湯、給水、冷温水、冷却水他
形状エルボ
材質ステンレス(SUS304)
種類ステンレス管用継手
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]
最高使用温度(℃)80
適合管一般配管用ステンレス鋼管
RoHS指令(10物質対応)対応
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
本体が透明ブルーのため、エスロン接着剤S83(白)を使用する事で、施工後に塗布の有無を確認できます。エスロンHIパイプの専用継手です。
用途エスロン接着剤NO83(白)御使用されることで、接着剤の塗布確認が養生(乾燥)後にも確認できます。建物内の給水配管に使用します。
材質水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状チーズ
色透明ブルー
最高使用温度(℃)40未満
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質炭素鋼
形状ソケット
使用流体水道水
適合管JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
材質(玉)PE
種類複式
材質(本体)青銅
規格日本水道協会品質認証センター認証登録
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
最高使用温度(℃)60
材質(アーム)黄銅
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
こんなお得な商品も!

ホース 透明 ビニール製
モノタロウ
¥1,490~
税込¥1,639~
流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。
食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として
色クリアー
材質PVC
使用温度範囲(℃)0~60
構造単層管チューブ
使用流体水
脆化温度(℃)-38
環境温度範囲(℃)-10~60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
こんなお得な商品も!

塩ビパイプ VP管 4M
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水・排水などの設備配管。
JIS規格JIS K6742
長さ(m)4
材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~40
最高使用圧力(MPa)0.98
チェーンノッカがくまなく汚れを取り除きます。コードレス電動ドライバーで駆動するため、煩わしいAC電源コードや給水コードがなく便利です。ケーブルをドラム内に収納できるため、床を汚しません。通常のドレンクリーナーと違い、回転ケーブルがナイロンチューブで覆われているので清潔です。チェーンノッカを交換することで、様々なつまりのトラブルを1台で解消します。充電式ドリルドライバを動力として使用する排水管清掃機、フレックスシャフトシリーズの最小版です。
付属品シングルチェーンノッカー(管径38mmまで用)
トラスコ品番562-7241
材質本体・ケーブル鞘:樹脂
幅(mm)360
高さ(mm)390
奥行(mm)130
パイプ径(Φmm)清掃能力:32~50
寸法(mm×m)付属ワイヤ:6×9
モデルK9-12
清掃能力距離(m)9.1
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
ゴムとゴムが完全融合(完全接着)のため、 接着剤のベタベタが一切残りません。テープを取れば元の状態です。
シリコン・シリカ配合のため、-50℃.260℃で 安心して気密・絶縁・非伝導・防水のシール材、 又、柔軟グリップ材、耐熱緩衝剤としてご使用 いただけます。
用途は、ホース・パイプの補修材として、 配管・ホース・排気管。防錆・防水シール材 として、庖丁の柄元、水道ホース・管。 柔軟グリップ・緩衝剤として、料理道具の 耐熱ハンドル・スポーツ用品のグリップ等で ご使用いただけます。
材質シリコンゴム
質量(g)27
引張強度700psimin
伸び(%)300
耐電圧(V)400~800
突然の配管つまりに、驚異の圧縮エアパワーで解消です。
トイレ、洗面所、風呂場、流し台のつまりの原因となるヘドロ、髪の毛を空気の力で押し流して除去します。
わざわざ水道屋さんを呼ばなくても、自分で解決できて安心です。
用途に応じて3種類のアタッチメントと水の跳ね返りにも安心な防水シート付きです。
用途水回りのつまり解消に。
長さ(m)0.65~1.07
寸法(cm)(約)幅19×全長65~107、防水シート:50×50
材質(本体)ABS樹脂・スチール・ポリプロピレン
材質アタッチメント:ABS樹脂・合成ゴム・TPE、防水シート:ポリエチレン
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
最後のロッドの接続ネジに取り付け、ロッドの前後への移動、回転に使用するハンドルです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2500
材質鉄
質量(kg)0.3
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ロッド・ヘッドの接続工具です。
2個1セットで使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2499
材質鉄
質量(kg)0.8
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
必要最小限のパーツを選択した経済的なセットです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2502
セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱
材質鋼線
質量(kg)7
1個
¥99,980
税込¥109,978
当日出荷
木の根を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2497
材質鋼線
質量(kg)1
長さ(m)1.8
ヘッド径(Φmm)79
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
持ち運びに便利なショートロッドのセットです。
乗用車に乗せて運搬ができます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番523-7262
セット内容Bロッド・ショート1.0m(PB-1S)×10本、Bコーク・スクリュー・ショートΦ100mm用(PB-3S)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10S)×1本、工具箱
材質鋼線
質量(kg)7.8
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2491
材質鋼線
質量(kg)0.75
長さ(m)1.8
適合管径(Φmm)50~75
ヘッド径(Φmm)30
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2495
材質鋼線
質量(kg)0.55
長さ(m)1
適合管径(Φmm)100~150
ヘッド径(Φmm)93
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
公共下水道、敷地内横引管、取付管までカバーできる清掃器です。
棒状のロッドに各種ヘッドを取り付け、マスから管内に挿入、手動で回転させて清掃します。
特殊鋼を採用しており、柔軟性、弾力性に優れています。
Bプラマーズのパーツを全て詰め込んだセットです。
取付管の詰まり、定期点検に最適です。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番523-7114
セット内容Bロッド1.8m(PB-1)×16本、Bピック・アップ・ツール(PB-2)×1本、Bコーク・スクリューΦ100mm用(PB-3)×1本、Bコーク・スクリューΦ50mm用(PB-4)×1本、Bルート・カッター(PB-5)×1本、Bスピア・ヘッド(PB-6)×1本、Bアッセンブリー・ツール(2個1組)(PB-7)×1組、Bバー・ターニングハンドル(PB-8)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ100mm用(PB-9)×1本、Bテーパー・コーク・スクリューΦ50mm用(PB-10)×1本、工具箱、収納袋
材質鋼線
質量(kg)17.5
1個
¥239,800
税込¥263,780
当日出荷
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2501
材質鋼線
質量(kg)0.95
長さ(m)1.8
適合管径(Φmm)100~150
ヘッド径(Φmm)84
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2494
材質鋼線
質量(kg)0.7
長さ(m)1.8
適合管径(Φmm)100~150
ヘッド径(Φmm)93
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
必要距離の本数を接続して使用します。
最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2489
材質鋼線
質量(kg)0.65
長さ(m)1.8
ロッド径(Φmm)6.4
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌日出荷
管内の障害物を取り出します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2493
材質鋼線
質量(kg)0.7
長さ(m)1.8
ヘッド径(Φmm)85
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
固着した土砂、石を崩すヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2498
材質鋼線
質量(kg)0.7
長さ(m)1.8
ヘッド径(Φmm)45
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
必要距離の本数を接続して使用します。
最長16本まで接続できます。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2490
材質鋼線
質量(kg)0.5
長さ(m)1
ロッド径(Φmm)6.4
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
ビニール・布類を取り除くヘッドです。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2492
材質鋼線
質量(kg)0.6
長さ(m)1
適合管径(Φmm)50~75
ヘッド径(Φmm)30
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
土砂の詰りに使用します。
用途公共下水道、敷地内横引管、取付管に
トラスコ品番809-2496
材質鋼線
質量(kg)0.7
長さ(m)1.8
適合管径(Φmm)50~75
ヘッド径(Φmm)42
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ