24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順


耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)PTFE 接続方式ねじ込み形(Rc) 材質(ステム)黄銅 材質(ハンドル)アルミニウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) バルブ種類ゲートバルブ
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
欠品中


ゲート弁 機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい 流体抵抗が少なく高粘度流体に適する 水撃作用を避けることができる 面間距離が短く大口径弁として適する。
種別汎用バルブ 形状ストレート 材質(本体)黄銅/C3771BE 最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気) 材質(パッキング)ノンアスベストパッキン 接続方式ねじ込み形 使用流体水、蒸気 ハンドル形状丸形 材質(ジスク)C3771BE 材質(ステム)Kメタル 材質(ボンネット)C3771BE クラス125型 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷



形状ストレート 材質(本体)CAC(青銅鋳物) 使用温度範囲(℃)100以下 接続方式ねじ込み形 使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、飽和蒸気 最高許容圧力(MPa)(100℃以下の静流水)1、(飽和蒸気)0.8 ハンドル形状丸形 材質(ハンドル)ADC12 材質(フタ)C3771BE 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(弁体)CAC(青銅鋳物) クラス100 材質(弁棒)C3531 バルブ種類グローブバルブ
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし タイプハンドル式(ナットなし)固定こま 寸法b(mm)447 管長(mm)給水/420 JIS規格日本工業規格品 寸法c(mm)30
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
翌日出荷

用途固定式開閉丸形ハンドル 適合フィールドバルブ(アルファルファ形)、MH型フィールドバルブ用 材質PVC 質量(g)95 寸法L(mm)114 寸法H(mm)20 寸法W(mm)114 ハンドル直径(mm)114 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
当日出荷

1本
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。 頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質レジンコンクリート みかげ タイプ下出しタイプ 口径(Φmm)(取出)R3/4 各種認証JWWA 認証登録番号 給水器具C-310
1本
28,900 税込31,790
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

おうちまるごとプラチナナノバブル。プラチナノバブルとは平均0.1から0.2マイクロメ ー トルのマイナス電荷を帯びている気泡のことです。微細な気泡が汚れの隙間に入り込み汚れを落としやすくするという単純な物理構造に加え、マイナス電荷を帯びているため汚れを剥離させる効果があります。UFBデュアルを水道管の元栓につけることでおうちで使う水に丸ごとプラチナノバブルを発生させることが可能です。水圧を低下させない「高効果キャビテーション方式」を採用。水の中に含まれる空気成分を利用しプラチナノバブルを発生させるため、外気を利用せず空気中に存在する菌やウイルスが混入することがありません。低水圧環境でもプラチナノバブルが発生。一般家庭における水道の水圧でもプラチナノバブルをほとんど水圧を落とさず発生させることが可能です。一般家庭の約1/3である0.5kgf/cm2という水圧環境下で検証した結果、1mlあたり約5,000万個のプラチナノバブルが生成されました。※家庭用の水道管は、水圧が1~3kgf/cm2といわれています。※水圧・水量ともわずか5%以内の低下です。サビや劣化に強い「耐脱亜鉛黄銅」を使用し、メンテナンスフリーです。第三者機関JETによる水道機器認証を取得。また厚生労働省のガイドラインに基づいた水質検査の結果水質に与える影響は皆無と証明されています。
用途住宅、集合住宅、マンション、美容室、工場、農業法人、透析病院、温泉施設、飲食店、ペットサロン、介護施設、歯科医院、施設など 材質ECO BRASS(R) (鉛フリー怏削黄銅)、POM、SUS、NBR 全長(mm)140 使用温度範囲(℃)UFB DUALに流入する水は温熱水80℃以下 接続ねじ管用テーパーネジ R3/4 保証期間15年保証(保証の対応内容:水圧が低くなった、水の出が悪くなった、接続部の水漏れがある) 使用可能液体水道水(再生水・雑用水・井戸水・海水・温泉水・薬液類等は不適格です) 各種認証水道機器認証(JET一般財団法人電気安全環境研究所)給水器具認証番号:WO77-11004-237・特許第6182715号 取扱説明書(0.74MB)
1個
2,798,000 税込3,077,800
16日以内出荷

おうちまるごとプラチナナノバブル。プラチナノバブルとは平均0.1から0.2マイクロメ ー トルのマイナス電荷を帯びている気泡のことです。微細な気泡が汚れの隙間に入り込み汚れを落としやすくするという単純な物理構造に加え、マイナス電荷を帯びているため汚れを剥離させる効果があります。UFBデュアルを水道管の元栓につけることでおうちで使う水に丸ごとプラチナノバブルを発生させることが可能です。水圧を低下させない「高効果キャビテーション方式」を採用。水の中に含まれる空気成分を利用しプラチナノバブルを発生させるため、外気を利用せず空気中に存在する菌やウイルスが混入することがありません。低水圧環境でもプラチナノバブルが発生。一般家庭における水道の水圧でもプラチナノバブルをほとんど水圧を落とさず発生させることが可能です。一般家庭の約1/3である0.5kgf/cm2という水圧環境下で検証した結果、1mlあたり約5,000万個のプラチナノバブルが生成されました。※家庭用の水道管は、水圧が1~3kgf/cm2といわれています。※水圧・水量ともわずか5%以内の低下です。サビや劣化に強い「耐脱亜鉛黄銅」を使用し、メンテナンスフリーです。第三者機関JETによる水道機器認証を取得。また厚生労働省のガイドラインに基づいた水質検査の結果水質に与える影響は皆無と証明されています。
用途住宅、集合住宅、マンション、美容室、工場、農業法人、透析病院、温泉施設、飲食店、ペットサロン、介護施設、歯科医院、施設など 材質ECO BRASS(R) (鉛フリー怏削黄銅)、POM、SUS、NBR 全長(mm)104 使用温度範囲(℃)UFB DUALに流入する水は温熱水80℃以下 接続ねじ管用テーパーネジ R3/4 保証期間15年保証(保証の対応内容:水圧が低くなった、水の出が悪くなった、接続部の水漏れがある) 使用可能液体水道水(再生水・雑用水・井戸水・海水・温泉水・薬液類等は不適格です) 各種認証水道機器認証(JET一般財団法人電気安全環境研究所)給水器具認証番号:WO77-11004-237・特許第6182715号 取扱説明書(0.74MB)
1個
469,800 税込516,780
5日以内出荷

おうちまるごとプラチナナノバブル。プラチナノバブルとは平均0.1から0.2マイクロメ ー トルのマイナス電荷を帯びている気泡のことです。微細な気泡が汚れの隙間に入り込み汚れを落としやすくするという単純な物理構造に加え、マイナス電荷を帯びているため汚れを剥離させる効果があります。UFBデュアルを水道管の元栓につけることでおうちで使う水に丸ごとプラチナノバブルを発生させることが可能です。水圧を低下させない「高効果キャビテーション方式」を採用。水の中に含まれる空気成分を利用しプラチナノバブルを発生させるため、外気を利用せず空気中に存在する菌やウイルスが混入することがありません。低水圧環境でもプラチナノバブルが発生。一般家庭における水道の水圧でもプラチナノバブルをほとんど水圧を落とさず発生させることが可能です。一般家庭の約1/3である0.5kgf/cm2という水圧環境下で検証した結果、1mlあたり約5,000万個のプラチナノバブルが生成されました。※家庭用の水道管は、水圧が1~3kgf/cm2といわれています。※水圧・水量ともわずか5%以内の低下です。サビや劣化に強い「耐脱亜鉛黄銅」を使用し、メンテナンスフリーです。第三者機関JETによる水道機器認証を取得。また厚生労働省のガイドラインに基づいた水質検査の結果水質に与える影響は皆無と証明されています。
用途住宅、集合住宅、マンション、美容室、工場、農業法人、透析病院、温泉施設、飲食店、ペットサロン、介護施設、歯科医院、施設など 材質ECO BRASS(R) (鉛フリー怏削黄銅)、POM、SUS、NBR 全長(mm)92 使用温度範囲(℃)UFB DUALに流入する水は温熱水80℃以下 接続ねじ管用テーパーネジ R3/4 保証期間15年保証(保証の対応内容:水圧が低くなった、水の出が悪くなった、接続部の水漏れがある) 使用可能液体水道水(再生水・雑用水・井戸水・海水・温泉水・薬液類等は不適格です) 各種認証水道機器認証(JET一般財団法人電気安全環境研究所)給水器具認証番号:WO77-11004-237・特許第6182715号 取扱説明書(0.74MB)
1個
389,800 税込428,780
5日以内出荷

おうちまるごとプラチナナノバブル。プラチナノバブルとは平均0.1から0.2マイクロメ ー トルのマイナス電荷を帯びている気泡のことです。微細な気泡が汚れの隙間に入り込み汚れを落としやすくするという単純な物理構造に加え、マイナス電荷を帯びているため汚れを剥離させる効果があります。UFBデュアルを水道管の元栓につけることでおうちで使う水に丸ごとプラチナノバブルを発生させることが可能です。水圧を低下させない「高効果キャビテーション方式」を採用。水の中に含まれる空気成分を利用しプラチナノバブルを発生させるため、外気を利用せず空気中に存在する菌やウイルスが混入することがありません。低水圧環境でもプラチナノバブルが発生。一般家庭における水道の水圧でもプラチナノバブルをほとんど水圧を落とさず発生させることが可能です。一般家庭の約1/3である0.5kgf/cm2という水圧環境下で検証した結果、1mlあたり約5,000万個のプラチナノバブルが生成されました。※家庭用の水道管は、水圧が1~3kgf/cm2といわれています。※水圧・水量ともわずか5%以内の低下です。サビや劣化に強い「耐脱亜鉛黄銅」を使用し、メンテナンスフリーです。第三者機関JETによる水道機器認証を取得。また厚生労働省のガイドラインに基づいた水質検査の結果水質に与える影響は皆無と証明されています。
用途住宅、集合住宅、マンション、美容室、工場、農業法人、透析病院、温泉施設、飲食店、ペットサロン、介護施設、歯科医院、施設など 材質ECO BRASS(R) (鉛フリー怏削黄銅)、POM、SUS、NBR 全長(mm)64 使用温度範囲(℃)UFB DUALに流入する水は温熱水80℃以下 接続ねじ管用テーパーネジ R3/4 保証期間15年保証(保証の対応内容:水圧が低くなった、水の出が悪くなった、接続部の水漏れがある) 使用可能液体水道水(再生水・雑用水・井戸水・海水・温泉水・薬液類等は不適格です) 各種認証水道機器認証(JET一般財団法人電気安全環境研究所)給水器具認証番号:WO77-11004-237・特許第6182715号 取扱説明書(0.74MB)
1個
319,800 税込351,780
5日以内出荷