8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表面にエンボス加工(凹凸)処理をしており、巻きやすくなっています。 非粘着タイプの配管保護専用テープ。
用途配管の保温・保護・識別に。 質量(g)160
1巻ほか
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
用途丸型支柱やパイプ部材の保護材として イエロー 長さ(m)0.9 材質NBR(発泡ゴム) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 仕様通常品 全長(m)2 チューブ長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

薄い(天井裏スペースを小さくできます。)セラカバーSは20mmの厚さで、ロックウール50mmの厚さと同等以上の性能を発揮します。 ワンタッチ施工。外装材(ALGC)付のスナップオンタイプです。ロックウール50mm巻き付けに比べ施工効率が大幅に向上できます。 取り扱い性向上。裁断性が大幅に向上しました。また、傷つきにくくなりました。(外装をALGCに標準化)
用途直管用。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)20 長さ(m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

積水化学工業ソフトロンS♯3004
エコ商品
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 幅(mm)1050 厚さ(mm)4 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×200m)
369,800 税込406,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水化学工業ソフトロンS♯3002
エコ商品
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 幅(mm)1000 厚さ(mm)2 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×300m)
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

積水化学工業ソフトロンS♯3006
エコ商品
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 幅(mm)1000 厚さ(mm)6 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×150m)
399,800 税込439,780
6日以内出荷

積水化学工業ソフトロンS♯3003
エコ商品
ソフトロンの高い基本性能を備えたスタンダードタイプのフォーム。 ポリエチレンに電子線を照射して、加熱発泡させたシート状フォーム。 独立気泡が特長で、軽量性・断熱性・緩衝性・耐熱性・加工性などに優れている。
用途各種テープ基材、各種屋根材の断熱、防露・防水材、土木建築用各種目地材、各種下地材、etc.、冷熱機器断熱材、水道管凍結防止材、浴槽断熱材、ガスケット・パッキン材、梱包用緩衝材、スポーツ・水泳用品、etc. 厚さ(mm)3 発泡倍率30cc/g RoHS指令(10物質対応)対応 見掛密度(kg/m3)33
1式(3本×200m)
259,800 税込285,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)