形状ニップル
エスコ品番EA432MG-20B
1個
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432MG-13
1個
¥1,020
税込¥1,122
当日出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
形状ニップル
エスコ品番EA432MD-13
1個
¥455
税込¥501
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432MG-25
1個
¥2,380
税込¥2,618
翌日出荷
材質銅
直径(Φmm)20.6
呼び径(B)1/2B
仕上クロムメッキ
呼び径(A)13
材質黄銅
止水栓用給水管です。
材質銅
形状ニップル
エスコ品番EA432MD-20
1個
¥730
税込¥803
翌日出荷
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
規格JIS B2302
ねじの種類PTネジ
最高使用圧力(MPa)1.0
形状ニップル
コート継手は、内面にエポキシ樹脂を焼付塗装した管継手です。
エポキシ系プライマーの使用により、内面皮膜は強い密着性を有しており、ピンホールが無く、膜厚は均一で、表面は美しく滑らかです。
また、ねじ部には防錆処理を施しています。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1.0
ねじの種類PTネジ
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)×R
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA432MG-20
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)30
接続ねじ種類G(おねじ)
用途呼び20メネジ配管と呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R×G(おねじ)
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類Rc×G(おねじ)
1個
¥689
税込¥758
当日出荷
用途呼び13管用めねじ同士の接続に
材質黄銅製
形状ニップル
種類ねじ込み継手
呼び径(B)1/2×1/2
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(めねじ)×R
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジ
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
呼び20メネジと呼び13メネジの接続に使用
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
平行おねじ、テーパめねじ(G×Rc)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥579
税込¥637
翌々日出荷
給水の配管部に使用
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
1個
¥499
税込¥549
翌日出荷
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類R
仕様砲金・黄銅継手
材質青銅製
形状ニップル
種類銅管用継手
形状ニップル
種類ねじ込み継手
第三者機関認証登録品
材質青銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)42
寸法A(mm)24
接続ねじ種類R
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
呼び13ベンリーカンどうしの接続用。
材質黄銅
形状ニップル
種類ねじ込み継手
接続ねじ種類G(おねじ)
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
メッキ付きなので美観を損ないません。
配管状況により対応可能な便利な継手です。
材質青銅(クロムメッキ)
形状六角ニップル
テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。
材質青銅
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~120
使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1.75
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ