26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

日本水道協会認証登録品。フクロナット付き(取り付けネジは、管用平行ネジ。)
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラー、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。 材質/仕上パイプ:SUS304ナット:黄銅パッキン:EPDM
1本
709 税込780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1本
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


ベンリー自在パイプ SANEI 動画あり
パイプ部がラセン状で、好きな位置に吐水位置変更可能 状況に合わせて使いやすい位置に動かせます。 水栓タイプを選ばず、取付けOK。 泡沫吐水だから、水ハネを抑えます。 スパナ1本で取り付けOK!誰でも簡単に便利なパイプに交換できます。
用途パイプが届かない、足らない時に。 シンク全体を流したい時に。 ZW26山20 材質(パイプ)黄銅 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状ラセン状パイプ
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキ仕様で長さの調節が簡単。
用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。 材質ステンレス(SUS)316L 呼び13 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2
1個
特価
459 税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用 材質(パッキン)EPDM 材質(ナット)黄銅 材質(パイプ)ステンレス
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ギアレンチハンドルによるラチェット機構操作でラクラク作業。 2山・3山のツバ出しが簡単、確実に均一な仕上がり。
トラスコ品番388-1041 質量(kg)1.0 適合チューブ外径1/2(13mm)・3/4(20mm) 適合チューブ水道用ステンレス鋼製フレキシブル管
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ベンリー直横形自在水栓 SANEI 動画あり
自由に曲げられて便利に使えるベンリーパイプ パイプが上向きなのでスペース広々
呼び径(mm)13
1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM 最高使用圧力(MPa)0.75 取付ねじG1/2 パイプ外径(Φmm)15
1個
949 税込1,044
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)



●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水換え&お掃除がスピーディに!。シュポシュポするだけで、水と一緒にゴミを排出!。定期的に水替えを行いキレイな水槽を保ちましょう。接続部がない一体型の丈夫なジャバラ管なので水漏れしにくく、給水口を水槽内にしっかり固定するキスゴム付きなので片手で操作が可能。
適合小型水槽~60cm水槽 材質PE、EVA、PVC 全長(cm)本体約150
1袋
458 税込504
4日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

仕様手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり 本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂) 給水方式横形(フレキホース)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様横形(フレキホース)、手洗付き [手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクフクロナット
規格M63ガタ 部品名称6カクフクロナツト 関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.06MB) 展開図4(1.05MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.1MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(1.1MB) 展開図9(1.38MB) 展開図10(1.38MB) 展開図11(1.35MB) 展開図12(1.35MB) 展開図13(1.43MB) 展開図14(1.43MB) 展開図15(1.37MB) 展開図16(1.37MB) 展開図17(1.35MB) 展開図18(1.33MB) 展開図19(1.35MB) 展開図20(1.33MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(1.33MB) 展開図23(1.35MB) 展開図24(1.33MB) 展開図25(1.37MB) 展開図26(1.35MB) 展開図27(1.37MB) 展開図28(1.35MB) 展開図29(1.35MB) 展開図30(1.33MB) 展開図31(1.35MB) 展開図32(1.33MB) 展開図33(1.35MB) 展開図34(1.33MB) 展開図35(1.35MB) 展開図36(1.33MB) 展開図37(1.08MB) 展開図38(1.03MB) 展開図39(1.06MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.06MB) 展開図42(1.06MB) 図解NoSSA-α603MA-1 給水ポンプ部品_No.39、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 右 22Mブーム部品_No.82、SSA-α603 給水ポンプ部品_No.39、BSM-1350L-18DUBK 第1段ブーム,ノズル(左)部品_No.82、BSM-1350L-18DU 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.82、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(1) 噴頭台、ダクトホース部品_No.12、BSM-1550L-22DU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.82、BSM-1350L-18AUBK 第1段ブーム,ノズル(右)部品_No.82、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(右)部品_No.70、BSM-1350 1550L-2シリーズ 第1段ブーム,ノズル 左 18Mブーム部品_No.82、SSA-α1003-1 給水ポンプ部品_No.46、BSM-1350 1550L-3シリーズ 第1段ブーム,噴霧管(左) 22M部品_No.70、BSM-1550L-22AU 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.82など
1個
144 税込158
7日以内出荷