用途ツバなし給水管を確実に固定し、抜け防止します。
仕様ツバなし給水管を確実に固定し、抜けを防止、757-00止水栓給水フレキ管には使用できません
材質黄銅、NBR
高さ(mm)15
入数10/箱、200/梱
ねじサイズG1/2
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、給水管抜け防止付
JIS規格日本工業規格品
付属品パッキン付
材質黄銅
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状プラグ
ねじの種類PTネジ
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)ナットなし
タイプハンドル式(ナットなし)固定こま
寸法b(mm)447
管長(mm)給水/420
JIS規格日本工業規格品
寸法c(mm)30
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
不要になって取り外した水栓の穴を塞ぐプラグになります。
材質黄銅
六角対辺(mm)19
入数10/箱、120/梱
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-3
材質ステンレス
全長(mm)300
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥740
税込¥814
翌日出荷
適合T4A型用
タイプアングル形止水栓
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様固定コマ、ナットなし
JIS規格日本工業規格品
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

青銅製グローブバルブ
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
種別汎用バルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC
使用温度範囲(℃)-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)CAC
使用流体水、蒸気
最高許容圧力(MPa)0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状丸形
材質(ジスク)CAC
材質(ステム)C3531
材質(ボディ)CAC
材質(パッキン)非石綿
クラス100型
接続形状ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類グローブバルブ
普通に使っていても節水効果があります。
仕様固定コマ、給水管抜け防止ナット付
JIS規格日本工業規格品
用途呼び13管用めねじの止水
仕様シールテープ1m付き
材質黄銅製
1個
¥849
税込¥934
4日以内出荷
仕様エコロジー水栓エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)本体ナットなし
タイプ固定こま
JIS規格日本工業規格品
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
エスコ品番EA432MS-30
材質銅
全長(mm)300
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥920
税込¥1,012
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-100
材質銅
全長(mm)1000
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥3,030
税込¥3,333
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-50
材質銅
全長(mm)500
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-40
材質胴
全長(mm)400
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-25
材質胴
全長(mm)250
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥845
税込¥930
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-12
材質銅
全長(mm)120
呼び径13
全長(m)0.12
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥615
税込¥677
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-20
材質銅
全長(mm)200
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
1個
¥6,940
税込¥7,634
翌日出荷
1個
¥3,890
税込¥4,279
翌日出荷
1個
¥2,100
税込¥2,310
翌日出荷
仕様フレキ長:120mm
エスコ品番EA432MS-2
材質ステンレス
全長(mm)200
呼び径13
全長(m)0.2
パイプ径(Φmm)12.7
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥705
税込¥776
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-7
材質ステンレス
全長(mm)700
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
形状パイプ
エスコ品番EA432MS-5
材質ステンレス
全長(mm)500
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥980
税込¥1,078
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-4
材質ステンレス
全長(mm)400
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
エスコ品番EA432MS-10
材質ステンレス
全長(mm)1000
呼び径13
パイプ外径(Φmm)12.7
1個
¥2,060
税込¥2,266
翌日出荷
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
1個
¥1,260
税込¥1,386
翌日出荷
1個
¥2,570
税込¥2,827
翌日出荷
エスコ品番EA432MP-50
材質銅
全長(mm)500
呼び径(mm)13
呼び径13
全長(m)0.5
めねじサイズR1/2”
ねじサイズR1/2”
1個
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
1個
¥4,930
税込¥5,423
翌日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
1個
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
1個
¥4,440
税込¥4,884
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ