用途自在水栓の修理に必要なパーツセット
材質EPDM、黄銅
使用温度(℃)1~80
最高耐熱温度(℃)80
水栓こまの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまなので、普通に使っていても節水効果があります。
外径(Φmm)20
材質EPDM
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
1セット(6個)
¥249
税込¥274
当日出荷
直径(mm)15
材質EPDM
外径(Φmm)15
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
1個
¥97
税込¥107
当日出荷
セット内容パッキン、ビス各3個入
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高使用温度(℃)80
1個(3個)
¥209
税込¥230
当日出荷
材質EPDM、黄銅
最高耐熱温度(℃)80
水栓こまパッキンの交換でパイプからの水もれが修理できます。エコこまパッキンなので、普通に使っていても節水効果があります。
1袋(2個)
¥169
税込¥186
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質EPDM
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
用途寒冷地用水栓のコマに使用している取替用パッキンとビスです。
材質EPDM、ステンレス
タイプ寒冷地対応
使用温度(℃)1~80
最高使用温度(℃)80
仕様パッケージ品
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
適合座金品番/72288、パッキン品番/91739HP
材質合成ゴム
厚さ(mm)4
内径(Φmm)9.5
外径(Φmm)22
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
1セット
¥459
税込¥505
当日出荷
回転パイプ部品(W26山20)
トラスコ品番322-9581
材質NBR、POM
質量(g)4
適合パイプ径(Φmm)16・18
適合パイプ外径(Φmm)16
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
適合13mm水栓用
外径(Φmm)15
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1袋(2個)
¥559
税込¥615
当日出荷
適合止水栓/一般地・寒冷地併用水栓/寒冷地用ハンドルタイプ専用
全長(mm)50
呼び径(mm)13
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
用途水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキンです。
材質NBR
耐熱温度(℃)80
最高耐熱温度(℃)80
水栓の吐水口からの水モレを止めるパッキン。都型・市型水栓の呼び13用水栓に使用できます。湯・水に使用可能。直径17mm。最高使用温度80度。
呼び径(mm)13
呼び13
外径(Φmm)17
最高耐熱温度(℃)80
直径(mm)17
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m
材質鋼
全長(mm)195
質量(g)220
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様寒冷地用
エスコ品番EA124MC-13
セット内容水道用ツリコマ、固定コマパッキン、自在パイプ取付パッキン、リング、水栓内ハンドルパッキン、パッキン受け、調整パッキン、シールテープ(1m)各1個
呼称13用
1セット
¥440
税込¥484
翌日出荷
関連キーワード